FA現場のお役立ち情報
1,194件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザビームエキスパンダー LBEシリーズ シグマ光機

    レーザビームエキスパンダー LBEシリーズ

    シグマ光機
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    簡易的な実験でレーザビームを拡大できるビームエキスパンダーです。コリメートビームが入射したときに、最良なコリメート状態が得られるようにコリメート調整されているので、レーザビームを直接入射させるだけで簡単に拡大されたコリメート光が得られます。
  • 偏光フィルター シグマ光機

    偏光フィルター

    シグマ光機
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    2色性色素フィルムを用いているので、広い範囲で良好な直線偏光を取り出すことができます。精度を要求しない基礎的な偏光実験や偏光を使った光量調整に使うことができます。
  • 広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機

    広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ

    シグマ光機
    30,980税込34,078
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
  • コールドミラー CLDMシリーズ シグマ光機

    コールドミラー CLDMシリーズ

    シグマ光機
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    コールドミラーは可視光だけを反射させ、赤外光を透過させます。太陽光などの光線を可視光と赤外線(熱線)に分離するときに使用できます。
  • 赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ シグマ光機

    赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ

    シグマ光機
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    紫外・可視域の光を吸収し、赤外光を透過させるフィルターです。白色光源から赤外光を取り出す場合や、赤外線警報機や暗視カメラなどのフィルターとして使用されています。
  • 紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ シグマ光機

    紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ

    シグマ光機
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
    紫外の高出力レーザや紫外に近い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
  • 可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ シグマ光機

    可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ

    シグマ光機
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    高出力レーザや広い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
  • 可視用枠付吸収型固定式NDフィルター MANシリーズ シグマ光機

    可視用枠付吸収型固定式NDフィルター MANシリーズ

    シグマ光機
    5,498税込6,048
    1個
    10日以内出荷から19日以内出荷
    可視光を減光するための枠付きのフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
  • 吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ シグマ光機

    吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ

    シグマ光機
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
  • 吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ シグマ光機

    吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
  • ビームサンプラー BS4シリーズ シグマ光機

    ビームサンプラー BS4シリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から41日以内出荷
    レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
  • 無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機

    無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ

    シグマ光機
    30,980税込34,078
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    レーザや直線偏光の光源に対しても反射と透過の分岐比が正確に1:1で得られるハーフミラーです。反射面には誘電体多層膜と透明な接着剤、入出射面には反射防止コートを使用しているので、光量の損失が小さく、入射光を効率良く使うことができます。
  • 高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機

    高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ

    シグマ光機
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
  • アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • 金平面ミラー TFGシリーズ シグマ光機

    金平面ミラー TFGシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。
  • ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ シグマ光機

    ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。反射率波長が違う3種類をご用意しています。誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。
  • フェムト低分散ミラー FLMシリーズ シグマ光機

    フェムト低分散ミラー FLMシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。波長分散、波長帯域、レーザ耐力を考慮して最適化した特殊な薄膜設計を行っています。
  • キネマティックミラーホルダー用レーザマウント シグマ光機

    キネマティックミラーホルダー用レーザマウント

    シグマ光機
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    キネマティックミラーホルダーで半導体レーザ(LDU33)の光軸調整するためのマウントです。レーザマウントは割り締め構造になっているので、しっかりレーザを固定することができます。強く締めすぎるとレーザに傷を付けたり破損することがあります、締めすぎにはご注意ください。取付の際にレーザに貼ってあるシールが剥がれることがあります。マウントの底にロッドを取り付ければ、固定用のLDホルダーとしても使用できます。半導体レーザLDU33は別売りです。詳細な仕様は光源の章をご確認ください。
    仕様【<レーザマウント>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-HS30/-MP30、適応レーザ:LDU33シリーズ、適応サイズ:Φ20mm、質量:0.02kgアズワン品番61-6994-64
  • アタッチメントピン 1セット 10個入 シグマ光機

    アタッチメントピン 1セット 10個入

    シグマ光機
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    アタッチメントピンを使用することで組付け調整時間の短縮を実現します。GOHTシリーズのステージ中央部にアタッチメントピンを取リ付けて、2台のゴニオステージの中心位置を合わせることでαβ軸の組付けを容易に行うことができます。単軸同士に組付けに限らず、機器や装置へ取リ付ける際の位置決めにも最適です。※発送は郵送に限らせていただきます。
    仕様適応製品:GOHT-40、50、60、主要素材、表面処理:SUS303、無、質量:0.0005kgアズワン品番61-6966-28
  • 変換スペーサー シグマ光機

    変換スペーサー

    シグマ光機
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    θ軸粗微動ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
  • フレームレスビームスプリッターユニット 400~700nm シグマ光機

    フレームレスビームスプリッターユニット 400~700nm

    シグマ光機
    98,980税込108,878
    1個
    欠品中
    ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。YAGレーザの各種波長に使用できるラインナップを用意しています。ミラータイプは、高精度研磨したセラミックに誘電体多層膜をコーティングしているので、ガラスにコートされた誘電体多層膜ミラーとそん色ありません。極限までミラーの有効面積を拡大し、かつ、コンパクトなミラー調整機構を実現しました。温度変化によって反射波面が崩れることがないので、精密な光学系に最適です。この製品はコート後(ホルダーの状態)の面精度を保証しています。レーザ耐力が高く、ハイパワーレーザでも使用できます。この製品に関する特許は2011年11月に同社(株)が取得しています。ベースへの取り付け方法はMHGミラーホルダーと同様です。ポストスタンドPST-**(別売り)、ロッドRO-**(別売り)に取り付けが可能です。※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※入射角度45°以外で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※面精度保証データは製品には添付されません。
    仕様【<フレームレスビームスプリッターユニット>共通仕様】ホルダー部 品番:GBSMU-49 、ホルダー部 可動軸数:2軸 、ホルダー部 調整範囲(あおり):±2° 、ホルダー部 調整範囲(回転):±2° 、ホルダー部 分解能(あおり):0.26°/回転 、ホルダー部 分解能(回転):0.26°/回転 、ホルダー部 主要材質:アルミ 、ホルダー部 表面処理:黒アルマイト 、ホルダー部 質量:0.16kg 、ミラー部 素子タイプ:ビームスプリッター 、ミラー部 材質:合成石英 、ミラー部 入射角度:45°±3° 、ミラー部 コート後面精度:反射波面 λ/10 、ミラー部 スクラッチ-ディグ:20-10 、ミラー部 反射率:平均50±5%、【個別仕様】適応波長:400~700nm、ミラー部形状:49×49×12mm、コート範囲:48×48mm、面精度保証範囲:Φ30mm、透過有効径:Φ20mm、レーザ耐力※:2.1J/cm2アズワン品番61-6948-50
  • 卓上型除振台 中央精機

    卓上型除振台

    中央精機
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。VSM型はコイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント(PAT.P)を採用し、メンテンンスフリーで優れた防振性能と高減衰特性を備えた除振台です。共振倍率は約2.5倍と特筆すべき性能を有しています。レベリング機能を備えていますので、搭載機器の変荷重にも対応できます。
    仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約4、水平:約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    199,800税込219,780
    1個
    12日以内出荷
    上下・前後・左右の大きなスライド調整と上下・前後・左右の微調整+水平調整、回転調整が付いた、3軸調整カメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
    耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AG NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AG

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。 底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体の色を緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)15.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)14.5寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
  • 画像処理ビジュアルプログラミングツール Facilea CKD

    画像処理ビジュアルプログラミングツール Facilea

    CKD
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    画像処理プログラミングソフトです。ビジュアルプログラミングの採用で、専門的な知識が無くても直感的な操作で、誰でもすぐにプログラミングが可能です。プログラムブロックを組み合わせるだけで様々な画像処理シーンに対応可能です。Facileaは画像処理に必要な機器(カメラ、照明、I/O、PC)をお客様の目的に合わせて自由自在に構築することが可能です。Facilea 1台で、複数台のカメラを接続可能です。最大100のプログラムフローを作成可能です。簡単な設定でPLC・ロボット・アクチュエータなど外部システムと連携することでカメラ検査による自動化をより簡単に行うことが出来ます。
    用途画像処理検査に質量(g)6動作環境必要メモリ:4GB以上、必要ディスク容量:10GB以上の空き容量、.NET Framework:4.6.1以上使用CPUIntel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上OSWindows 11/10 64bit
  • リングスパナ 中央精機

    リングスパナ

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビット固定式。
    仕様ビット固定式材質アルミ合金質量(kg)0.04使用範囲(mm)10~42
  • カメラ取付アダプタ 中央精機

    カメラ取付アダプタ

    中央精機
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    Φ20mmのステンレスシャフトに三脚ねじ(呼び1/4)を加工したものです。
    仕様三脚ねじ付シャフト質量(kg)0.25三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)取り付け:100シャフト取付径(Φmm)2
  • 高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 日本テレガートナー

    高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス

    日本テレガートナー
    9,898税込10,888
    1本(2m)ほか
    9日以内出荷
    スクリューロックRJ45プラグが付いた、1ギガビットイーサネット(Cat.5e)・PoEに対応した高屈曲シールド付LAN ケーブルです。 片端のプラグはスクリューロック付RJ45プラグ、もう片端はRJ45プラグとなっており 産業用イーサネット等ご利用可能です。
    用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など性能Cat5e材質耐油・高慴動グレード・耐熱PVC(ケーブル外皮)黒(ケーブル)規格PoE+ IEEE802.3at定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1配線方式ANSI/TIA-T568B
  • IRカットフィルター Kenko(ケンコートキナー)

    IRカットフィルター

    Kenko(ケンコートキナー)
    25,980税込28,578
    1枚
    欠品中
    基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。
    用途CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
  • 水平垂直モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平垂直モニターアーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    1画面用壁面固定タイプの水平垂直多関節アームです。 設置されるモニターの耐荷重は1.5KG~4KGを想定しております。 VESA規格に準拠した75mm×75mm・100mm×100mmピッチのネジ穴を持つモニターが取り付け可能です。 モニター取付部はワンタッチ着脱機能を有しております。 垂直アーム部にはガススプリングを内蔵しており、モニター重量に合わせて調整いただくことでスムーズな動きが可能です。またアームの可動により壁側に寄せて配置することができます。 ケーブルはアーム下のケーブルガイドと前面のケーブル収納に通すことができます。本体形状はEA-151Dと同じになります
    材質アルミニウム合金質量(kg)2.6シルバー設置方法壁面取付VESAマウント(mm)75、100RoHS指令(10物質対応)対応関節数/アーム(個)6
  • M型スタンド 中央精機

    M型スタンド

    中央精機
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。
    質量(kg)4.2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)クロスクランプ:上下方向約250、水平方向約200移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • H-SS型スタンド 中央精機

    H-SS型スタンド

    中央精機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。メーカーのラックピニオンステージに取り付けることができ、大きな移動量がとれます。
    質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • F型心出顕微鏡 中央精機

    F型心出顕微鏡

    中央精機
    129,800税込142,780
    1台
    22日以内出荷
    心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
    電源LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能)精度(mm)心出:±0.005(出荷時)総合倍率20×光源白色LED照明作動距離(mm)(W.D.)55接眼レンズWF10×対物レンズ2X目盛板同心円十字線(ピッチ0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)8
  • ピンホール 中央精機

    ピンホール

    中央精機
    15,980税込17,578
    1枚
    20日以内出荷
    スペイシャルフィルタに使用するピンホールです。
    材質ステンレス(Φ16mm t1mm金枠入り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接眼レンズ 中央精機

    接眼レンズ

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。目盛板は組み込んで出荷いたします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ 中央精機

    対物レンズ

    中央精機
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。 取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様N.A.:0.07倍率5X分解能(μm)4.33(計算値)焦点距離(mm)38.6
  • カメラホルダ 中央精機

    カメラホルダ

    中央精機
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
    仕様自由雲台+シャフト質量(kg)0.1シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • マイクロ微動装置1WAY(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置1WAY(ストッパー付)

    SFC(エス・エフ・シー)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4
  • Sマウントレンズ オムロンセンテック

    Sマウントレンズ

    オムロンセンテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    対応機種Sマウントカメラ
  • E型スタンド 中央精機

    E型スタンド

    中央精機
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1つまたは3つの製品、可動範囲の広い製品、微動・粗動調整ができる製品などがあります。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    仕様ステージ移動方向:XYZ軸3方向質量(kg)4.6RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)X軸:20、Y軸:30、Z軸:55

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ