絞り込み
ブランド
- 中央精機(394)
- シグマ光機(327)
- SFC(エス・エフ・シー)(119)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- Kenko(ケンコートキナー)(58)
- ミラック光学(37)
- ツクモ工学(33)
- omron(オムロン)(29)
- キコー技研(24)
- VSテクノロジー(19)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- HOYA(10)
- オムロンセンテック(10)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 岩田製作所(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアーピット本体 N/Otype
ミラック光学¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷N/O タイプ(シャッターボタンを押さない状態で吸着・押すと落下)用途微細な手作業をサポート
モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷2万回動作テストをクリアしています。VTS型は、液晶モニターを持ち上げる際に不要なトルクの発生を抑え、より軽く操作できるワンウェイタイプです。VTD型は、液晶モニターの角度を調整できる両トルクタイプです。部品がコンパクトで、省スペースでモニターの取り付けができます。用途OA機器、医療機器用液晶モニターなど材質(チルトプレート、スイベルパーツ)ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)124種類特殊形状仕上(チルトプレート、スイベルパーツ)素地
防振パット
中央精機¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷防振パットは光学定盤の滑り止め、防振に使用できるゴム製防振パットです。1シート160mm×160mmから40mm×40mmの16ブロックに切断して使用できます。各ブロック中心のΦ14mmボルト穴で機器への取り付けもできます。寸法(縦×横×厚さ)(mm)(1シート)160×160×15ボルト穴径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
変換スペーサ □50M4ザグリ~M6ザグリ
中央精機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。質量(kg)0.22RoHS指令(10物質対応)対応変換内容M6用ザグリを□50mm4-M4ザグリに
精密水準器
中央精機¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷気泡管を備えた水準器です。取り付け穴を利用して機器への取り付け・組込みができます。質量(kg)0.22感度(mm/m)0.05(10")RoHS指令(10物質対応)対応
小型X型レール L=1000
中央精機¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。質量(kg)2.8レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ2付
中央精機¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応
押え環セット Φ40
中央精機¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。寸法D(mm)4寸法C(mm)M41寸法B(Φmm)37寸法A(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
押え環セット Φ25.4
中央精機¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。寸法D(mm)4寸法C(mm)M26.4寸法B(Φmm)23寸法A(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレール 250mm
中央精機¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。質量(kg)0.09適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレール 125mm
中央精機¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。質量(kg)0.05適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームアダプタ 4インチ用
中央精機¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。材質ステンレス質量(kg)1.1プレート寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応ニップル外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手適合寸法(mm)(試料)Φ90以上
バキュームアダプタ 2インチ用
中央精機¥18,980税込¥20,8781個欠品中吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。材質ステンレス質量(kg)0.26プレート寸法(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応ニップル外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手適合寸法(mm)(試料)Φ20以上
スタンド Φ12 L=100
中央精機¥3,798税込¥4,1781個欠品中ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。仕様クランプねじ2個質量(kg)0.08高さ(mm)100ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
シリンドリカルレンズホルダ 70×70mm用
中央精機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.35シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)70×70(最大)
カラー Φ12
中央精機¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。厚さ(mm)10質量(kg)0.01適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
カメラホルダ
中央精機¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。ねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチシャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60
アルミブレッドボード 500×300
中央精機¥62,980税込¥69,2781個10日以内出荷アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。材質アルミ合金質量(kg)5穴数(M4タップ穴)228外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
Z軸ブラケット LS-414L2用
中央精機¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷長作動ステージLS-414L1、LS-414L2をそれぞれ立てて使用するためのブラケットです。質量(kg)0.18材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
V型レンズホルダ Φ5~Φ30mm用
中央精機¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12固定方法V型の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ5~Φ30
V型レンズホルダ Φ10~Φ70mm用
中央精機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.35シャフト径(Φmm)12固定方法V型の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ10~Φ70
S型スタンド
中央精機¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向1方向(垂直方向)移動量(mm)20
L型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物1接眼20スタンダード
中央精機¥49,980税込¥54,9781個100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
高さ調整スペーサ 1t
中央精機¥2,498~税込¥2,748~1台3日以内出荷から5日以内出荷用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)1質量(kg)0.02材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整スペーサ 10t
中央精機¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷から5日以内出荷用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)10材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
ラックピニオンステージ用スペーサ
中央精機¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷用途ステージ面が40mm×60mm、40mm×90mm、40mm×140mmのラックピニオンステージに、ステージ面が60mm×60mm、Φ90mm以上のステージを取り付けるためのスペーサです。質量(kg)0.08材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ用アダプタ Φ20
中央精機¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷SA-602-20はΦ20のポールなどに、50mmピッチ4-M4にてステージなどへの取り付けが可能です。質量(kg)0.5材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタープレート 90×90用
中央精機¥3,698税込¥4,0681台3日以内出荷ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。質量(kg)0.18材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタープレート 125×125用
中央精機¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷SA-101はステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。質量(kg)0.32材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
Zブラケット 50mm×50mm用
中央精機¥6,698税込¥7,3681台3日以内出荷Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。質量(kg)0.15材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
90mm×90mmステージ用スペーサ
中央精機¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷用途90mm×90mmステージを他の50mm×50mmピッチM4のタップ付ステージなどに取り付けるためのスペーサです。質量(kg)0.17材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
50mm角用スペーサ
中央精機¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。質量(kg)0.05材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
40mm角用スペーサ
中央精機¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。質量(kg)0.03材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応