FA現場のお役立ち情報
809件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 傾斜回転プリズムホルダ 中央精機

    傾斜回転プリズムホルダ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    15日以内出荷
    プリズムの大きさ□25mmまで使用できます。
    質量(kg)0.45シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60角度調整範囲傾斜2軸±2°、回転1軸±5°適合素子サイズ高さ25mmまで
  • 傾斜回転小型レーザホルダ 中央精機

    傾斜回転小型レーザホルダ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    小型の半導体レーザーや基盤レーザーを取り付け、光軸出しが便利なように傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能なレーザーホルダです。 外径30mmまで保持可能、Φ12mm、60mmシャフト付。
    質量(kg)0.4
  • 傾斜回転カメラホルダ 中央精機

    傾斜回転カメラホルダ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    30mmまでの角型カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。
    質量(kg)0.4シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • 傾斜回転カメラホルダ 中央精機

    傾斜回転カメラホルダ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    三脚穴付カメラを保持し、傾斜2軸±2°、回転1軸±5°の調整が可能です。
    質量(kg)0.4シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • 小型プリズムホルダ 中央精機

    小型プリズムホルダ

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    キューブタイプのプリズムを固定するホルダで、アオリ調整などは付いていません。
    質量(kg)0.2シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60RoHS指令(10物質対応)対応適合素子サイズ高さ20.5mmまで
  • 暗室用換気扇 中央精機

    暗室用換気扇

    中央精機
    43,980税込48,378
    1台
    10日以内出荷
    ベースカーテン(組み立て式簡易暗室)のオプション品の換気扇です。吸気型で、外光が入らないようにするための遮光カバー付です。
    風量(m3/min)3電源コード(m)3
  • コリメータ 中央精機

    コリメータ

    中央精機
    159,800税込175,780
    1個
    40日以内出荷
    C-59Lは平行な照明光を作るコリメータです。焦点距離装置等の光源として最適です。
    付属品電源(TS-E電源(TS-EP2)、ACアダプタP2)、ACアダプタ質量(kg)本体3.2、コントローラボックス0.8電源AC100V 50/60Hz 0.35A、ケーブル長1.8m有効径(Φmm)33フィルターグリーンフィルタ挿入済光源白色LED照明焦点距離(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズホルダーN SFC(エス・エフ・シー)

    レンズホルダーN

    SFC(エス・エフ・シー)
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    Φ20~Φ50までのレンズを保持。レンズを傷つけないように樹脂製。
  • マイクロ微動装置XYZ-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置XYZ-L(ストッパー付)

    SFC(エス・エフ・シー)
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷
    3軸50mm微動
    用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)1~2.5回転調節360水平調整範囲±6°
  • マイクロ微動装置XYZ-L SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置XYZ-L

    SFC(エス・エフ・シー)
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷
    3軸50mm微動
    用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)1~2.5回転調節360水平調整範囲±6°
  • マイクロ微動装置XY-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置XY-L(ストッパー付)

    SFC(エス・エフ・シー)
    34,980税込38,478
    1個
    12日以内出荷
    2軸50mm微動
    用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5回転調節360水平調整範囲±6°
  • マイクロ微動装置XY-L SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置XY-L

    SFC(エス・エフ・シー)
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    2軸50mm微動
    用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5回転調節360水平調整範囲±6°
  • マイクロ微動装置XY(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置XY(ストッパー付)

    SFC(エス・エフ・シー)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    2軸50mm微動
    用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5
  • マイクロ微動装置XY SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置XY

    SFC(エス・エフ・シー)
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    2軸50mm微動
    用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5
  • マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付)

    SFC(エス・エフ・シー)
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
  • マイクロ微動装置1WAY-L SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置1WAY-L

    SFC(エス・エフ・シー)
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷
    用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
  • マイクロ微動装置1WAY SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロ微動装置1WAY

    SFC(エス・エフ・シー)
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4
  • マルチアングル(700) SFC(エス・エフ・シー)

    マルチアングル(700)

    SFC(エス・エフ・シー)
    92,980税込102,278
    1個
    12日以内出荷
    上下、前後、角度の変更など様々な動きをするカメラスタンド。固定は「金属台板450x450黒」や「マルチカメラホルダー用ダブルクランプ」や設備に直接取り付けて使用など。
    用途実験、研究の分野から実際の現場でのカメラ・センサーなどの設置まで、ありとあらゆる場面での用途に威力を発揮します。耐荷重(kg)1
  • カメラスタンドC-TC-LED SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドC-TC-LED

    SFC(エス・エフ・シー)
    369,800税込406,780
    1個
    22日以内出荷
    反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。
    耐荷重(kg)2.5
  • カメラスタンドC-DL-LED SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドC-DL-LED

    SFC(エス・エフ・シー)
    279,800税込307,780
    1個
    22日以内出荷
    小型反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。
    耐荷重(kg)2.5
  • カメラスタンドTC-LED(1000) SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドTC-LED(1000)

    SFC(エス・エフ・シー)
    219,800税込241,780
    1個
    22日以内出荷
    照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
    耐荷重(kg)2.5
  • カメラスタンドTC-LED(700) SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドTC-LED(700)

    SFC(エス・エフ・シー)
    219,800税込241,780
    1個
    22日以内出荷
    照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
    耐荷重(kg)2.5
  • カメラスタンドDL-LED(1000) SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドDL-LED(1000)

    SFC(エス・エフ・シー)
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
    耐荷重(kg)2.5
  • キャプチャーボード オムロンセンテック

    キャプチャーボード

    オムロンセンテック
    49,980税込54,978
    1個
    10日以内出荷
    対応機種各種 USBカメラ
  • マウントアダプター オムロンセンテック

    マウントアダプター

    オムロンセンテック
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    対応機種M42マウント カメラ全般
  • モニターマウント LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウント

    LAMP(スガツネ工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。
    用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~ 23インチ(約10 kgまで)トラスコ品番836-9070材質鋼ほか幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)112質量(g)1000種類特殊形状取付け方法壁付適合モニターサイズ12~22.9インチ(約10kgまで)
  • 波長校正フィルター HOYA

    波長校正フィルター

    HOYA
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    V-10及びV-30はネオジウムを、HY-1はホルミウムを含有し、特定波長を著しく吸収するフィルターです。 波長校正用、二色性フィルターとして使用します。
    用途波長校正用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • 色温度変換フィルター HOYA

    色温度変換フィルター

    HOYA
    9,698税込10,668
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。 アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。
    用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)
  • TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    TKモニターアーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。
    付属品クリップナット2個、レール取付ボルト2個、VESAネジ4個、パッド1個、六角レンチ1個質量(kg)0.6耐荷重(kg)~6設置方式壁面取付適合モニターサイズ~15インチ関節数/アーム(個)1
  • TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    TKモニターアーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 100mm×100mmのプレートが付属品としてついています。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
    質量(kg)1耐荷重(kg)~14設置方式壁面取付適合モニターサイズ17~20インチ関節数/アーム(個)3
  • M型スタンド 中央精機

    M型スタンド

    中央精機
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。 ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    質量(kg)2.1移動距離(m)20RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)(クロスクランプ)上下方向約:150・水平方向約:100移動方向(ステージ)1方向
  • 実験用スタンド キコー技研

    実験用スタンド

    キコー技研
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    レーザー取付用の実験スタンドです
    支柱(mm)Φ10×250ベース径(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイッチボックス(1台取付用) キコー技研

    スイッチボックス(1台取付用)

    キコー技研
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    AC100V用スイッチボックスです レーザー1台用アダプター付
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイッチボックス(3台取付用) キコー技研

    スイッチボックス(3台取付用)

    キコー技研
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    AC100V用スイッチボックスです レーザー3台用アダプター付
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 半導体レーザー用取付パーツ キコー技研

    半導体レーザー用取付パーツ

    キコー技研
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです 上下セパレートタイプで取付けが容易
    材質アルミ合金表面処理アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×31×12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • レーザー取付マウント キコー技研

    レーザー取付マウント

    キコー技研
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 半導体レーザー用取付パーツ キコー技研

    半導体レーザー用取付パーツ

    キコー技研
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    本体の外形がΦ12mmのレーザーを取付るためのマウントに光軸調整機能を付加(角度調整範囲±3度)
    材質アルミ合金表面処理黒アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×39×24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 円コリメートレーザー MLXAシリーズ キコー技研

    円コリメートレーザー MLXAシリーズ

    キコー技研
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
    使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径(最小)Φ0.3mm以下ビーム径(平行時)約5.5mm光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲1m~平行光RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 遠距離レーザー MLXBシリーズ キコー技研

    遠距離レーザー MLXBシリーズ

    キコー技研
    85,980税込94,578
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    可視域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 照射距離200m時 スポット径Φ15mm 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
    口径(Φmm)(出射)18または12(マスク付)使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径Φ15mm(距離200m)光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲2~200mRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 極細ラインレーザー MLXHシリーズ キコー技研

    極細ラインレーザー MLXHシリーズ

    キコー技研
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
    使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14V光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ