FA現場のお役立ち情報
809件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LH型スタンド レベル付 中央精機

    LH型スタンド レベル付

    中央精機
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ50mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.4移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)50
  • LH型スタンド レベル付 中央精機

    LH型スタンド レベル付

    中央精機
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ240mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.6移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)240
  • LH型スタンド レベル付 中央精機

    LH型スタンド レベル付

    中央精機
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ200mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.5移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)200
  • LH型スタンド レベル付 中央精機

    LH型スタンド レベル付

    中央精機
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ150mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.5移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)150
  • LH型スタンド レベル付 中央精機

    LH型スタンド レベル付

    中央精機
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ100mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.5移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)100
  • 精密スペイシャルフィルタ 中央精機

    精密スペイシャルフィルタ

    中央精機
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    62日以内出荷
    スペイシャルフィルタはレンズとピンホールで構成され、レンズの集光位置にピンホールを配置することでゴミやレンズのキズなどにより発生する干渉縞を取り除き、ノイズのない綺麗に整形された拡散光を作るために使用されます。対物レンズ10倍とピンホールPH-25が付属、シャフトはΦ2mm長さ60mmです。
    付属品対物レンズ10倍、ピンホールPH-25種別スペイシャルフィルタ質量(kg)0.9
  • リングスパナ 中央精機

    リングスパナ

    中央精機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビットの位置を交換すれば使用範囲を広げることができます。
    仕様ビットの取付位置変更可能材質アルミ合金質量(kg)0.1使用範囲(mm)42~100(ビット内側)、100~150(ビット外側)
  • カメラ取付アダプタ 中央精機

    カメラ取付アダプタ

    中央精機
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。ラックピニオンステージ用です。
    仕様三脚ねじ部+ラックピニオンステージ用ベース板質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • カメラ取付アダプタ 中央精機

    カメラ取付アダプタ

    中央精機
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。30mm×30mmステージ用。
    仕様三脚ねじ部+30mm×30mmベース板質量(kg)0.03三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch Panasonic(パナソニック)

    LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備
    寸法(mm)66、73、26出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24出力容量60W
  • 画像センサ Panasonic(パナソニック)

    画像センサ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1個
    3日以内出荷
    パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス 一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
    表示方式Webブラウザ設定方式フローチャート方式通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)レンズマウントCマウント画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
  • ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mm Kenko(ケンコートキナー)

    ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    61日以内出荷
    帯状の光を照射出来る2分岐のライトガイドです。
    用途ウェハなどのマクロ検査などタイプ【SUSチューブ】フレキシブルスリット寸法(mm)50
  • 回転式偏光フィルター VSテクノロジー

    回転式偏光フィルター

    VSテクノロジー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    12日以内出荷
  • カメラ用ブラケット 岩田製作所

    カメラ用ブラケット

    岩田製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    産業用カメラを取り付けるための金具です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェラルディ新型アダプタープレート ジェラルディ

    ジェラルディ新型アダプタープレート

    ジェラルディ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    75日以内出荷
    プルスタッドの距離を96mmから52mmにします。
    用途バイス取り付け用プルスタッドの距離変換用トラスコ品番208-9042適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイス全長(mm)150質量(kg)3.75全幅(mm)126全高(mm)32
  • スタンダード照明用 L字型ブラケット omron(オムロン)

    スタンダード照明用 L字型ブラケット

    omron(オムロン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    種類L字型ブラケット(角度調整可能)アズワン品番64-9683-88
  • スタンダード照明用 拡散板 omron(オムロン)

    スタンダード照明用 拡散板

    omron(オムロン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    116日以内出荷
    種類拡散板アズワン品番64-9683-86
  • 工作顕微鏡用レンズ 対物レンズ TRUSCO

    工作顕微鏡用レンズ 対物レンズ

    TRUSCO
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡用の対物レンズです。
    質量(g)400
  • 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO

    工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ

    TRUSCO
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡用の接眼レンズです。
    質量(g)50
  • パーソナルマイクロスコープ 中央精機

    パーソナルマイクロスコープ

    中央精機
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    30日以内出荷
    LED照明を内蔵した倒立型金属顕微鏡です。TVカメラ(Cマウント)が装着可能です。試料台にXY軸に移動可能なテーブルを装備しています。
    付属品研鏡台、ビニールカバー、試料押え、ステージプレート(内径15mm)、フィルタ(緑・黄)電源LED反射照明用電源ユニットフィルター緑・黄照明白色LED光源ステージプレート角十字動ステージ接眼レンズW10×対物レンズM5×、M10×、M40×マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
  • 吸着プレート 中央精機

    吸着プレート

    中央精機
    ¥259,800税込¥285,780
    1枚
    60日以内出荷
    セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。
    適合MSS-100C用材質多孔質セラミックス、アルミ合金質量(kg)1表面処理黒アルマイト梨地平面度(mm)0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • IE型鏡筒 中央精機

    IE型鏡筒

    中央精機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。 対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。 対物レンズを組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mmRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • WL型鏡筒 中央精機

    WL型鏡筒

    中央精機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)光源白色LED、照明のケーブル長1.8mRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • UA型スタンド 中央精機

    UA型スタンド

    中央精機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 「ツールスコープ」用鏡筒受け(Φ30H8)付のユニバーサルアームです。あらゆる方向に移動できます。 マグネットスタンドを組み合わせて注吊りでも使用できます。
    質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • 顕微鏡用TVアダプタ 中央精機

    顕微鏡用TVアダプタ

    中央精機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
    質量(kg)0.06マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛板 中央精機

    目盛板

    中央精機
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。接眼レンズ(OC-10、OC-20)、顕微鏡用TVアダプタ(TS-TVA)にはご指定の1種類を組み込んでいます。 使用する対物レンズの倍率により、試料の目量が変わりますのでご注意ください。 目量(読み)=0.05mm÷対物レンズの倍率。
    寸法(mm)Φ19、t1、1目盛0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • O-Z型スタンド 中央精機

    O-Z型スタンド

    中央精機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向、可動範囲の広い製品です。
    質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:Z軸1方向移動量(mm)60
  • L型鏡筒 中央精機

    L型鏡筒

    中央精機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • I型鏡筒 中央精機

    I型鏡筒

    中央精機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類直筒RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • H-T型スタンド 中央精機

    H-T型スタンド

    中央精機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 Φ12のポールに取り付けてツールスコープを固定することができます。
    質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • C型鏡筒 中央精機

    C型鏡筒

    中央精機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
  • 側視型顕微鏡 中央精機

    側視型顕微鏡

    中央精機
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    60日以内出荷
    対物レンズの先の反射ミラーボックスで光軸を90°曲げて側面が観察できます。 焦点合わせ機構が付いている光学系です。 LED照明を内蔵しています。 TVアダプタを使用してカメラでの観察が可能です。 TVアダプタ、接眼レンズ、ステージなどオプション品と組み合わせて使用できます。
    質量(kg)本体 約1、電源 約0.3総合倍率20×接眼レンズWF10×対物レンズ2×目盛板クロスミクロ(1目盛0.1mm)RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9
  • 遮光板 中央精機

    遮光板

    中央精機
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    20日以内出荷
    遮光板は片面ずつ黒塗装、白塗装された遮光板で、光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
    材質アルミ板色白・黒外形寸法(mm)250×250×3tRoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ 中央精機

    対物レンズ

    中央精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    10日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。 取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様N.A.:0.02倍率0.5×分解能(μm)15.17焦点距離(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォーカシングカプラ 中央精機

    フォーカシングカプラ

    中央精機
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    30日以内出荷
    各種顕微鏡の焦準合わせ用ハンドル部へ取り付けて、焦準合わせの移動が遠隔操作可能です。 顕微鏡本体に追加工などを施さず取付けが可能です。 焦準調整用ノブの回転方向と、移動方向の切り替えが行えるため、左右どちらのハンドルにも取り付け可能です。 (ただし、固さ調整リングのあるハンドル側への取り付けとなります。) 手動操作用ハンドルにより、手動での焦準合わせも可能です。 組合せ可能コントロールドライバ 1軸コントローラドライバ QT-ADL1、 QT-ADL1(K)、 QT-ADL1(K)AC 2軸コントローラドライバ QT-ADM2、 QT-ADM2(K)、 QT-AMH2A、 QT-AMH2A(K) 3軸コントローラドライバ QT-ADM3、 QT-ADM3(K)、 QT-AMM3、 QT-AMM3(K) MSS-FM1とコントローラを接続するケーブルが付属します。 顕微鏡用アダプタが3種類(内径58.5mm/62mm/66.3mm)付属します。
    適合顕微鏡メーカー:オリンパス、ニコン材質アルミ合金質量(kg)0.5ケーブル長(m)接続ケーブル約1m(付属品、MSS-FM1とコントローラの接続用)湿度(%RH)20~80(非結露)表面処理黒アルマイト梨地分解能0.36°:ハーフステップ、0.72°:フルステップ周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線)
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    ¥899,800税込¥989,780
    1台
    70日以内出荷
    4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    付属品アルミプレート六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M4 4本材質アルミ合金/質量(kg)3.5(アルミプレートを除く)耐荷重29.4N(3kgf)繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)205X183移動方向XY軸2方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±50使用モータPK523HPA(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.010、Y軸0.010、(フルストローク)X軸0.040、Y軸0.040ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)16(8,000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • ガラスプレート 中央精機

    ガラスプレート

    中央精機
    1枚
    欠品中
    MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。 標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプレート 中央精機

    アルミプレート

    中央精機
    1個
    欠品中
    MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。 3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェアホルダ 中央精機

    ウェアホルダ

    中央精機
    1個
    欠品中
    MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。 3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜回転プリズムホルダ 中央精機

    傾斜回転プリズムホルダ

    中央精機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    15日以内出荷
    プリズムの大きさ□25mmまで使用できます。
    質量(kg)0.45シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60角度調整範囲傾斜2軸±2°、回転1軸±5°適合素子サイズ高さ25mmまで

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ