絞り込み
ブランド
- ツクモ工学
- 中央精機(394)
- SFC(エス・エフ・シー)(119)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(69)
- ミラック光学(37)
- omron(オムロン)(30)
- キコー技研(23)
- Kenko(ケンコートキナー)(19)
- VSテクノロジー(18)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- HOYA(10)
- オムロンセンテック(9)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- シグマ光機(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 岩田製作所(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)

ベースプレート
ツクモ工学¥5,198~税込¥5,718~1個42日以内出荷・ベースプレートは、防震台、実験台、ブレッドボード、光学ベンチ用キャリアなどに精密ステージやポールスタンドなどを固定するためのアダプタです。・光学系各ユニットの配置・固定に有効です。・取付用長穴を利用し、固定します。・各タップ穴を利用し、各種機器などの取り付けができます。・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・防震台、実験台、ブレッドボード、光学ベンチ用キャリアなどに精密ステージやポールスタンドなどを固定するための用途。RoHS指令(10物質対応)対応
乾板ホルダ
ツクモ工学¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷・乾板ホルダは、薄型の光学素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定するホルダです。・クレンメル(板バネ状のクリップ)で固定するため、サンプルなどの脱着が容易に行えます。・大きさΦ47~50 又は □47~50、厚み Max 6mmの光学素子を安定に固定することができます。・矩形フィルター、テストターゲットなど角型素子の固定用に最適ですし、試料の固定スペースの下側はV字構造であるため、円形フィルターなど円形素子の固定用にも最適です。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・薄型の角型素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定する用途。・円形フィルターなど円形素子を固定する用途。質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大6適合素子径(mm)Φ50、□50など素子有効径(mm)Φ40、□40
角型素子ホルダ
ツクモ工学¥9,498~税込¥10,448~1個42日以内出荷・角型素子ホルダは、ミラー・フィルタなどの角型素子を固定するホルダです。・素子の固定は、先端樹脂付きクランプネジ及び素子との接触部となるコルク板で挟み込んで行います。・乾板ホルダのような枠が無いため、素子有効径(有効範囲)を広く採れます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・薄型の角型素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定する用途。RoHS指令(10物質対応)対応
プリズムホルダ
ツクモ工学¥41,980~税込¥46,178~1個42日以内出荷・プリズムホルダは、直角プリズム・キューブ型ビームスプリッタなどを固定し、ネジにより姿勢調整(αβθ調整)ができる3軸調整ホルダです。・球面滑り軸受の機構により、回転θと傾斜角度αβ(あおり角度)の微動調整が可能です。・プリズム押え部が上下にスライドしますので、任意のサイズの素子を固定できます(素子のサイズにはそれぞれ範囲があります)。・上下スライドクランプを締めてプリズム押え部の高さを決め(仮固定し)、押え部上部のネジを締めて、プリズムを最終的に固定します。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・直角プリズム・キューブ型ビームスプリッタなどを固定し、姿勢調整(αβθ調整)もしながら使用する用途。傾斜角度(°)【αβθ】±3RoHS指令(10物質対応)対応
微調ネジ
ツクモ工学¥5,798税込¥6,3781個42日以内出荷・マイクロメータヘッド型の微調ネジです。・スピンドルピッチ(ネジのピッチ)が細かく、目盛を確認しながら微細な調整が可能です。・装置への組込用途や微動調整用部品として使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。用途・機器の部品を微動調整する用途。・装置などへの組込利用。その他【駆動】±3.5mm質量(kg)0.03先端形状平面RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)0.25ステムサイズΦ9.5×9.5mmピッチ(μm)【目盛】5
微調ネジ
ツクモ工学¥3,898~税込¥4,288~1個42日以内出荷・微調ネジは、位置の微動調整のために、各種製品に使用するネジです。・スピンドルピッチ(ネジのピッチ)が細かいため、目盛を持ちませんが微細な調整が可能です。・装置への組込用途や微動調整用部品として使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。用途・機器の部品を微動調整する用途。・装置などへの組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)0.25
微調ネジ
ツクモ工学¥9,498~税込¥10,448~1個42日以内出荷・差動マイクロメータヘッド型の微調ネジです。・差動ネジの機構により、より微細な調整が可能です。・装置への組込用途や微動調整用部品として使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。用途・機器の部品を微動調整する用途。・装置などへの組込利用。その他【駆動】±2mmRoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)【粗動】0.5【微動】0.05
クランプネジ
ツクモ工学¥5,298税込¥5,8281セット(5個)42日以内出荷・クランプネジは、機構固定のために各種製品に使用するネジです。・ネジ径に合ったツマミ径により、操作しやすくなっています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。用途・機器の部品の動作機構を固定する用途。・装置などへの組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応
小型マイクロレール用キャリア
ツクモ工学¥6,198~税込¥6,818~1個42日以内出荷・小型マイクロレール用キャリアは、小型マイクロレール専用のキャリアです。・レールの長手方向にスライド移動ができ、クランプネジにより任意の位置に固定し、光学系ユニットを構築します。・小型マイクロレールとの接触面には、耐摩耗性テープを貼っており、滑らかな移動ができます。・ステージ面のタップ穴を利用し、ポール・ポールスタンド及び各種ステージなどを取り付けられます。・黒アルマイト仕上げにより、迷光やグレアの不要な反射光を抑えます。用途・小型マイクロレール上で、各種の機器(ポール・ポールスタンドや精密ステージなど)を使用する用途。RoHS指令(10物質対応)対応
キネマティック式小型ミラーホルダ
ツクモ工学¥13,980~税込¥15,378~1個42日以内出荷・キネマティック式小型ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整(βθ調整)を行う2軸調整ホルダです。・あおり角度の微動調整は、製品背面のツマミを使います。・微動方式(微動調整のツマミ)は、ネジ(P=0.25mm)です。・ミラー素子は、垂直ステージに接着して固定します。・ポール付きと据付型のタイプがあります。・ポール付き(MD-25FP・RP)は、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・小型・軽量のため、組み込み用途にもご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・小型の素子を固定し、2軸(あおり角度 βθ)の調整を行う用途。・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小型の素子を調整・設置する用途。角度β(°)【あおり】±5RoHS指令(10物質対応)対応適合素子サイズΦ25mm / □25mm
上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ
ツクモ工学¥19,980税込¥21,9781個42日以内出荷・上操作型キネマティック式小型ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整(βθ調整)を行う2軸調整ホルダです。・あおり角度調整のツマミが製品の上方にあるため、周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、好適に使用できます。・微動方式(微動調整のツマミ)は、ネジ(P=0.25mm)です。・ミラー素子は、垂直ステージに接着して固定します。・ポール付きと据付型のタイプがあります。・ポール付き(MF-25FP・RP)は、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・小型・軽量のため、組み込み用途にもご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・小型の素子を固定し、2軸(あおり角度 βθ)の調整を行う用途。・周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合の用途。・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに小型の素子を調整・設置する用途。角度β(°)【あおり】±3RoHS指令(10物質対応)対応
上操作型キネマティック式ミラーホルダ
ツクモ工学¥34,980~税込¥38,478~1個42日以内出荷・上操作型キネマティック式ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整(βθ調整)を行う2軸調整ホルダです。・あおり角度調整のツマミが製品の上方にあるため、周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、好適に使用できます。・あおり角度の微動方式(微動調整のツマミ)は、マイクロメータヘッド と 微調ネジのタイプ(どちらもP=0.25mm)から選べます。・素子は、ポリアセタール樹脂による3点支持(120°等配位置で支持)で固定します。・素子の設置用スペースの下側にある2つの樹脂部品に素子を乗せ、ホルダ上側にあるM4トメネジ(先端樹脂付)にて、素子の上方から固定します。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・円形素子を固定し、2軸(あおり角度 βθ)の調整を行う用途。・周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合の用途。・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに円形素子を調整・設置する用途。RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】3~6
上操作型キネマティック式ミラーホルダ
ツクモ工学¥37,980~税込¥41,778~1個42日以内出荷・上操作型キネマティック式ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整(βθ調整)を行う2軸調整ホルダです。・あおり角度調整のツマミが製品の上方にあるため、周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、好適に使用できます。・あおり角度の微動方式(微動調整のツマミ)は、マイクロメータヘッド と 微調ネジのタイプ(どちらもP=0.25mm)から選べます。・素子は、付属のネジリング、デルリンリングにて固定します。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・円形素子を固定し、2軸(あおり角度 βθ)の調整を行う用途。・周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合の用途。・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに円形素子を調整・設置する用途。RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大9
小型マイクロレール
ツクモ工学¥8,398~税込¥9,238~1個42日以内出荷・小型マイクロレールは、小型マイクロレール用キャリアと組合わせて光学系ユニットを直線的に配置して構築するアクセサリ製品です。・ブレッドボードや防震台に固定するためのスロット穴が付いています。・黒アルマイト仕上げにより、迷光やグレアの不要な反射光を抑えます。用途・光学系ユニットを直線的に配置して構築する用途。・焦点距離を大きく変化させることが主体の一連の検討をする用途。RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバホルダ
ツクモ工学¥37,980~税込¥41,778~1個42日以内出荷・ファイバホルダは、光ファイバ素線を固定し、5軸(XYZβθ)の調整ができるホルダです。・X軸方向(光軸方向)の調整(フォーカスの調整)は、製品背面のツマミを使います。・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。・XYZ軸調整に加え、微調ネジ調整のキネマティック機構によるあおり角度(角度 βθ)を調整できます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・光ファイバ素線を固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.19角度β(°)【あおり】±2RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XYZ】±1.5
ファイバホルダ
ツクモ工学¥28,980~税込¥31,878~1個42日以内出荷・ファイバホルダは、光ファイバ素線を固定し、3軸(XYZ)の調整ができるホルダです。・X軸方向(光軸方向)の調整(フォーカスの調整)は、製品背面のツマミを使います。・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・光ファイバ素線を固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.14RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XYZ】±1.5
レーザフォーカシングホルダ
ツクモ工学¥149,800税込¥164,7801個42日以内出荷・レーザフォーカシングホルダは、光ファイバーからの発散光を、顕微鏡対物レンズでコリメート光に変換するホルダです。・光ファイバ素子保持部の位置決めは、光軸に対し直交するYZ軸につき、差動マイクロメータヘッドによる芯出し調整が可能です。・光ファイバ素子保持部は、キネマティック機構により支点を基準としたあおり角度(角度 βθ)の微動調整も可能です。・対物レンズ保持部は、光軸方向 (X軸) のフォーカス微動調整が可能です。・ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)も微調整可能です。・本製品には、FCレセプタクルと対物レンズ (×10) を標準装備しています。・ホルダには、Φ20mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・光ファイバからの発散光を、顕微鏡対物レンズでコリメート光に変換する用途。質量(kg)0.62角度β(°)【あおり】±2傾斜角度(°)【β2】±2RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【X】±5、【YZ】±1.5
微調式偏光子ホルダ
ツクモ工学¥45,980~税込¥50,578~1個42日以内出荷・微調式偏光子ホルダは、偏光フィルタや波長板などの光学素子を固定し、α角度の調整ができる1軸調整ホルダです。・光軸に平行なX軸を中心とした回転(角度 α)につき、回転ツマミによる360°の粗動調整とマイクロメータヘッドによる±4~5°の微動調整が可能です。・ホルダー側面の目盛について、粗動側には 1°刻みで全周(360°)にあり、微動側には分単位の角度(1°未満)を読む目盛が 5' 刻みで付いています。・回転の移動ガイドにすり合わせ式を採用し、安定した調整が可能です。・素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・偏光フィルターや波長板など回転角度(方位角)により光学特性が大きく変わる光学素子を方位決めする用途。目盛【微動】5'刻み、【粗動】1°刻みRoHS指令(10物質対応)対応
偏光子ホルダ
ツクモ工学¥19,980~税込¥21,978~1個42日以内出荷・偏光子ホルダは、偏光フィルタや波長板などの光学素子を固定し、α角度の調整ができる1軸調整ホルダです。・光軸に平行なX軸を中心とした回転(角度 α)につき360°の粗動調整が可能です。・クランプを緩めてから、回転ツマミを使って、360°全周に粗動回転します。位置決め後、クランプを締めて回転を固定します。・ホルダー側面の目盛は全周(360°)にあり、PW1-20は 2°刻み、その他は 1°刻みで付いています。・回転の移動ガイドにすり合わせ式を採用し、安定した調整が可能です。・素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・偏光フィルターや波長板など回転角度(方位角)により光学特性が大きく変わる光学素子を方位決めする用途。RoHS指令(10物質対応)対応
回転式ファイバホルダ
ツクモ工学¥68,980~税込¥75,878~1個42日以内出荷・回転式ファイバホルダは、光ファイバ素子を固定し、 5軸(YZαβθ)の調整ができるホルダです。・FCレセプタクルを装備しており、端部にFCコネクタの付いた光ファイバの接続が容易にできます。・光軸に平行なX軸を中心とする回転(角度 α)を360°調整可能です。回転の移動ガイドにすり合わせ式を採用し、安定した調整が可能です。・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。・YZ軸調整に加え、微調ネジ調整のキネマティック機構によるあおり角度(角度 βθ)を調整できます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・偏光したレーザ光を利用するFCコネクタ付きの光ファイバを固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.27角度β(°)【あおり】±2RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【YZ】±1.5
回転式ファイバホルダ
ツクモ工学¥56,980~税込¥62,678~1個42日以内出荷・回転式ファイバホルダは、光ファイバ素子を固定し、3軸(YZα)の調整ができるホルダです。・FCレセプタクルを装備しており、端部にFCコネクタの付いた光ファイバの接続が容易にできます。・光軸に平行なX軸を中心とする回転(角度 α)を360°調整可能です。回転の移動ガイドにすり合わせ式を採用し、安定した調整が可能です。・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・偏光したレーザ光を利用するFCコネクタ付きの光ファイバを固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.21RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【YZ】±1.5
ビームポケット
ツクモ工学¥29,980税込¥32,9781個42日以内出荷・ビームポケット(ビームダンパー)は、レーザ光を遮断する光学部品です。・不要なレーザ光を終端することで、意図しない干渉、周辺機器の劣化、人体への影響を低減し、実験系の安定性、使用時の安全性を確保できます。・内部は、テーパ加工と遮光ネジ加工を行い、レーザ光を遮光拡散する構造としています。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・不要なレーザ光を終端する用途。質量(kg)0.15径(Φmm)【レーザ入射】10外寸(mm)Φ40×38RoHS指令(10物質対応)対応
スペイシャルフィルタホルダ
ツクモ工学¥149,800税込¥164,7801個42日以内出荷・スペイシャルフィルタホルダは、顕微鏡対物レンズを用いてレーザ光を精密ピンホールに集光し、レーザ光の波面ノイズや高次回折光を除去して、クリアな波面を作ることを可能にするホルダです。・精密ピンホールの位置決めは、光軸に対し直交するYZ軸につき、差動マイクロメータヘッドによる芯出し調整が可能です。・対物レンズ保持部は、光軸方向 (X軸) のフォーカス微動調整が可能です。・据付タイプとポール付タイプ(Φ20mm×60mm)が選べます。・ポール付タイプでは、ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)も微調整可能です。・精密ピンホール (Φ25μm) と対物レンズ (×10) を標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・レーザ光の波面ノイズや高次回折光を除去して、クリアな波面を作る用途(空間フィルタリング)。RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【X】±3、【YZ】±1.5
ネジ変換アダプタ
ツクモ工学¥4,798税込¥5,2781個42日以内出荷・ネジ変換アダプタは、M16 P1とM6を変換します。用途・M16 P1とM6 P1を変換する用途。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
筒形レ-ザホルダ
ツクモ工学¥26,980~税込¥29,678~1個42日以内出荷・筒型レーザホルダは、筒型レーザを固定するホルダです。・He-Neレーザや円筒形状の製品の保持に好適で、2ヶ所にある各3本のクランプで固定します。・部品を保持するクランプの先端部にはナイロン製チップが付いており、保持する機器へのダメージを抑えます。・レーザ本体固定後に、ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)を微動調整できるタイプ(TH-12、22)もあります。・ホルダには、Φ20mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・He-Neレーザなど、Φ18~55の筒型機器を固定する用途。適合径(Φmm)【レーザ】Φ18~Φ55RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバホルダ
ツクモ工学¥52,980~税込¥58,278~1個42日以内出荷・ファイバホルダは、FCコネクタ付の光ファイバ素子を容易に固定でき、 4軸(YZβθ)の調整ができるホルダです。・FCレセプタクルを装備しており、端部にFCコネクタの付いた光ファイバの接続が容易にできます。・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。・YZ軸調整に加え、微調ネジ調整のキネマティック機構によるあおり角度(角度 βθ)を調整できます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・FCコネクタ付きの光ファイバを固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.18角度β(°)【あおり】±2RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【YZ】±1.5
ファイバホルダ
ツクモ工学¥41,980~税込¥46,178~1個42日以内出荷・ファイバホルダは、FCコネクタ付の光ファイバ素子を容易に固定でき、2軸(YZ)の調整ができるホルダです。・FCレセプタクルを装備しており、端部にFCコネクタの付いた光ファイバの接続が容易にできます。・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・FCコネクタ付きの光ファイバを固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.12RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【YZ】±1.5