FA現場のお役立ち情報
809件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ変換アダプタ ツクモ工学

    ネジ変換アダプタ

    ツクモ工学
    3,898税込4,288
    1個
    42日以内出荷
    ・ネジ変換アダプタは、M16 P1とM6を変換します。
    用途・M16 P1とM6 P1を変換する用途。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筒形レ-ザホルダ ツクモ工学

    筒形レ-ザホルダ

    ツクモ工学
    17,980税込19,778
    1個
    42日以内出荷
    ・筒型レーザホルダは、筒型レーザを固定するホルダです。・He-Neレーザや円筒形状の製品の保持に好適で、2ヶ所にある各3本のクランプで固定します。・部品を保持するクランプの先端部にはナイロン製チップが付いており、保持する機器へのダメージを抑えます。・レーザ本体固定後に、ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)を微動調整できるタイプ(TH-12、22)もあります。・ホルダには、Φ20mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・He-Neレーザなど、Φ18~55の筒型機器を固定する用途。適合径(Φmm)【レーザ】Φ18~Φ55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバホルダ ツクモ工学

    ファイバホルダ

    ツクモ工学
    45,980税込50,578
    1個
    42日以内出荷
    ・ファイバホルダは、FCコネクタ付の光ファイバ素子を容易に固定でき、 4軸(YZβθ)の調整ができるホルダです。・FCレセプタクルを装備しており、端部にFCコネクタの付いた光ファイバの接続が容易にできます。・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。・YZ軸調整に加え、微調ネジ調整のキネマティック機構によるあおり角度(角度 βθ)を調整できます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・FCコネクタ付きの光ファイバを固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.18角度β(°)【あおり】±2RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【YZ】±1.5
  • ファイバホルダ ツクモ工学

    ファイバホルダ

    ツクモ工学
    35,980税込39,578
    1個
    42日以内出荷
    ・ファイバホルダは、FCコネクタ付の光ファイバ素子を容易に固定でき、2軸(YZ)の調整ができるホルダです。・FCレセプタクルを装備しており、端部にFCコネクタの付いた光ファイバの接続が容易にできます。・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・FCコネクタ付きの光ファイバを固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.12RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【YZ】±1.5
  • アダプタープレート Vivotek

    アダプタープレート

    Vivotek
    9,298税込10,228
    1個
    61日以内出荷
  • ポールスタンド 清和光学製作所

    ポールスタンド

    清和光学製作所
    30,980税込34,078
    1台
    21日以内出荷
    作業用のスタンドとして、光学系、フォー力スマウント、メカニ力ルステージなどを取り付けて使用します。
  • f=200mm結像鏡筒 清和光学製作所

    f=200mm結像鏡筒

    清和光学製作所
    263,980税込290,378
    1個
    26日以内出荷
    無限設計 f=200mmチューブレンズ入り鏡筒です。明視野での高精細な観察が可能です。カメラの対応サイズは既存の1.1インチに加え、カメラデバイスサイズΦ18mmにも対応いたします。また、YAG第1 ~ 3高調波(355、532、1064nm)にあわせて補正しています。可視対物以外にも紫外対物(NUV、DUV)や赤外対物(PEIR)に対応しています。
    マウントMS-625-A、S-635-A、MS-605-A
  • 小型カメラホルダ 中央精機

    小型カメラホルダ

    中央精機
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。※2025年1月より販売開始
    仕様自由雲台+シャフトねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
  • H型カメラホルダ 中央精機

    H型カメラホルダ

    中央精機
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Hは一軸使用で上下動20mmです。
    仕様三脚ねじ部+20mm移動カメラホルダねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
  • N型カメラホルダ 中央精機

    N型カメラホルダ

    中央精機
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Nは三軸使用で上下動20mm左右動30mm、55mmになっています。
    ねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)呼び【1/4インチ】三脚ねじ部+3軸移動(上下20mm、左右30mmと55mm)カメラホルダシャフト長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
  • 4メガAHDリピーター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    4メガAHDリピーター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    93,980税込103,378
    1台
    5日以内出荷
    4メガAHDカメラ(分離)とレコーダー間の配線距離を延長することができます。延長距離(5C-FB)・・・700m。カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置します。付属の専用ACアダプターにて電源供給。(送受信機)。同軸重畳制御(UTC)機能に対応しております。重畳式カメラ電源には対応しておりません。カメラ1系統に対して1台のみ使用可能です。
    付属品取扱説明書(保証書付)1冊、送・受信機用電源(PS-LTE12WS)2個質量(g)送信機:約70、受信機:約120使用温度範囲(℃)-10~+50(0%RH~80%RH 結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約69.5×21.5×33、受信機:約104×25×60消費電流(mA)送信機:85(DC12V供給時)/1.5W(専用ACアダプター使用時)、受信機:160(DC12V供給時)/2.5W(専用ACアダプター使用時)通信方式同軸重畳制御方式(Pelco-C)動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)設置場所屋内伝送距離(m)5C-FB:最大700※上記の配線距離は、保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタなどの使用条件により、短くなる場合がありますので、ご注意ください。入力電源(V)送・受信機:DC12±10%、AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)映像出力AHD3.0(1440p30)映像入力AHD3.0(1440p30)
  • 側方照射ライン型ライトガイド 発光長50mm Kenko(ケンコートキナー)

    側方照射ライン型ライトガイド 発光長50mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    63,900税込70,290
    1個
    67日以内出荷
  • ハニカム定盤付卓上型除振台 中央精機

    ハニカム定盤付卓上型除振台

    中央精機
    269,800税込296,780
    1台
    45日以内出荷から60日以内出荷
    高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
    仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッサ(静音タイプ)(RoHS指令適合品) 中央精機

    コンプレッサ(静音タイプ)(RoHS指令適合品)

    中央精機
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    コンプレッサは油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機で、エアー配管がない場合に精密除振台の空気源として使用できます。圧力計、安全弁、ホース継手、空気取出口が標準で装備されています。静音タイプです。RoHS指令の規制6物質に関しての不使用(不含有)に該当する製品です。
    出力(kW)0.2タンク容量(L)空気:5.5最高圧力(MPa)0.65騒音値(dB)54電源仕様AC100V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型除振台 中央精機

    卓上型除振台

    中央精機
    144,980税込159,478
    1台
    5日以内出荷
    エアーレスで設置が簡単、その上除振性能は空気ばねと同等レベルを達成したメンテナンスフリーの卓上型除振台です。装置の下に置くだけで優れた防振性能を発揮します。
    仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約5(搭載質量40kg時)、水平:約4(搭載質量40kg時)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10~40
  • 卓上型除振台 中央精機

    卓上型除振台

    中央精機
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5AA型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエアーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の揺動を解消できます。空気源との接続のためΦ6mm×3mのウレタンチューブおよび継ぎ手(RT1/8おねじ)が付属します。
    仕様空気源:別途必要固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハニカム定盤付卓上型除振台 中央精機

    ハニカム定盤付卓上型除振台

    中央精機
    329,800税込362,780
    1台
    45日以内出荷から60日以内出荷
    高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。H型は空気源のないところでも手押しポンプで簡単に圧縮空気を封じ込めることができ、空気ばねで定盤を浮上させます。手押しポンプが付属しています。
    仕様空気源:手押しポンプ付属固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)120
  • 卓上型除振台(3点支持タイプ) 中央精機

    卓上型除振台(3点支持タイプ)

    中央精機
    239,800税込263,780
    1台
    20日以内出荷
    超軽量の3点支持タイプ、空気源不要のメンテナンスフリー(コイルスプリングとゴムを組み合わせたST-Xユニット採用)の卓上型除振台です。空気ばねに匹敵する除振性能を発揮します。有効スペースを確保し、自由なレイアウトを実現します。従来品と比較し最大40mm低くなった超低床で顕微鏡観察に最適です。
    仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約5.5、水平:約2.7搭載可能質量(kg)10~35
  • ハニカム定盤付卓上型除振台 中央精機

    ハニカム定盤付卓上型除振台

    中央精機
    379,800税込417,780
    1台
    45日以内出荷から60日以内出荷
    高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。A型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエラーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の動揺を解消できます。
    仕様空気源:別途必要固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)120
  • 卓上型除振台 中央精機

    卓上型除振台

    中央精機
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
    仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディDPMコードリーダ omron(オムロン)

    ハンディDPMコードリーダ

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    10日以内出荷
  • ミューティングセンサコネクタボックス omron(オムロン)

    ミューティングセンサコネクタボックス

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様PNP/NPN共通種類センサ配線接点構成基準形ケーブル長(m)0.5
  • キャスタースタンド付きアーム SFC(エス・エフ・シー)

    キャスタースタンド付きアーム

    SFC(エス・エフ・シー)
    249,800税込274,780
    1個
    42日以内出荷
    最大長さ約1.2mのロング自在アームです。高さ調整のできるキャスタースタンド付きです。
  • カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    319,800税込351,780
    1個
    22日以内出荷
    照明付きの大型カメラスタンド。カメラ取付部は上下左右の微調整と水平調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
    耐荷重(kg)2.5
  • カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    94,980税込104,478
    1個
    12日以内出荷
    コンパクトながらカメラ取付部で上下、前後、左右、垂直調整、回転調整と5軸の調整が出来るカメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
    耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    219,800税込241,780
    1個
    12日以内出荷
    前後、上下に大きく動くアームを2本セットし、上にカメラ、下に照明を取り付けられるようにしたカメラスタンドです。 前後に大きく可動するアームでカメラと照明の光軸を容易に合わせる事ができます。 カメラ、照明取付部共に上下左右の微調整、水平調整、回転調整付です。 照明取付部はM3.M4に対応しております。 照明ホルダーを取り外して上下にカメラを取り付ける事もできます。 ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
    耐荷重(kg)カメラ取付部:1.5~2耐荷重(g)照明取付部:700RoHS指令(10物質対応)対応
  • XYステージ SFC(エス・エフ・シー)

    XYステージ

    SFC(エス・エフ・シー)
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    上下・前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下・左右の微調整、水平調整、回転調整付。ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
    耐荷重(kg)2~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト2 リールノミ (モニター無) RIDGID(日本エマソン)

    コンパクト2 リールノミ (モニター無)

    RIDGID(日本エマソン)
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    翌日出荷
    シースネイクコンパクト2ビデオ検査システム(48103)のリール。
  • ボールガイド (2ケ) F/ナノリール RIDGID(日本エマソン)

    ボールガイド (2ケ) F/ナノリール

    RIDGID(日本エマソン)
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
    シースネイク用ボールガイド。 サイズの違う2つのセットです。
  • ボールガイド 85M- (2ケ) F/RM200 RIDGID(日本エマソン)

    ボールガイド 85M- (2ケ) F/RM200

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    シースネイク用ボールガイド。
  • ボールガイド 125M- (2ケ) F/RM200 RIDGID(日本エマソン)

    ボールガイド 125M- (2ケ) F/RM200

    RIDGID(日本エマソン)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    シースネイク用ボールガイド。
  • ボールガイド (2ケ) マイクロリール用 RIDGID(日本エマソン)

    ボールガイド (2ケ) マイクロリール用

    RIDGID(日本エマソン)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    シースネイク用ボールガイド。
  • ボールガイド (2ケ) マイクロドレイン用 RIDGID(日本エマソン)

    ボールガイド (2ケ) マイクロドレイン用

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
  • ボールガイド F/コンパクト (6個入) RIDGID(日本エマソン)

    ボールガイド F/コンパクト (6個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    36,980税込40,678
    1組
    翌日出荷
    シースネイク用ボールガイド。
  • LUA型スタンド レベル付 中央精機

    LUA型スタンド レベル付

    中央精機
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    付属品鏡筒ホルダΦ30H8仕様移動範囲、使用方法:ユニバーサルアーム質量(kg)1.1移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • LS2型スタンド レベル付 中央精機

    LS2型スタンド レベル付

    中央精機
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    付属品鏡筒ホルダΦ30H8質量(kg)5.6移動距離(mm)上下方向約150、前後方向約150移動方向ステージ:1方向(垂直方向)移動量(mm)20
  • LS1型スタンド レベル付 中央精機

    LS1型スタンド レベル付

    中央精機
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    付属品鏡筒ホルダΦ30H8質量(kg)2.4移動距離(mm)上下方向約250、前後方向約50移動方向ステージ:1方向(垂直方向)移動量(mm)20
  • LMA型スタンド レベル付 中央精機

    LMA型スタンド レベル付

    中央精機
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    付属品鏡筒ホルダΦ30H8質量(kg)2.1移動距離(mm)上下方向約150、左右方向約100移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • LM型スタンド レベル付 中央精機

    LM型スタンド レベル付

    中央精機
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    付属品鏡筒ホルダΦ30H8質量(kg)4.2移動距離(mm)上下方向約250、左右方向約200移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • LH型スタンド レベル付 中央精機

    LH型スタンド レベル付

    中央精機
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ50mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.4移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)50

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ