絞り込み
高さ(mm)
- 1504.5
- 105(1)
- 543(1)
- 1204.5(4)
- 1221(4)
- 1290(1)
- 1445(1)
- 1500(1)
- 1510(1)
- 1521(4)
- 1800(2)
- 1804.5(4)
- 1821(4)
- 2100(2)
- 2104.5(4)
- 2121(2)
- 2400(2)
- 2404.5(4)
- 2421(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ICHIMAI(2)
間口(mm)
- ~1000(4)
- ~1500(4)
- ~2000(4)
奥行(mm)
- ~1000(4)
棚段数
- 3(4)
- 4(4)
- 5(2)
耐荷重(kg/段)
- 1000(4)
1000
色
グレー(4)
グレー
質量(kg)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
50~100未満・100~200未満・200~300未満
重量棚とは均等積載量1トンを超えるタイプのラックのことです。主要構造部分をボルトで固定した重量棚は堅牢なつくりが特徴で、重い荷重にも耐えられるようC型形状の支柱によって支えられています。横材、斜材で補強されているタイプが多い重量棚は耐震性にも優れた便利なアイテム。工場など作業現場で使用されています。サイズや棚の数などバラエティー豊かなアイテムがあり、スペースに応じて選ぶと良いでしょう。高さや奥行きを揃えれば増結することもでき、連結用のアイテムを組み合わせて使用することもできます。

重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 連結
ICHIMAI¥93,980~税込¥103,378~1台11日以内出荷重量ラック初のボルトレス仕様です。簡単に組立できます。*支柱ベースプレートの固定のみボルト使用します。特殊構造の為、頑丈で揺れにも強いです。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。棚板は25mmピッチで簡単に変更が可能です。小口重量物も短いピッチで保管でき、スペースの最大利用が可能です。オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結可能。支柱を兼用する事により、コストダウンが図れます。用途工場や倉庫等で金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管に最適です。製品サイズに合わせて段ピッチを簡単に変更可能です。鉄、ステンレス等の重量製品の保管も可能です。材質【本体】スチール(塗装)【ベース】スチール(ユニクロメッキ)色ICHIMAIグレー高さ(mm)1504.5タイプ連結型均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 単体
ICHIMAI¥99,980~税込¥109,978~1台11日以内出荷重量ラック初のボルトレス仕様です。簡単に組立できます。*支柱ベースプレートの固定のみボルト使用します。特殊構造の為、頑丈で揺れにも強いです。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。棚板は25mmピッチで簡単に変更が可能です。小口重量物も短いピッチで保管でき、スペースの最大利用が可能です。オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結可能。支柱を兼用する事により、コストダウンが図れます。用途工場や倉庫等で金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管に最適です。製品サイズに合わせて段ピッチを簡単に変更可能です。鉄、ステンレス等の重量製品の保管も可能です。材質【本体】スチール(塗装)【ベース】スチール(ユニクロメッキ)色ICHIMAIグレー高さ(mm)1504.5タイプ単体型均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1500mm
¥67,900~税込¥74,690~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート仕様ボルトレス色グレー高さ(mm)1504.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm
¥72,900~税込¥80,190~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート仕様ボルトレス色グレー高さ(mm)1504.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25販売区分業務用