絞り込み
蛇口取付形状
2ページ目: ネジ付
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む

ノズルニップル メネジ
TOYOX(トヨックス)¥429税込¥4721個当日出荷トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25蛇口取付形状ネジ付
ネジ蛇口口金大
アイリスオーヤマ¥779税込¥8571個翌々日出荷【パーツ対応表あり】太いネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途大きなネジ付蛇口にホースを簡単接続色マリンブルー質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40適合蛇口外径(Φmm)呼び径20、G 3/4規格、蛇口ネジ外径26蛇口取付形状ネジ付
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個9日以内出荷◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチコネクター90°Φ7.5-Φ9
アイリスオーヤマ¥879税込¥9671個翌々日出荷【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 コネクターが90°傾いているので、狭い洗面台等でもホースを接続することができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途蛇口周りが狭くてもホース接続簡単色ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×39×67適合ホース内径(Φmm)7.5~9、12~15蛇口取付形状ネジ付
ワンタッチコネクター90°Φ12-15
アイリスオーヤマ¥869税込¥9561個翌々日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 狭い洗面台等でもホースを接続することができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途蛇口周りが狭くてもホース接続簡単色ホワイト/マリンブルー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.9×78×38.6適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
ワンタッチコネクター45°Φ7.5-Φ9
アイリスオーヤマ¥769税込¥8461個翌々日出荷【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 コネクターが45°傾いているので、アクアガンに接続するとホースの取りまわしを楽に行うことができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースが取り回しし易い色ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×39×75適合ホース内径(Φmm)7.5~9蛇口取付形状ネジ付
ワンタッチコネクター45°Φ12-15
アイリスオーヤマ¥829税込¥9121個翌々日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 アクアガンに接続するとホースの取りまわしを楽に行うことができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途蛇口に取り付けるとホースが取り回しし易い色ホワイト/マリンブルー質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×85適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
ネジ蛇口口金
アイリスオーヤマ¥599税込¥6591個翌々日出荷【パーツ対応表あり】ネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ネジ付蛇口にホースを簡単接続色マリンブルー質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×40適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格蛇口取付形状ネジ付
スポット蛇口口金Φ12-15
アイリスオーヤマ¥599税込¥6591個翌々日出荷【パーツ対応表あり】蛇口に差し込むだけで取付できる蛇口口金です。ホースを直接接続します。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースを蛇口に接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×37×59適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~18蛇口取付形状ネジ付