絞り込み
ねじの呼び
- W26
- G(PF) 1/2(4)
- G(PF) 3/4(6)
- G(PF) 1(1)
- M22(1)
ブランド
- カクダイ(3)
- タカギ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
蛇口取付形状
- 万能水栓用(4)
適合蛇口外径(Φmm)
- 18(1)
- その他(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/2(4)
G(PF) 3/4(6)
G(PF) 1(1)
M22(1)
W26

散水ジョイント万能パイプ
カクダイ(57件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷整流器付き用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
自在蛇口用フリープラグ
TOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
散水用ワンタッチパイプ
タカギ(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用
散水ジョイント万能パイプ
カクダイ¥869税込¥9561個3日以内出荷ネジ口金を外すと取付ネジG1/2取付ねじW26山20材質ポリプロピレン、POM、黄銅アズワン品番64-6512-01蛇口取付形状万能水栓用