絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/2(2)
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- カクダイ(18)
- エスコ(2)
- 三洋化成(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- タカギ(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/2(2)

これエエやん 万能ホーム水栓用パイプ
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2(W26山20)
ガオナ 散水用ジョイントパイプとホーセンドのセット ワンタッチ接続 (ホース取付け 交換 万能ホーム水栓)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-98流路内径(Φmm)9
ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口)
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-95流路内径(Φmm)9
蛇口分岐継手 ジョイント コネクター
GAONA(ガオナ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 ホーセンドのついたホースとマカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
ワンタッチパイプセット 散水ホース
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用万能口金 ワンタッチ ニップル ビス止め 呼20 角型 継手 ジョイント ホース 取り付け
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷◆ビス止め式で外径18~23ミリパイプや角型吐水口の水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチパイプセット ホース
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチパイプ ホース
GAONA(ガオナ)¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手
GAONA(ガオナ)¥939税込¥1,0331個9日以内出荷マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 パッキン付き。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2取付ねじG1/2(アダプターあり)、G3/4(アダプターなし)