絞り込み
エコロジープロダクト

これエエやん ブッシング 変換アダプター
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ネジサイズを変換するブッシングです。 平行ネジのサイズ変換できます。 カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
フラッシングバルブ 低圧用
サンホープ(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。規格3/4"オス最高使用圧力(MPa)1.0作動圧力範囲(MPa)0.07
ポリエチレンパイプ
中部ビニール工業¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷ポリエチレンパイプ(PE管)潅水や散水の配管に使用できます。用途潅水用・散水用・排水用・農業用・園芸用・送水用材質ポリエチレンPE使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)0.5
立ち上がり付チーズ
中部ビニール工業¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷ポリエチレンパイプ用立上り付チーズ(同径チーズ+中央メスネジ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。用途ポリエチレンパイプ用立ち上がり付チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スプリンクラー本体
- ハンガースプレー(逆さ吊りタイプ)
- ドリッパー
- 散水器具用チューブ
- 配管部材・パイプ用継手
農業・園芸資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















































![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)