絞り込み
幅(mm)
- 500(1)
- 900(1)
- 1000(2)
- 1200(1)
- 1350(1)
- 1500(2)
- 1800(1)
- 2000(1)
- 2100(1)
長さ(m)
- 200
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.146(1)
- 0.15(3)
- 0.2(2)
- 0.517(2)
- 0.519(2)
- 1(3)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(35)
- 6(2)
- 10(51)
- 20(40)
- 25(11)
- 30(19)
- 50(73)
- 100(54)
- 長さ(m)をもっと見る
耐候年数(年)
- 10(1)
厚さ(mm)
- 0.5未満(1)
使用目的
- マルチング(1)
- 野菜栽培(1)
- 防乾(1)
材質
- 樹脂(3)
樹脂
使用対象
- 果実類(1)
果実類
色
グレー(1)
シルバー(1)
ホワイト(1)
グレー・シルバー・ホワイト
ブランド
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(1)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(1)
- 谷口産業(1)
イノベックス(旧:ダイオ化成)・MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)・谷口産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
シートとは、農作物に直接被せたり、地面に敷くことで寒さ、乾燥、雑草から農作物を守る園芸資材。防草シート、雨よけシート、つる巻シート、寒冷紗などがあります。防草シートは地面に敷くことで雑草を予防する効果があり、一般的にはポリプロピレンでできた織物のような形状をしており、色は黒や濃い緑です。雨よけシートは、アーチ上の骨組みに取り付けて使用するもので、傘のようにカバーをかけることで長雨などによる被害を防ぎます。つる巻きシートは敷きワラの代わりに使われるシートで、つる性植物のつるを一定の箇所に巻きつけられる構造です。寒冷紗はトンネル上の骨組みにかける網目状のシートで、寒さや霜などの被害を防ぎます。

不織布 パオパオ90
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から7日以内出荷光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。 通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。 保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。 大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
植樹防草シートNo. 2
谷口産業¥49,980~税込¥54,978~1巻(200m)6日以内出荷ポリエステル製の不織布で透水性、通気性に優れています。砂利の隙間からの雑草の発生や、降雨後のぬかるみなどを防止します。比較的薄いシートであるので地表面にシートを敷くと長期間の使用は出来ません。用途芝生や玉砂利などの下敷きとして最適です。材質ポリエステル長繊維不織布厚さ(mm)0.37色グレー質量(g/m2)100引裂強度(N)タテ25:ヨコ20引張強度(N)タテ160:ヨコ80遮光率(%)0.85耐候年数(年)約10(下敷きの場合)