絞り込み
ブランド
- エム・あい
- モノタロウ(5)
- 小泉製麻(10)
- ケニス(8)
- アズワン(7)
- 三商(7)
- GA(グリーンエース)(5)
- 瑞穂化成工業(5)
- セキスイ(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- 三宝化成(2)
- 大一産業(2)
- 積水成型工業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- CAPTAIN STAG(1)
- 藤本電業(1)
- 積水(1)
- カウパック(1)

バッグインコンテナー用 ステンレスホルダー
エム・あい¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷ステンレス304製でさびにくく丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。バッグインボックス・バッグインコンテナーの中にあるポリエチレン容器の蓋に向かって、ステンレスホルダーをスライディングすることで装着でき、取り外しも簡単です。蓋が容器に固定されることで液体抽出・注入作業がラクにでき、作業効率化・作業負担軽減につながります。用途バッグインボックス・バッグインコンテナーの中のポリエチレン容器蓋の固定具仕様使用可能容器:バッグインコンテナー20L用・10L用またはバッグインボックス内のポリエチレン容器材質SUS304寸法(mm)185×55×25
ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付
エム・あい¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器角型ポリ缶
ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー
エム・あい¥3,798税込¥4,1781枚8日以内出荷ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)310(283)×310(283)×22
ステンレス缶スタンド 浅型段ボール用(20L) SKC-10 液体注入補助具
エム・あい¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。浅型段ボール(BIB)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ470×420×805有効内寸(mm)容器枠/305×325×295ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器浅型段ボール20L
ステンレス缶スタンド バッグインコンテナー用(BIC20L) SKC-14 液体注入補助具
エム・あい¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。バッグインコンテナー(BIC)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ470×420×805有効内寸(mm)容器枠/305×325×295ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器バッグインコンテナー(BIC)20L
ごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付)
エム・あい¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷軽量でスタンド型の小型台車です。扁平缶容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。台座部分には、ステンレス304製の液もれ防止トレーがついているので、容器からの液もれによる床面汚れ防止、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト加工済みのアルミ製なので、さびにくく水洗いが可能です。キャスター取付金具はステンレス304製を使用しています。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面から30cm以上の高さがあるので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。用途容器からの液もれによる床面汚れ防止用のトレー付の扁平缶容器用小型運搬台車材質アルミ(アルマイト加工済)寸法(mm)410(353)×192(183)×385(357)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
ステンレス けいしゃ60 扁平缶用
エム・あい¥8,598税込¥9,4581台6日以内出荷扁平缶容器の下に置くことで、容器に緩やかな傾斜が形成され、容器内の残液を注ぎ口へ自然とよせ集めることができます。残液量にあわせて、容器の置き方をかえることができ、液体抽出作業がラクにできます。ステンレス304製でさびにくく丈夫です。用途扁平缶容器に緩やかな傾斜を形成することで、容器内の残液を注ぐ口へよせ集めるためのステンレス台材質SUS304寸法(mm)200×260×60(30)
ダンボール用スタンド ステンレス
エム・あい¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)382(360)×410×553(505)ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。)適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。
カラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付
エム・あい¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷ジョイントカラー5色展開で、一目で容器の使用用途や使用区域を判別でき、容器を直に床面に置かないため、HACCP対策につながります。液もれ防止トレーはステンレス製なので水洗いでの管理が可能で、台車から外して単体でもご使用頂けます。用途液もれ防止トレーをカラーAP台車にセットして、バックインボックス#20を置いて使用します。台車に乗せることで移動や保管がラクにでき、容器を床面に直置きしないので、衛生的に管理できます。また、液もれ防止トレーを敷いているので、容器からの液もれによる床面汚れの防止にもつながります。材質カラーAP台車:pp、液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)371(310)×317(310)×132(109)適合容器バックインコンテナー#20キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
ごくかるキャリー ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー付
エム・あい¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)371(320)×327(320)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器BIC#20