24ページ目: 消毒・除菌・洗剤

1,111件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汚物処理 アルタン リバースクリーン アルタン

    汚物処理 アルタン リバースクリーン

    アルタン
    27,980税込30,778
    1ケース(36個)
    4日以内出荷
    材質植物性精油
  • アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤 エスコ

    アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌日出荷
    適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
    容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271
  • 抗ウイルス・抗菌 スリッパ殺菌保管庫 プレミアム UVクリーン 3Mダイノック

    抗ウイルス・抗菌 スリッパ殺菌保管庫 プレミアム

    UVクリーン 3Mダイノック
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    3Mダイニック プレミアムシート
    用途スリッパ殺菌保管庫付属品(殺菌表示プレート)1グリーン購入法適合奥行き(cm)37
  • ひねって含浸ハクゾウジアパック5000(水解性タイプ) ハクゾウメディカル

    ひねって含浸ハクゾウジアパック5000(水解性タイプ)

    ハクゾウメディカル
    2,560税込2,816
    1箱(10セット)
    6日以内出荷
    次亜塩素酸ナトリウム液パックと水解性不織布5枚を1つのフィルムパックで包装した製品です。 次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。 あらかじめ5000ppm と決められた濃度に調製されていますので、濃度間違いがございません。 水で濃度調製する必要もありませんので効率的です。 使用後はトイレに流すことができます。 バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持できます。 2重パックとなっている為、液の破裂時に漏れる心配がありません。 メーカー専用ホルダーに入れることが可能です。
    用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌仕様液剤:次亜塩素酸ナトリウム液0.5w/v%(5000ppm)使用方法手順1:次亜塩素酸ナトリウム液の入ったパックをひねりつぶし、基材を少し揉んで液全体に含ませてください。 手順2:切り口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材(水解性不織布)を取り出してください。基材水解性不織布不織布寸法(cm)20×30
  • ハクゾウ環境クロスVロックプラス ハクゾウメディカル

    ハクゾウ環境クロスVロックプラス

    ハクゾウメディカル
    1,088税込1,197
    1個(60枚)
    6日以内出荷
    第四級アンモニウム塩含浸の環境の洗浄・除菌用ウエットクロスです。除菌・洗浄効果に優れた第四級アンモニウム塩を含ませた環境整備用ウエットクロスです。材質への影響が少なく環境の清掃に適しています。
    用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌成分第四級アンモニウム塩、キレート剤、水材質レーヨン不織布シートサイズ(mm)180×300商品タイプ本体
  • トイレに流せるハクゾウ環境クロスVロック ハクゾウメディカル

    トイレに流せるハクゾウ環境クロスVロック

    ハクゾウメディカル
    799税込879
    1個(60枚)
    6日以内出荷
    トイレに流せるタイプの界面活性剤含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。米国環境保護庁(EPA)の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。厚手のシートで汚れ等が手につきにくく、しっかり拭きとれます。材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。使用後はトイレに流すことができます。
    用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水材質水解性パルプシートサイズ(mm)200×300商品タイプ本体
  • ウンドウォッシュミスト NeilMed (ニールメッド)

    ウンドウォッシュミスト

    NeilMed (ニールメッド)
    34,980税込38,478
    1箱(48個)
    翌日出荷
    生理食塩水を利用した、世界初の創傷洗浄スプレーです。切り傷や擦り傷を直ちに洗浄し、二次感染のリスクを低減します。ウンドウォッシュで洗浄したあと、体液を保つタイプの絆創膏で覆うことによって、早くきれいに傷を治します。体液と同じ濃度の生理食塩水で洗うので、傷口にしみにくく、刺すような痛みがありません。水が使えない災害時の傷の洗浄や、スポーツの現場での創傷ケアに最適です。ミストタイプのため、頭部などデリケートな部
    用途傷の洗浄(災害時の傷の洗浄や、スポーツの現場での創傷ケアなど)材質塩化ナトリウム(9mg/ml)、精製水内容量(mL)177医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10188000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ウンドウォッシュ NeilMed (ニールメッド)

    ウンドウォッシュ

    NeilMed (ニールメッド)
    34,980税込38,478
    1箱(48個)
    翌々日出荷
    生理食塩水を利用した、世界初の創傷洗浄スプレーです。切り傷や擦り傷を直ちに洗浄し、二次感染のリスクを低減します。ウンドウォッシュで洗浄したあと、体液を保つタイプの絆創膏で覆うことによって、早くきれいに傷を治します。体液と同じ濃度の生理食塩水で洗うので、傷口にしみにくく、刺すような痛みがありません。水が使えない災害時の傷の洗浄や、スポーツの現場での創傷ケアに最適です。開封後は何度でも使用できます。
    用途傷の洗浄(災害時の傷の洗浄や、スポーツの現場での創傷ケアなど)材質塩化ナトリウム(9mg/ml)、精製水内容量(mL)177医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10188000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • U.Iアルコール除菌クリーナー80 ユーアイ化成

    U.Iアルコール除菌クリーナー80

    ユーアイ化成
    899税込989
    1本
    6日以内出荷
    塩化ベンザルコニウム配合アルコール除菌剤
  • 除菌ハンドソープ ユーアイマイルドCE ユーアイ化成

    除菌ハンドソープ ユーアイマイルドCE

    ユーアイ化成
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    CAE配合の除菌ハンドソープです。弱酸性ですので手荒れがほとんどありません。原液を適量掌にとり、少量の水で泡立たせて洗浄します。
    容量(mL)500アズワン品番62-3800-02
  • 塩素系洗浄・消臭ハンドソープ ネオマイルドSCL ムースタイプ 800mL ユーアイ化成

    塩素系洗浄・消臭ハンドソープ ネオマイルドSCL ムースタイプ 800mL

    ユーアイ化成
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    容量(mL)800アズワン品番62-3800-14
  • 弱酸性ハンドソープ ネオマイルド ユーアイ化成

    弱酸性ハンドソープ ネオマイルド

    ユーアイ化成
    1,998税込2,198
    1本ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    イルガサン(トリクロサン)は配合しておりませんので安心です。すすぎ性の良い、さっぱりとした洗い上がり!!
  • 消毒液ボックス MAB-310 満点商会

    消毒液ボックス MAB-310

    満点商会
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    消毒液ボックスです。
    アイボリー材質(本体)スチール t1.2種類半埋込用ボックス寸法H(mm)318寸法D(mm)100寸法W(mm)180
  • 消毒液ボックス MAB-260 満点商会

    消毒液ボックス MAB-260

    満点商会
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    消毒液ボックスです。
    アイボリー材質(本体)スチール t1.2種類埋込用ボックス寸法H(mm)315寸法D(mm)102.5寸法W(mm)180
  • オートバッグ あしかメディ工業

    オートバッグ

    あしかメディ工業
    5,498税込6,048
    1袋(50枚)
    5日以内出荷
    様々な条件のもとで、おう吐物を合理的に処理するために看護師の方々の研究で完成した嘔吐処理バッグです。ノロウイルスなど感染性嘔吐物の飛散防止に最適です。バッグの上部が二層構造になっており、逆流や飛散を防止します。開口部の縁に折り曲げ用の芯を入れてあり、使用時には口の周りにフィットするように形を作ることができます。使用後には折り曲げて、しっかり開口部を閉じることができます。
    用途嘔吐用エチケット袋材質ポリエチレン容量(mL)1000質量(g)10寸法(横×縦)(mm)250×320
  • セーフシール 滅菌インジケーターカード Type4 メディコムジャパン

    セーフシール 滅菌インジケーターカード Type4

    メディコムジャパン
    1,898税込2,088
    1箱(200枚)
    4日以内出荷
    ISO11140適合。「温度」と「時間」の2つの変数に対応。挿入しやすい硬さの滅菌紙を採用。20mm×70mmの使いやすいサイズ。裏面の余白に日付など情報の記載が可能。紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了。対応温度:115℃~138℃。オートクレーブ用。 TYPE4 STEAM
    寸法(幅Wmm×長さLm)20×70滅菌方法オートクレーブ入数200枚/箱
  • セーフベーシック 滅菌ロール メディコムジャパン

    セーフベーシック 滅菌ロール

    メディコムジャパン
    3,998税込4,398
    1ロール(200m)
    4日以内出荷
    ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能。専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。安定した品質とリーズナブルな価格。インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
    用途器具の滅菌用包装仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスBタイプロールタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用入数1箱(200m)ISO規格ISO11140/ISO11607
  • セーフベーシック 滅菌シールパウチ メディコムジャパン

    セーフベーシック 滅菌シールパウチ

    メディコムジャパン
    999税込1,099
    1箱(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
    用途器具の滅菌用包装仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスBタイプパウチタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用入数1箱(200枚)ISO規格ISO11140/ISO11607
  • セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパン

    セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール

    メディコムジャパン
    22,980税込25,278
    1ロール(150m)ほか
    4日以内出荷
    過酸化水素低温滅菌法に対応。全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用。※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。滅菌済みの判読がしやすいインジケーター。破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心。ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要。自由な長さにカットできるロールタイプ。過酸化水素低温滅菌法。ISO11140。ISO11607
    用途器具の滅菌用包装タイプロールタイプ滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応ISO規格ISO11140/ISO11607
  • ステアジェルリセットアロマ ステアジェル

    ステアジェルリセットアロマ

    ステアジェル
    15,980税込17,578
    1箱(2mL)
    4日以内出荷
    ゲル状の速乾性擦式手指消毒剤
    入数2mL 500包医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
  • ステアジェルリラックスアロマ ステアジェル

    ステアジェルリラックスアロマ

    ステアジェル
    15,980税込17,578
    1箱(2mL)
    4日以内出荷
    ゲル状の速乾性擦式手指消毒剤
    入数2mL 500包医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
  • ステアジェルリフレッシュアロマ ステアジェル

    ステアジェルリフレッシュアロマ

    ステアジェル
    15,980税込17,578
    1箱(2mL)
    4日以内出荷
    ゲル状の速乾性擦式手指消毒剤
    入数2mL 500包医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
  • ステアジェル ステアジェル

    ステアジェル

    ステアジェル
    15,980税込17,578
    1箱(2mL)
    4日以内出荷
    ゲル状の速乾性擦式手指消毒剤
    入数500包医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
  • マルチオゾンボトル&スプレーPro フジファインズ

    マルチオゾンボトル&スプレーPro

    フジファインズ
    79,980税込87,978
    1個(150mL)
    8日以内出荷
    レストランやエステサロン、クリニックなどプロフェッショナルな現場での衛生管理に。 充電式で、薬剤も使わず水道水だけで高濃度オゾン水が作れます。 片手で持ち運べるスプレー式だから、空間、手の触れる場所など、広範囲に噴霧するだけで除菌・消臭。 医療現場など高度な衛生管理を求められるお客様への安心を実現できます。
    用途革新的なWOP技術(高度酸化プロセス技術)を採用 高濃度オゾン水をキープ 薬剤不要・水だけで低ランニングコスト質量(g)約308電源100-240V AC(50/60Hz外径×高さH(Φmm×mm)53×255使用環境温度(℃)5~40水質水道水オゾン濃度4.2ppmバッテリー容量(mAh)1200使用水温(℃)5~35電解210秒
  • HYGIE 嘔吐バッグ 20枚入 Hygiena(ハイジーナ)

    HYGIE 嘔吐バッグ 20枚入

    Hygiena(ハイジーナ)
    6,998税込7,698
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    嘔吐用のハイジーバッグは、感染源となる嘔吐物を簡単・清潔に管理・処分できる商品です。各バッグ内にある超吸収パッドは、約700mlの液体を30秒でジェル化。汚物の飛散を防ぎます。医療機関はもちろんのこと、飛行機や鉄道、バスやタクシーなどの交通機関での常備にも適しています。
    セット内容20枚/箱アズワン品番65-2103-08
  • エタッシュハンド消毒ジェル 500mL サイキョウ・ファーマ

    エタッシュハンド消毒ジェル 500mL

    サイキョウ・ファーマ
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    2つの保湿成分(ヒアルロン酸Na・グリセリン)を配合。エタノール76.9%から81.4%。
    容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×180コード31950688アズワン品番65-0351-62
  • スプレー型次亜塩素酸水生成器 ポータブル クリン・テ OSGコーポレーション

    スプレー型次亜塩素酸水生成器 ポータブル クリン・テ

    OSGコーポレーション
    31,980税込35,178
    1式
    3日以内出荷
    「必要な時に、必要なだけ」、簡単に次亜塩素酸水を生成することができます。水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけで、3分~5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電池内臓で、どこでもご利用いただけます。ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約25円と経済的です。ドアノブ、調理器具、キッチンまわり、フローリング、机・カウンター、トイレ、車内など、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。生成した次亜塩素酸水は早めにご使用ください。
    仕様【弱モード(紫色)】生成時間:3分/有効塩素濃度:30~60mg/L(ppm)・【強モード(青色)】生成時間:5分/有効塩素濃度:60~90mg/L(ppm)セット内容本体3段分離(スプレーノズル、ボトル、ベース)/電解添加液250mL(ポータブル クリン・テ専用)/クロール試験紙/USB電源アダプター/専用スポイト 3mL/取扱説明書寸法(mm)75×75×265本体質量(g)310pH5.0~7.0バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4入力電源DC5V/1A電極チタン白金電極バッテリー容量(mAh)1600アズワン品番65-0322-70水量(L)【生成】0.28
  • ウィルアン(R) 抗ウイルス抗菌シリーズ タイヘイ化成

    ウィルアン(R) 抗ウイルス抗菌シリーズ

    タイヘイ化成
    5,698税込6,268
    1組(10枚)
    11日以内出荷
    抗ウイルス・抗菌性能『ウィルアン(R)』を使用。長期間効果を発揮します。
    材質塩化ビニル(ウィルアン(R))
  • AIR ADE エアエイド インターリンクス

    AIR ADE エアエイド

    インターリンクス
    6,268税込6,895
    1ケース(6本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    アミノ酸ベースのウイルス対策、抗菌消臭剤。気になる悪臭を包み隠すのではなく、ニオイの原因を素早く吸着・分解・除去が期待できます。消臭した空間は、天然香料のほのかな香りが包み込みます。生活空間全般・トイレ・下駄箱・ベッドなどに。
    成分複合アミノ酸、植物抽出油、シュガーエステル、天然香料材質本体/PET、ラベル/PP、ノズル/PP高さ(mm)【ボトル】215内容量(mL)300
  • 表示プレート LJ01シリーズ ライズテック

    表示プレート LJ01シリーズ

    ライズテック
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    リキッドジェット表示プレート「ブラック」です。
    寸法(mm)160×110×100質量(g)90
  • カビ消臭なっとう君 ダイアックス

    カビ消臭なっとう君

    ダイアックス
    28,980税込31,878
    1箱(40個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • パワーウォーター S-126シリーズ プラスリード

    パワーウォーター S-126シリーズ

    プラスリード
    49,980税込54,978
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    界面活性剤及び薬品・添加物ゼロ、安全無公害、pH12.6の高機能アルカリ電解水100%クリーナーです。アルカリ水の塩分を除去することにより、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。帯電防止効果が有り、汚れが再付着しにくくなります。
    容量(mL)50規格S-126 50mLスプレーボトル 100本アズワン品番64-5281-15
  • 空気除菌・脱臭機 AirNEX400 EB-1021シリーズ アイクォーク

    空気除菌・脱臭機 AirNEX400 EB-1021シリーズ

    アイクォーク
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    交換目安1~3年
  • 空気除菌・脱臭機 ZERO用リアクター EB-1021S41Eシリーズ アイクォーク

    空気除菌・脱臭機 ZERO用リアクター EB-1021S41Eシリーズ

    アイクォーク
    71,980税込79,178
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    交換目安1~3年
  • 空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズ アイクォーク

    空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズ

    アイクォーク
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    材質スチール寸法(mm)285×270×510質量(kg)約16電源(V)AC100(50/60Hz)機能スマホ対応・後部キャスター付最大風量(m3/min)5適合床面積63m2(~38畳)(※目安)、【VOC処理推奨/目安】42m2(~25畳)管数【光触媒反応】8本運転モード5段階(自動・弱・中・強・ターボ)
  • サージスリップ ルーホフ

    サージスリップ

    ルーホフ
    26,980税込29,678
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    非シリコン製、非油性、水溶性でべたつきがなく、取扱が用意です
    用途内視鏡、医療用器具の保護潤滑剤
  • エンドザイムスポンジ ルーホフ

    エンドザイムスポンジ

    ルーホフ
    13,980税込15,378
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    スポンジにエンドザイムを含ませており、デリケートな内視鏡や医療器具の表面を簡単に洗浄できる用スポンジです
    用途内視鏡、医療用器具の洗浄
  • エンドザイムAW ルーホフ

    エンドザイムAW

    ルーホフ
    35,980税込39,578
    1セット(12本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    中性(PH7)、低発泡性、環境に優しい商品 洗浄素材を選びません
    用途内視鏡、医療用器具の洗浄
  • 殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット バリデーター

    殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット

    バリデーター
    179,800税込197,780
    1セット(2台)
    10日以内出荷
    2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm2を実現しました。
    材質SUS304質量(kg)約4.1電源AC100V波長(nm)(UV)253.7(UV-C)サイズ(mm)250×250×950アズワン品番7-9174-01
  • バスケット6417用仕切板 ナビス(アズワン)

    バスケット6417用仕切板

    ナビス(アズワン)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
消毒・除菌・洗剤