25ページ目: 消毒・除菌・洗剤

1,111件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バスケット6410用仕切板 ナビス(アズワン)

    バスケット6410用仕切板

    ナビス(アズワン)
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷
  • バスケット ナビス(アズワン)

    バスケット

    ナビス(アズワン)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS(持続性帯電防止)耐荷重(kg)10
  • 紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー ナビス(アズワン)

    紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー

    ナビス(アズワン)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。 最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。 紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。 落下防止用に手首用ストラップがついています。 メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。 自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
    付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)145×85×35質量(g)300電源単3乾電池×3本(テスト用付属)光源紫外線LED(UV-C LED)ピーク波長(nm)280時間連続照射:20秒(1回押下時)色(本体)ブルーアズワン品番7-465-01照射距離(m)0.05
  • YDM滅菌ケース YDM

    YDM滅菌ケース

    YDM
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様<本体>材質:PES、耐熱温度:200℃、<青色部>材質:Si、耐熱温度:260℃材質【本体】PES、【青色部】Si耐熱温度(℃)【本体】200、【青色部】260
  • 消毒キット トップ

    消毒キット

    トップ
    1個(100セット)
    3日以内出荷
    標準タイプの処置キットです。容器・内容物の両方とも焼却可能です。滅菌済。
    区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZZ00385A03有効期限(滅菌)2年11ヶ月一般的名称(薬事)単回使用クラスⅡ処置キット松吉医科器械コード07-4500-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • 除菌・抗菌スプレー ウィルヘルスプレー 棚橋工業

    除菌・抗菌スプレー ウィルヘルスプレー

    棚橋工業
    13,980税込15,378
    1式(6本)ほか
    3日以内出荷
    抗ウイルスウイルヘルスプレーは持続性・安全性を実現。 一吹きするだけで最長7日間抗ウイルス化。 アルコールフリーの為肌や素材を傷めず安心安全に利用が出来ます。
    用途ソファ・衣類・制服・フロア・カーペット・スリッパ・カーテン・飛沫防止パネル・買い物かご・スポーツ用品、医療施設・商業施設・教育施設・オフィス・宿泊施設・故郷施設仕様持続性:7日間、短時間での効果:15分、ウイルス減少率:99.9%特性除菌・抗菌・抗ウイルス
  • マイクロプラズマ卓上殺菌庫 ケニス

    マイクロプラズマ卓上殺菌庫

    ケニス
    279,800税込307,780
    1台
    10日以内出荷
    マイクロプラズマ発生装置を内蔵した、全く新しい殺菌ロッカーです。保護めがね等の殺菌に最適です。 殺菌灯やフィルタなど交換部品がなく、メンテナンスフリーです。 ファンの効果でオゾンとマイナスイオンがまんべんなく庫内に広がり、すみずみまで殺菌効果が届きます。 マイナスイオンによって消臭効果もあります。 UVランプなどのように直視によって目を傷める心配がありません。
    付属品棚板×2枚材質ステンレスSUS304寸法(mm)360×280×690質量(kg)15.3消費電力(W)13電源コード(m)3庫内寸法(mm)(有効内寸)290×260×510
  • 次亜塩素酸水 速攻CleanClean シャワーポンプ(有効塩素濃度100ppm) CRS

    次亜塩素酸水 速攻CleanClean シャワーポンプ(有効塩素濃度100ppm)

    CRS
    2,698税込2,968
    1本(800mL)
    5日以内出荷
    「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
    用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン使用方法シャワーポンプタイプで直接プッシュ、もしくは清潔なペーパータオル等にまんべんなく吹きかけて使用できます。機能シャワーポンプ部はロック機能付液性微酸性(pH5.0~6.5)濃度(ppm)100
  • ブラシ PE巻 注射器用 石井ブラシ産業

    ブラシ PE巻 注射器用

    石井ブラシ産業
    459税込505
    1本
    当日出荷
    材質毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜)全長(mm)295サイズ直径(Φmm)30毛幅(mm)80アズワン品番4-056-13
  • 紫外線殺菌機 マルチライザー トップ

    紫外線殺菌機 マルチライザー

    トップ
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。
    用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない)質量(kg)約1.3電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定)設定時間照射:10分/60分/180分/420分寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45処理風量(m3/h)強:25、弱:21相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
  • ウェットティッシュ 除菌アルコールフリー 平和メディク

    ウェットティッシュ 除菌アルコールフリー

    平和メディク
    329税込362
    1式(10枚×5個)
    4日以内出荷
    リアス式海岸をモチーフにした波型の綿球。 かため仕様で耳かきのような使い心地がたのしめます。
    材質綿部:コットン100%、軸:紙形状綿部:波型+波型綿部:グリーン、軸:白仕上かため綿球仕上げ大きさ綿部:ふつう、軸太さ:ふつうアズワン品番65-0341-55RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
  • ワイズフィルター ワイズ イノベーション

    ワイズフィルター

    ワイズ イノベーション
    72,980税込80,278
    1枚
    8日以内出荷
    強力な吸着効果と分解能力で、空気を浄化し続ける超高性能フィルターウイルスや花粉等のアレル物質、臭いの元となるタンパク質を吸着し、離さずに水(気体)と炭酸ガスに分解します。厚生労働省に認可された食品添加物を組み合わせているため、安心です。PM2.5、排気ガス、ニコチン、タール等の有害物質を吸着し、離しません。
    用途エアコン、空気清浄機、ゴミ箱、ポータブルトイレ、スリッパ・靴、下駄箱等付属品ファスナーテープ寸法(mm)1000×5000アズワン品番7-6894-01使用期間約6カ月
  • トップ滅菌パックシーラー トップ

    トップ滅菌パックシーラー

    トップ
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。
    電源AC100V±10% 50/60Hz~温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分シール幅(mm)14(2mm×5本)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228設定可能温度(℃)100~220警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常速度(m/min)シール:10
  • 携帯用嘔吐バッグ ゴーボム モレーンコーポレーション

    携帯用嘔吐バッグ ゴーボム

    モレーンコーポレーション
    12,980税込14,278
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    携帯用嘔吐バッグ ゴーボム は、感染源となる嘔吐物を簡単・清潔に管理・処分できる商品です。各バッグ内にある超吸収パッドは、約300mlの液体を30秒でジェル化。汚物の飛散を防ぎます。医療機関はもちろんのこと、 飛行機や鉄道、バスやタクシーなどの交通機関での常備にも適しています。また、ノロウィルスのシーズンには、公共機関で常備することにより、汚染拡散を予防することができます。 。 ※ストーマの排泄処理にも対応しています。
    用途医療、介護ケア、災害用の汚物処理バック寸法(cm)15.3×39.4アズワン品番65-2103-07吸水量(mL)300
  • 網バット用乾燥棚(棚1枚・2段) 三和化研工業

    網バット用乾燥棚(棚1枚・2段)

    三和化研工業
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    21枚取網バット用の水切り・乾燥用の棚です。使用しない時は、コンパクトに収納できます。
    種別棚1枚用・2段材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×380松吉医科器械コード24-5331-00
  • 洗浄器用穴あきマット 牧口ゴム

    洗浄器用穴あきマット

    牧口ゴム
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    マット全体に穴があいているのでウォッシャーディスインフェクターで効果的に洗浄でき、洗浄後の水切にも優れています。バスケットのサイズに合わせて自由にカットできます。高温洗浄・EOガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能。
    材質シリコンダークグリーン穴径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×480×16松吉医科器械コード24-2468-00
  • 交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)

    交換用フッ素樹脂絶縁シート

    SURE(石崎電機製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0505-37松吉医科器械コード24-4524-11
  • 交換用ヒーター線 SURE(石崎電機製作所)

    交換用ヒーター線

    SURE(石崎電機製作所)
    2,898税込3,188
    1パック(5本)
    6日以内出荷
    松吉医科器械コード24-4524-10
  • スタンドシーラー(両面) SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー(両面)

    SURE(石崎電機製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
    質量(kg)24電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1460テーブル寸法(mm)W300×D145シール寸法(mm)5×300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×1020アズワン品番1-5285-25松吉医科器械コード24-4524-00
  • 卓上業務用煮沸器(圧電式)自動点火 片桐医科工業

    卓上業務用煮沸器(圧電式)自動点火

    片桐医科工業
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点火方式(立ち消え防止付)。
    効果その他
  • 携帯業務用煮沸器(ヒーター付) 片桐医科工業

    携帯業務用煮沸器(ヒーター付)

    片桐医科工業
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    効果その他
  • 携帯業務用煮沸器(ヒーターなし) 片桐医科工業

    携帯業務用煮沸器(ヒーターなし)

    片桐医科工業
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    効果その他
  • 超音波洗浄器(卓上型) アイワ医科工業

    超音波洗浄器(卓上型)

    アイワ医科工業
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
    付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ材質本体/ステンレス(SUS430)、槽内/ステンレス(SUS304)質量(kg)12出力(W)発振/360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力7.0A周波数(kHz)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×260タイマー15分・連続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00003000010液量(L)16.6槽容量(L)約19.5松吉医科器械コード04-2205-05医薬品医療機器等法一般医療機器
  • トレーセット(ポール取付式) アトムメディカル

    トレーセット(ポール取付式)

    アトムメディカル
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。
    材質ポリプロピレン・ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×118×52松吉医科器械コード24-4835-02
  • PPEホルダー(ポール取付式) アトムメディカル

    PPEホルダー(ポール取付式)

    アトムメディカル
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。
    材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×122×142松吉医科器械コード24-4835-00
  • スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式 コトヒラ工業

    スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式

    コトヒラ工業
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)棚間隔(mm)118タイマー15分
  • スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式) コトヒラ工業

    スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式)

    コトヒラ工業(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
    付属品光触媒加工スリッパ電源(V)AC100(50/60Hz)棚間隔(mm)118タイマー30分
  • 殺菌線ロッカー(スリムエイト)木目調 大信工業

    殺菌線ロッカー(スリムエイト)木目調

    大信工業
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
    木目調電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100棚段数網棚8段殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)収納数スリッパ/8足タイマーなし松吉医科器械コード23-7992-01
  • 殺菌線スリッパロッカー(木目調) 大信工業

    殺菌線スリッパロッカー(木目調)

    大信工業
    299,800税込329,780
    1個
    31日以内出荷
    あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
    木目調電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790棚段数網棚10段(可変式)殺菌灯15W×3灯(紫外線灯)収納数スリッパ/20足
  • 殺菌線スリッパロッカー 大信工業

    殺菌線スリッパロッカー

    大信工業
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790棚段数網棚10段(可変式)殺菌灯15W×3灯(紫外線灯)タイマーゼンマイ式タイマー松吉医科器械コード01-5390-00
  • 大型殺菌線保管庫 日鈑工業

    大型殺菌線保管庫

    日鈑工業
    329,800税込362,780
    1個
    21日以内出荷
    扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
    材質特殊メラミン樹脂(抗菌材)質量(kg)39電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×1730棚段数上段/網棚5段、下段/網棚2段殺菌灯上段15W×2灯(紫外線灯)庫内寸法(mm)上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450松吉医科器械コード19-3075-00
  • 殺菌線ロッカー(多目的型) 大信工業

    殺菌線ロッカー(多目的型)

    大信工業
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900棚段数網棚5段(可変式)殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)庫内寸法(mm)W625×D340×H820松吉医科器械コード01-5420-00
  • ジアワイパー0.1 白十字

    ジアワイパー0.1

    白十字
    1,898税込2,088
    1パック(70枚)
    翌々日出荷
    次亜塩素酸ナトリウム0.1%の環境清拭用ワイパーです。薬剤を不織布ボトルに注ぐだけですぐに使えるので、濃度調節をする手間が省け、薬剤管理もしやすくなります。薬剤含浸後は約2週間濃度が保てます(未使用時使用期限2年)。
    成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%350mLシートサイズ(mm)140×250松吉医科器械コード24-6146-00効果除菌
  • 便器架台(12コ掛) 日本医理器材

    便器架台(12コ掛)

    日本医理器材
    94,980税込104,478
    1個
    22日以内出荷
    本体は樹脂製ですので腐食せず、水洗いもできます。
    種別12コ掛材質本体/ポリ塩化ビニール、便器受/スチール(ポリコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×330×1250松吉医科器械コード20-3367-01
  • 尿器架台(12コ掛) 日本医理器材

    尿器架台(12コ掛)

    日本医理器材
    94,980税込104,478
    1個
    22日以内出荷
    本体は樹脂製ですので腐食せず、水洗いもできます。
    種別12コ掛材質本体/ポリ塩化ビニール、尿器受/スチール(ポリコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×330×1250松吉医科器械コード20-3367-00
  • マイスコ便器ホルダー(S・4コ掛) 松吉医科器械

    マイスコ便器ホルダー(S・4コ掛)

    松吉医科器械
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    適合(架台)MY-1300/最大1列2コ、MY-1310・MY-1320/1列1コ材質ステンレス(SUS304)松吉医科器械コード01-5021-04
  • マイスコ尿器ホルダー 松吉医科器械

    マイスコ尿器ホルダー

    松吉医科器械
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    適合(架台)MY-1300/最大1列8コ、MY-1310・MY-1320/最大1列4コ材質ステンレス(SUS304)松吉医科器械コード01-5021-02
  • マイスコ貯尿スタンド(1人用) 松吉医科器械

    マイスコ貯尿スタンド(1人用)

    松吉医科器械
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びにも便利な取っ手付。
    材質本体/スチール(ポリコーティング)、フタ/ポリ塩化ビニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×245×360松吉医科器械コード24-4218-00
  • マイスコ消臭貯尿袋(ケース) 松吉医科器械

    マイスコ消臭貯尿袋(ケース)

    松吉医科器械
    22,980税込25,278
    1パック(100枚×10箱)
    翌々日出荷
    上部の角を切り取った形状ですので、架台のホルダーへの取り付けが容易です。氏名・科名欄は油性のボールペン・マジックで書き込み可能です。
    材質ポリエチレン(天然物由来消臭成分配合)寸法(mm)200×375容量(mL)2500松吉医科器械コード23-7700-01
  • 滅菌コンテナ用バスケット ナビス(アズワン)

    滅菌コンテナ用バスケット

    ナビス(アズワン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス網目(mm)5
消毒・除菌・洗剤