「刈込み幅(mm)」から絞り込む
200(5)
250(6)
300(3)
350(1)
400(2)
410(1)
430(1)
460(1)
530

芝刈機 SLM21450HB
シングウ(新宮商行)¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷人気ナンバーワンモデルの定番芝刈機!。BCC(ブレード・ブレーキ・クラッチ)を搭載しており、安全に刈刃の入切が可能。安心な作業をお約束します。質量(kg)53刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)15~77変速機前進2速刈込み方式ロータリー式燃料タンク容量(L)1.8エンジンメーカーホンダGXV160排気量163(HP:4.3)走行速度(km/h)2.9~4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)181×58×126集草容量(L)標準装備(後方排出)75走行タイプ自走式
芝刈機 SLM21450HBP
シングウ(新宮商行)¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷最上級プロフェッショナルモデル。耐久性を重視した大型フロントバンパー・大型アルミホイールを採用!。HST(無段階変速)により作業状況に合わせた自由な調整速度で作業が可能。BCC(ブレーキ・ブレード・クラッチ)搭載により、安全な刈刃作業の入切を実現しました。質量(kg)68刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)22~82変速機HST刈込み方式ロータリー式燃料タンク容量(L)1.8エンジンメーカーホンダGXV160排気量163(HP:4.3)走行速度(km/h)0~6.1寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)183×58×127集草容量(L)標準装備(後方排出)75走行タイプ自走式
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品