「刈込み幅(mm)」から絞り込む
160(2)
230(5)
280(3)
320(2)
330(2)
450(1)
460(2)
480(1)
530(3)
534(1)

ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き)
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか4日以内出荷から5日以内出荷水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。 はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。 芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。 中身が見える集草バッグ付き。 替刃交換が簡単。 収納に便利な折りたたみ式。用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。質量(kg)6.8電流(A)6.5電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)650刈込み幅(mm)約200絶縁方式二重絶縁回転数約7800min-1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品