「刈込み幅(mm)」から絞り込む
160(2)
230(5)
280(3)
320(2)
330(2)
450(1)
460(2)
480(1)
530
534(1)

530mm 充電式芝刈機
マキタ¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン質量(kg)46(集草カゴ含まず)電源直流36V(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
バッテリー式芝刈り機
ケルヒャー¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷バッテリー式芝刈り機LM 530/36 Bpは、堅牢で信頼性が高く、芝生の手入れに最高の結果をもたらします。 スチール製芝刈り機デッキ付き。 高い柔軟性、低騒音、ゼロエミッション。また、草が排出口で詰まりにくく、長時間作業する事にも向いております。 【鋼製草刈りデッキ】 ・非常に頑丈なデザイン。 ・耐久性のあるコンポーネント。 【さまざまなシーンで使える3in1機能】 ・草は、収集、マルチング、またはサイドディスチャージをすることができます。 【ブラシレスモーター】 ・最小限のメンテナンスと長寿命。 ・低発熱で高効率。 【ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品】 ・バッテリーを他の清掃機器に素早く交換することができます。 ・生産性向上と作業の安全性に寄与します。 【ガソリン式の芝刈り機と比較して、大幅に低い騒音放出】 ・騒音に敏感な場所や夜間の作業に最適です。 ・人や環境への影響を軽減。 【ガソリンエンジンに比べて振動と排出量が少ない】 ・長時間の作業もラクラク。 ・環境とユーザーの健康を守ります。 【ガソリン式ツールと比較して、運用および保守コストを最大 90% 削減】 ・ガソリン代がかからないので経済的です。用途小~中規模の芝刈り仕様(振動力)0.8セット内容後輪駆動、マルチキット、集草コンテナ、ブレード(バッテリーと充電器は含まれていません。)材質(草刈り用デッキ)鋼質量(kg)38(梱包重量)電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130本体質量(kg)32(アクセサリーを含まない)刈込み幅(mm)530騒音値(dB)95刈込み高さ(mm)30-110連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)バッテリー36Vバッテリープラットフォーム1ロール(枚)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)(※1回の充電あたりの使用時間)ダストコンテナ容量(L)70清掃能力(m2/h)最大600(6.0Ah)/最大750(7.5Ah)(※1回の充電あたりの清掃能力)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])95寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130走行速度(km/h)(移動時)2-5定格回転速度(r.p.m)31001充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)
530ミリ充電式芝刈機
マキタ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)32電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品