絞り込み
火炎の長さ(mm)
- 500
- 200(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 260(1)
- 300(4)
- 400(4)
- 450(1)
- 600(5)
- 750(1)
- 800(1)
火炎温度(℃)
- 1360(1)
- 1370(1)
燃焼時間(分)
- 35(1)
- 40(1)
- 60(1)
ブランド
- Sakae Fuji(栄製機)(2)
- 新富士バーナー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
草焼きバーナーは、草を焼く際に使用する炎を出す器具です。農家では、モグラやミミズのすみかとなってしまい畔の強度が下がらないようになどの理由から、刈り取った草を残さないよう、その都度燃やします。その際に使用するバーナーは、簡単、安全に使用できるようなものが多く、最適なワイドで炎をだしたり、焼きたい部分にだけ炎を出すことができるものから、除草から乾燥、解氷までマルチに幅広く利用できるタイプや、操作が簡単で軽く持ち運びも可能な女性でも利用しやすいものなど様々。ガスのみもあるので長く使用できるものが多く、長時間火力が持続するものもあります。

草焼灯油バーナー
Sakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。付属品カセットボンベ(KYB-250)仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)質量(kg)3.4(燃料含まず)タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231火炎温度(℃)1370火口径(mm)Φ65火炎の長さ(mm)450~500予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒燃焼時間(分)(連続)約30~40発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
草焼一番(灯油バーナー)
Sakae Fuji(栄製機)(10件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から8日以内出荷草焼のスタンダード、予熱式バーナー。 軽量設計で女性でも操作がラクラク。 筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針タンク容量(L)1火炎温度(℃)1360予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
草焼LPバーナー プロファイヤー
新富士バーナー(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!寸法(mm)バーナー部:840使用燃料プロパンガスホース長さ(m)2連続使用時間2kgボンベ:約60分火口径(mm)50火炎の長さ(mm)500発熱量(kcal/h)25000RoHS指令(10物質対応)対応