絞り込み
火炎の長さ(mm)
- 240(1)
- 260(1)
- 300(4)
- 400(2)
- 500(1)
- 600(4)
- 750(1)
火炎温度(℃)
- 1200(1)
- 1300(7)
- 1500(3)
燃焼時間(分)
- 10(1)
- 15(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(2)
- 60(3)
- 80(2)
- 90(2)
ブランド
- 新富士バーナー
- Sakae Fuji(栄製機)(12)
- ゴールデンスター(2)
- 麻場(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
特価

Do-Ga カセットボンベ
新富士バーナー(12件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1パック(3本)ほか当日出荷ちょろ焼きHANDY、ちょろ焼きでか火GT-500E、KusayakiGT-100、KusayakiGT-100WPの専用カセットボンベ GT-7601はGT-7001より火力の強いタイプになります。質量(g)1100取付方式カセット式外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×205×200RoHS指令(10物質対応)対応
草焼きバーナーCBちょろ焼きくん
新富士バーナー(38件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火トラスコ品番854-9826本体質量(g)410使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)火炎形状幅60×長さ260mm寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
草焼バーナー
新富士バーナー(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。 最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。 燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。質量(kg)0.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×75×145使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)300燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)発熱量(kW[kcal/h])25.6(22000)火口径(Φmm)50
草焼バーナーPRO灯油式
新富士バーナー¥24,980税込¥27,4781台当日出荷火口径80ミリの業務用モデル。アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。仕様(発熱量)70.9kW質量(kg)3.8色黒サイズバーナー部:1170mm ホース長さ:1.3m容量(L)3.2連続使用時間(分)約25~50火炎の長さ(mm)600
草焼きバーナーCB HYPER
新富士バーナー(15件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事付属品ボンベ(GT-760)×1本トラスコ品番854-9827本体寸法(mm)145×75×680本体質量(g)800※ボンベ除く火炎温度(℃)約1300火炎の長さ(mm)約300発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応
スライドガスマッチ
新富士バーナー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷灯油式草焼バーナーの着火に。 火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。直径(Φmm)(火口)14質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス使用時間(分)約15(連続約20秒)アズワン品番64-8573-77RoHS指令(10物質対応)対応
スライドガストーチ
新富士バーナー¥3,398税込¥3,7381個当日出荷火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。火口が自在に伸びます。カセットガスより充填可能です。用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番543-3065材質樹脂、ステンレス色カーキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×210火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80
ハイパワーガス
新富士バーナー¥579税込¥6371本当日出荷プロパン40%配合の高火力ガスです。トラスコ品番543-3073適合本体220g材質スチール、ウレタン火口径(mm)KB-800、MB-P、MB-DX
草焼きバーナー 灯油式
新富士バーナー(12件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から6日以内出荷扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事予熱時間約3分RoHS指令(10物質対応)対応
灯油式草焼バーナー交換部品 気化器
新富士バーナー(14件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷気化器(予熱パイプ)は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認いただき、必ず商品に適合した交換用部品をお使いください。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーライナー&台車セット(RE-7/台車PD-1)
新富士バーナー¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×470×540使用燃料プロパンガス火炎の長さ(mm)750発熱量(kW[kcal/h])116.3(100000)RoHS指令(10物質対応)対応
灯油式草焼バーナー交換部品予熱材
新富士バーナー(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷灯油式草焼バーナー交換部品予熱材です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認し、必ず製品に適合した交換用部品をお使いください。
アルミタンク灯油式草焼バーナー
新富士バーナー¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷除草と同時に殺虫・殺菌もできる。用途除草・害虫駆除・軽量仕様(発熱量)34.9kW材質アルミ、銅、樹脂、燃料灯油予熱時間約3分連続燃焼時間(分)約40~50
デルタ用横出し火口
新富士バーナー¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個使用燃料プロパンガス使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)全長×幅W(mm)1600×600火炎温度(℃)1500発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個RoHS指令(10物質対応)対応
デルタLPバーナー
新富士バーナー¥219,800税込¥241,7801個欠品中炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの五連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ質量(kg)約18(8kgLPガスボンベ搭載時)直径(Φmm)(火口)60×5個使用燃料プロパンガス使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)全長×幅W(mm)1650×900火炎温度(℃)1500発熱量(kW[kcal/h])186(160000)、37.2(32000)×5RoHS指令(10物質対応)対応
デルタLPバーナー
新富士バーナー¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個使用燃料プロパンガス使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)全長×幅W(mm)1600×600火炎温度(℃)1500発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個RoHS指令(10物質対応)対応
交換用気化器
新富士バーナー¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷気化器(予熱パイプ)は消耗品です。 使用前に灯油がノズル以外の気化器からにじみ出る場合、また燃焼中青色の火炎の中に赤い炎が出るような場合は、気化器に部分的に穴があき破損したと思われます。 このような場合は新しい気化器と交換してください。付属品ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
草焼きバーナーRRO 灯油式
新富士バーナー(4件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷点火がラクなガス予熱式 タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事付属品ボンベ(GT-700)トラスコ品番854-9832本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8)使用時間(分)約25~40燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火炎温度(℃)1300火口径(mm)80火炎の長さ(mm)600予熱時間約2分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応
草焼きバーナーRRO 灯油式
新富士バーナー(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事付属品注油プレート、予熱材(予備用)トラスコ品番854-9831本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)使用時間(分)約25~40燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火炎温度(℃)1300火口径(mm)80火炎の長さ(mm)600予熱時間約3分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応
草焼LPバーナー プロファイヤー
新富士バーナー(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!寸法(mm)バーナー部:840使用燃料プロパンガスホース長さ(m)2連続使用時間2kgボンベ:約60分火口径(mm)50火炎の長さ(mm)500発熱量(kcal/h)25000RoHS指令(10物質対応)対応
草焼バーナー
新富士バーナー¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷火口径80ミリの業務用モデル。 アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー。 。 。火口径。 直径80mm(外径)。 。炎サイズ。 直径80×600mm。 。使用燃料。 灯油。 。予熱時間。 約3分。 。連続燃焼可能時間。 約25~50分。 。容量。 3.2L(タンク容量4.0L)。 。発熱量。 70.9kW(61,0000kcal/h)。 付属品。 予熱材(予備)、注油プレート用途灯油式バーナー火炎の長さ(mm)300燃焼時間(分)連続約50~60
草焼バーナーCB ちょろ焼くん
新富士バーナー¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます。 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 ファイヤープロテクターの効果。 1.草焼に最適なワイド炎を実現。 2.燃焼効率アップ。 3.焼きたい所を狙って焼却。 4.酸欠による立ち消え減少。 。 。火口径。 直径25mm(外径)。 。炎サイズ。 幅60×長さ260mm。 。炎温度。 1,300℃。 。燃焼時間。 約90分(GT-760 1本使用時)※1。 。使用燃料。 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)。 。発熱量。 4.9kW(4,200kcal/h)(GT-760使用時)※2。 。点火方式。 電子着火方式。 備考。 ※1 30分間の燃焼データより換算したものです。 ※2 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。用途灯油式バーナー火炎の長さ(mm)260(GT-760使用時)/240(GT-700使用時)燃焼時間(分)約80(GT-760 1本使用時)/約90(GT-700 1本使用時)