絞り込み
電源タイプ
- 充電式(2)
- 電動式(2)
ブランド
- マキタ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
刈込み幅(mm)
- 260
- 1.1(2)
- 80(2)
- 120(6)
- 160(17)
- 200(2)
- 210(2)
- 230(3)
- 250(5)
- 300(23)
- 330(3)
- 350(15)
- 360(3)
- 400(14)
- 420(2)
- 450(5)
- 484(2)
- 500(7)
- 550(4)
- 600(4)
- 刈込み幅(mm)をもっと見る
最大切断径(Φmm)
- 10(3)
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。

260ミリ充電式生垣バリカン
マキタ(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台欠品中圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。刈込み幅(mm)260バッテリーリチウムイオンバッテリーストローク数(min-1[回/分])1250電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
ヘッジトリマ
京セラインダストリアルツールズ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅260mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●作業後の清掃が楽になるチップレシーバーを標準付属しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(260mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)0.89電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25型番HT-2610刈込み幅(mm)260電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ刃の種別スタンダード刃延長コード(m)10ストローク量(mm)18電源タイプAC電源式駆動方式(刈刃)両刃駆動ストローク数(min-1)1500最大切断径(Φmm)(枝)10最大切断枝径(Φmm)10
充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷●細握り形状で長時間作業でも疲れにくく快適に剪定ができる女性や高齢者でも軽くて使いやすい10.8Vリチウムイオン電池仕様の充電式ヘッジトリマーです ●充電式なので電源の無い場所での作業が可能で煩わしいコードの取り回しもないので快適に生垣や植え込みの剪定ができます ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●握りを細くすることで握りやすく両手で把持できるので長時間作業でも安定した作業ができて疲れにくいです ●ストローク数:1700min-1で快適な切削感を実現しています ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています用途生垣、植え込みの剪定付属品ブレード(260mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1115L)×1材質ハウジング:ABS + TPE/ブレード:鉄/ブレードカバー:PVC質量(kg)1.1電源(V)DC10.8型番BHT-1100L1刈込み幅(mm)260連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803Lストローク量(mm)18電源タイプ充電式駆動方式両刃駆動バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1700適合バッテリーB-1115L/B-1125L最大切断枝径(Φmm)10