絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電動式(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ムサシ(2)
  • 工進(1)
ブレード長さ(mm)
  • 350(1)
  • 530(1)
刈込み幅(mm)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 410(1)
最大切断径(Φmm)
  • 16
  • 6(2)
  • 7(6)
  • 10(14)
  • 12(7)
  • 15(16)
  • 17(4)
  • 18(36)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 27(3)
  • 30(3)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ハンディ&ポールバリカン ムサシ

    充電式ハンディ&ポールバリカン

    ムサシ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
    付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース質量(g)2500電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター刈込み幅(mm)250使用時間(分)約60(無負荷時)ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番65-2476-81最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)
  • 充電式 ポールバリカン18V ムサシ

    充電式 ポールバリカン18V

    ムサシ(8件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
    用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース幅(mm)95質量(kg)2.5高さ(mm)230全長(m)1.7~3直流電圧(V)18モーター直流マグネットモーター18V刈り幅(mm)300連続使用時間(分)約60(無負荷時)材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番64-8900-74ストローク数(回/分)1700最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります)
  • 充電式ヘッジトリマー18V アイリスオーヤマ

    充電式ヘッジトリマー18V

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
    付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー定格電圧(V)18連続使用時間40分(無負荷時)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120最大切断能力(mm)16端子Type-Cストローク数(min-1)1300
  • 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途高い場所の剪定作業に角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90モーターブラシモーター刈込み幅(mm)300調整範囲(mm)長さ1775~2250使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1200最大切断径(Φmm)16運転時間(分)約50
  • 充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ

    充電式ヘッジトリマー

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
    用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個ホワイト質量(g)2300刈込み幅(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式ストローク数(min-1)最大1300最大切断径(Φmm)16運転時間(分)連続40
  • ヘッジトリマー アイリスオーヤマ

    ヘッジトリマー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。 操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
    ホワイト質量(g)2100定格消費電力(W)450刈込み幅(mm)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×140×175電源タイプAC電源式定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番65-1969-15最大切断径(Φmm)16電源コード(cm)35ストローク数(min)(最大)1600
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ