絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ニシガキ工業(1)
ブレード長さ(mm)
- 420
- 100(1)
- 150(1)
- 160(2)
- 210(1)
- 250(2)
- 260(6)
- 300(15)
- 350(10)
- 360(7)
- 400(15)
- 450(2)
- 460(7)
- 500(8)
- 575(2)
- 600(11)
- 710(2)
- 750(2)
- 850(2)
- 966(2)
- ブレード長さ(mm)をもっと見る
刈込み幅(mm)
- 400(1)
最大切断径(Φmm)
- 7(1)
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。

刈払機取付用 T型バリカン
ニシガキ工業(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷滑らせるだけで草刈りができる高効率な次世代バリカンです。掃除機をかけるように地面を滑らすだけで、楽に草刈りができます。刈り残しがすくない往復刈り、疲労が少ない直進刈りなど、用途に合わせた操作ができます。刃は飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。チップソーでは危険な場所でも安全に使用できます。また、刈払角度を上下自由自在に変更でき、安全ンあ姿勢で作業することができます。用途広範囲の草刈り、障害物周りの草刈り等最大切断枝径(Φmm)約7