絞り込み
電源タイプ
- エンジン式(1)
ブランド
- ハスクバーナ(2)
ブレード長さ(mm)
- 450
- 100(1)
- 150(1)
- 160(2)
- 210(1)
- 250(2)
- 260(6)
- 300(16)
- 350(10)
- 360(7)
- 400(15)
- 420(4)
- 460(7)
- 500(8)
- 575(2)
- 600(11)
- 710(2)
- 750(2)
- 850(2)
- 966(2)
- ブレード長さ(mm)をもっと見る
燃料タンク容量(L)
- 0.3(1)
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。

エンジンヘッジトリマ(122HD45)
ハスクバーナ¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。用途庭木、生垣、植え込みの刈込み高さ(mm)(ブレード)28乾燥質量(kg)4.7ブレード長さ(mm)450燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK CMR6Aブレード両刃電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
バッテリーヘッジトリマ(115iHD45)ホームモデル 両刃ブレード
ハスクバーナ¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷高性能リチウムイオンバッテリーと効率的なブラシレスモータの技術を結びつけたことにより、 115iHD45は、軽量ながらパワフルな作業性を持続します。軽量で扱いやすいバッテリーヘッジトリマ。庭の生垣の刈り込みもラクラクこなせます。低騒音なので近隣に迷惑をかけることなく作業することができます。低振動のブラシレス(BLDC)モーター搭載。用途軽作業、密集地乾燥質量(kg)3.2ブレード長さ(mm)450ブレード両刃