絞り込み
刈込み幅(mm)
- 300
- 350(2)
- 400(1)
- 430(3)
- 500(6)
- 520(4)
- 530(5)
- 540(1)
- 550(1)
- 600(8)
- 650(13)
- 690(3)
- 690~1020(2)
- 700(3)
- 710(7)
- 800(12)
- 880(5)
- 975(3)
- 1020(1)
- 1200(1)
- 刈込み幅(mm)をもっと見る
刈込み高さ(mm)
- 35(3)
ブランド
- 共立(1)
- OREC(オーレック)(1)
- ISEKI(1)
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
500(6)
520(4)
530(5)
600(8)
650(13)
700(3)
710(7)
800(12)
880(5)
975(3)
刈込み幅(mm)をもっと見る

スパイダーモアー
OREC(オーレック)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)種類フリーナイフ×4枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)32.6走行タイプ前進2段後進2段
スパイダーモア SP301A
ISEKI¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。型式TLE33FA-355(蓄力式)枚数フリーナイフ×4枚排気量(mL)【エンジン】32.6車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)刈り幅(mm)300全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970コード9021-0120クラッチ作業:噛合式、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1150~1600(4段階)走行速度(km/h)【前進】11.34、22.02、【後進 】11.34、22.02油量(L)1.2(混合50:1)能率(dB)10.4、20.6(直線刈時)刈高調整(mm)15~35(3段調整)総質量(kg)30
畦草刈機(AZ301A)
共立¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的形状刈刃:フリーナイフ 4枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)乾燥質量(kg)32.6駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970エンジン型式TLE33走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02排気量(cm3)32.6
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品