絞り込み
刈込み幅(mm)
- 520
- 300(3)
- 350(2)
- 400(1)
- 430(3)
- 500(6)
- 530(5)
- 540(1)
- 550(1)
- 600(8)
- 650(13)
- 690(3)
- 690~1020(2)
- 700(3)
- 710(7)
- 800(12)
- 880(5)
- 975(3)
- 1020(1)
- 1200(1)
- 刈込み幅(mm)をもっと見る
刈込み高さ(mm)
- 20~80(1)
- 80(3)
ブランド
- OREC(オーレック)(2)
- 共立(1)
- ISEKI(1)
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
500(6)
520
530(5)
600(8)
650(13)
700(3)
710(7)
800(12)
880(5)
975(3)
刈込み幅(mm)をもっと見る

ハンマーナイフモア HR532X
ISEKI¥489,800税込¥538,7801台8日以内出荷刈幅520mmと比較的コンパクトで取り回しが楽々。大経タイヤを採用し、タイヤのトレッドも広く作業の安定感も抜群です。コンパクト。軽い取り回し型式【エンジン】GB181PNー411枚数ハンマーナイフ×32枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)520全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.5、21.0、31.8刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)125
ハンマーナイフモア(HR532X)
共立¥439,800税込¥483,7801台6日以内出荷背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。仕様作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2形状フリーナイフ( 32枚)方式操向:サイドクラッチハンドル上下ワンタッチ可変刈り幅(mm)520刈込み高さ(mm)20~80乾燥質量(kg)124タイヤサイズ16×4.00-7最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×710×960エンジン型式GB181PN走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
ブルモアー
OREC(オーレック)¥449,800税込¥494,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。長い草や小笹にもラクラク対応。細かく粉砕するので放草しても早く土に還元します。仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8質量(kg)125種類ハンマーナイフ×32枚ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)520刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥539,800税込¥593,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。セルフスターターでキーを回せばらくらくエンジン始動仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8質量(kg)130種類ハンマーナイフ×32枚ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)520刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3走行タイプ前進3段 後進1段
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品