絞り込み
刈込み幅(mm)
- 800
- 300(3)
- 350(2)
- 400(1)
- 430(3)
- 500(6)
- 520(4)
- 530(5)
- 540(1)
- 550(1)
- 600(8)
- 650(13)
- 690(3)
- 690~1020(2)
- 700(3)
- 710(7)
- 880(5)
- 975(3)
- 1020(1)
- 1200(1)
- 刈込み幅(mm)をもっと見る
刈込み高さ(mm)
- 0~100(1)
- 20~85(2)
- 30~320(1)
- 80(2)
- 85(4)
- 320(2)
ブランド
- OREC(オーレック)(5)
- 共立(3)
- ISEKI(3)
- CANYCOM(1)
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
500(6)
520(4)
530(5)
600(8)
650(13)
700(3)
710(7)
800
880(5)
975(3)
刈込み幅(mm)をもっと見る

ブルモアー
OREC(オーレック)¥799,800税込¥879,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7質量(kg)220種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~85(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段
ハンマーナイフモア ZHR800
ISEKI¥1,698,000税込¥1,867,8001台8日以内出荷型式【エンジン】GX390UT2X SE2C枚数ハンマーナイフ×46枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル-刈り幅(mm)800全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140出力(kW[PS])【エンジン】9.6[13.0]走行速度(km/h)【高速】前:0~7.5、後:0~4.5、【低速】前:0~4.5、後:0~2.6油量(L)E:1.1、G:6.1能率(dB)0~6.0刈高調整(mm)30~320(無段階)総質量(kg)320
ハンマーナイフモア HRS815
ISEKI¥1,198,000税込¥1,317,8001台8日以内出荷型式【エンジン】GB300PLー407枚数ハンマーナイフ×46枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800全長×全幅W×全高(mm)1670×960×1000出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.3、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.7、21.6、32.7刈高調整(mm)20~85(無段階)総質量(kg)255
ハンマーナイフモア HRC805
ISEKI¥859,800税込¥945,7801台8日以内出荷型式【エンジン】GB300PNー406枚数ハンマーナイフ×46枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.7、21.6、32.7刈高調整(mm)20~85(無段階)総質量(kg)220
歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CG102MCS
CANYCOM¥999,800税込¥1,099,7801台22日以内出荷傾斜や不整地に強い上位モデルです。走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも抜群に安定した作業が可能になりました。追従式フレックス機構(アンジュレーション)の採用により、地面の起伏に対して草の刈り後が凹凸の少ないなめらかな仕上がりとなります。歩行タイプとしては、コンパクトながら800mmのワイドな刈幅を装備しています。刈刃(ハンマーナイフ)は特殊鋼で切れ味がよく、耐久性に優れています。最大出力10馬力のOHVガソリンエンジンを搭載しています。さらに操作系レバー類を手元に集中配置しラクラク操作を追求ました。刈高さ調整ハンドルで刈高さが0~100mmの範囲で簡単に調整できます。刈刃の交換と刈取部の清掃が容易におこなえるようにメンテナンス用スタンドを装備しています。用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8584材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)1800幅(mm)1000高さ(mm)1050タイプ歩行式ハンマーナイフモア刈込み幅(mm)800ブレード枚数46枚刈込み高さ(mm)0~100最大出力10PS燃料タンク容量(L)5.4走行速度(km/h)性能:1.07~4.32登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)10出力(kW/rpm・PS/rpm)7.3
ハンマーナイフモア(HRS815)
共立¥1,098,000税込¥1,207,8001台6日以内出荷背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。仕様作業能率(a/h):7、16、27形状フリーナイフ( 46枚)方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)255タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:7.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×1000エンジン型式GB300PL走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
ハンマーナイフモア(ZHR800)
共立¥1,598,000税込¥1,757,8001台6日以内出荷背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。仕様作業能率(a/h):60形状フリーナイフ( 46枚)方式操向:左右HSTミッション刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)30~320乾燥質量(kg)320タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)35最大出力(kW)エンジン:9.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×1000×1140エンジン型式GX390走行速度(km/h)F:0~4.5/0~7.5 R:0~2.6/0~4.5
ハンマーナイフモア(HRC805)
共立¥799,800税込¥879,7801台6日以内出荷背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。仕様作業能率(a/h):7、16、27形状フリーナイフ( 46枚)方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)220タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:7.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×950エンジン型式GB300PN走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
ブルモアー
OREC(オーレック)¥759,800税込¥835,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。HSTタイプのハンマーナイフローター。変速操作がよりスムーズになりました。仕様能率(反/時間):0~4.8質量(kg)160種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA41/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(5段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×95×1080クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進:0~5.9、後進:0~3.0油量(L)E:1、G:5.4馬力(PS)10走行タイプ無段階HST
ブルモアー
OREC(オーレック)¥689,800税込¥758,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。最大出力10.0ps。刈幅もワイドになりました。仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8質量(kg)155種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×960×930クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥1,198,000税込¥1,317,8001台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mm ロータリー正転・逆転機能を搭載したブルモアー仕様後輪クローラー、立乗りステップ(標準装備)、ロータリー正転・逆転切替、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7質量(kg)255種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB61/W800×1本、(刈取)SB45/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)ワンタッチ刈高調整、20~85 (無段階)クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥1,698,000税込¥1,867,8001台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー仕様クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0質量(kg)320種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)作業部電動昇降、30~320 (無段階)全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)9.6走行速度(km/h)高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6油量(L)1.1/6.1馬力(PS)13走行タイプHST
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品