絞り込み
刈込み幅(mm)
- 880
- 300(3)
- 350(2)
- 400(1)
- 430(3)
- 500(6)
- 520(4)
- 530(5)
- 540(1)
- 550(1)
- 600(8)
- 650(13)
- 690(3)
- 690~1020(2)
- 700(3)
- 710(7)
- 800(12)
- 975(3)
- 1020(1)
- 1200(1)
- 刈込み幅(mm)をもっと見る
刈込み高さ(mm)
- 20~60(1)
- 25~70(2)
- 70(1)
ブランド
- OREC(オーレック)(3)
- 共立(1)
- ISEKI(1)
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
500(6)
520(4)
530(5)
600(8)
650(13)
700(3)
710(7)
800(12)
880
975(3)
刈込み幅(mm)をもっと見る

牧草モア BM93
ISEKI¥619,800税込¥681,7801台8日以内出荷粉砕することなく根元から長いまま刈取り。刈り取ったものは右側に並ぶため、収穫作業に適しています。根元から刈取り。牧草・ソルゴ刈り型式【エンジン】GB290LN-453質量(kg)140枚数フリーナイフ×3枚車輪16×7.00-8ハンドル上下:4段階(ボルト固定式)刈り幅(mm)880全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)クラッチ作業:多板クラッチ、走行:ベルトテンション出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.19、21.98、33.24、後進:11.19油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)11.1、21.8、32.9刈高調整(mm)25~70(4段階)
牧草モア(BM93)
共立¥579,800税込¥637,7801台6日以内出荷刈高さは3段階に調整できます。用途牧草刈り、ソルゴ刈り倒しなどに最適仕様作業能率(a/h):11、18、29形状フリーナイフ( 3枚)方式操向:サイドクラッチハンドル上下可変刈り幅(mm)880刈込み高さ(mm)25~70乾燥質量(kg)140タイヤサイズ16×7.00-8最大出力(kW)エンジン:5.9寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1850×800×860エンジン型式GB290LN走行速度(km/h)F:1.2、2.0、3.2 R:1.2
カウモアー
OREC(オーレック)¥599,800税込¥659,7801台7日以内出荷シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。牧草やソルゴーなどの背丈の高い雑草刈りに 大活躍します。仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】29質量(kg)140種類フリーナイフ×3枚車輪16×7.00-8ハンドル上下:4段階(ボトル固定式)刈り幅(mm)880刈込み高さ(mm)25~70全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)クラッチ作動:多坂クラッチ、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進【1】1.19、【2】1.98、【3】3.24、後進【1】1.19油量(L)E:1.0、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
バーディー
OREC(オーレック)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。往復狩りで能率の良い作業ができます。アタッチメントの取り付けが可能で、ソルゴなどもスムースに刈り取れます。質量(kg)51刈り幅(mm)880全長×全幅W×全高(mm)860×900×530(集草板除く)
カウモアー
OREC(オーレック)¥749,800税込¥824,7801台7日以内出荷シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。往復狩りで能率の良い作業ができます。アタッチメントの取り付けが可能で、ソルゴなどもスムースに刈り取れます。仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】2.6質量(kg)BX800:1100、B91RLX:51種類フリーナイフ×2枚車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)刈り幅(mm)880刈込み高さ(mm)20~60全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、B91RLX:1835×900×1040(集草板除く)クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24油量(L)E:1.0、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進4段 後進2段
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品