絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 500
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 400(1)
  • 430(3)
  • 520(4)
  • 530(5)
  • 540(1)
  • 550(1)
  • 600(8)
  • 650(13)
  • 690(3)
  • 690~1020(2)
  • 700(3)
  • 710(7)
  • 800(12)
  • 880(5)
  • 975(3)
  • 1020(1)
  • 1200(1)
刈込み高さ(mm)
  • 10~70(2)
  • 60(1)
  • 70(3)
ブランド
  • 共立(2)
  • OREC(オーレック)(2)
  • ISEKI(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
500
520(4)
530(5)
600(8)
650(13)
700(3)
710(7)
800(12)
880(5)
975(3)
刈込み幅(mm)をもっと見る
スパイダーモア SP853A ISEKIスパイダーモア SP853AISEKI
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
型式GEH802枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:Vベルト SA-23.1(W1000)×1排気量(mL)【エンジン】79.4車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)刈り幅(mm)500全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100コード9001-0360クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1400~2000(5段階)走行速度(km/h)【前進】11.34、21.69、32.08、42.61、【後進 】11.34、21.69、32.08、42.61油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)10.7、20.9、31.0、41.3(直線刈時)刈高調整(mm)35~70(4段調整)※刈高最大100まで調整可能総質量(kg)54
プチもあ VRS501-W ISEKIプチもあ VRS501-WISEKI
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。
質量(kg)100形式【エンジン】GP160H段数前進:2段、後進:1段枚数24枚車輪【タイヤ】外径:307、幅:145使用燃料自動車用無鉛ガソリン刃先形状フリーナイフ刈り幅(mm)500燃料タンク容量(L)3.1排気量(L)0.163(163mL)出力(kW[PS])3.6[4.9]タイヤ幅(mm)センター間:260・350、外幅間:405・495走行速度(km/h)前進11.0、22.2、後進:11.1刈高調整(mm)フリー時:-、固定時:20・40・60本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1485×650×945
畦草刈機(AZ853) 共立畦草刈機(AZ853)共立
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)乾燥質量(kg)49.5駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100エンジン型式GEH802走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)排気量(cm3)79.4
歩行モア(FL520X) 共立歩行モア(FL520X)共立
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
芝刈から雑草まで楽に刈れます。ナイフが地面と水平に回転するために、刈跡が綺麗です。
仕様作業能率(a/h):8、14、22形状バーナイフ( 1枚)方式操向:デフ式(デフロック付)ハンドル上下・左右可変刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)10~70乾燥質量(kg)69タイヤタイプ特殊大型タイヤ(Φ350mm)最大出力(kW)エンジン:4寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1550×580×965エンジン型式GXV160走行速度(km/h)F:1.6、2.7、4.3 R:2.0
オートモアー OREC(オーレック)オートモアーOREC(オーレック)
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷
小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2種別操向装置:デフ式&デフロック付質量(kg)69種類バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)ハンドル上下:調整可、左右:調整可刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)10~70全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0油量(L)E:0.65、G:1.4馬力(PS)5.5走行タイプ前進3段 後進1段
スパイダーモアー OREC(オーレック)スパイダーモアーOREC(オーレック)
339,800税込373,780
1台
欠品中
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)型式YB/GEH802種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61油量(L)1.45(混合50:1)排気量(cc)79.4走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式芝刈機