絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 430(1)
  • 500(2)
  • 520(1)
  • 530(1)
  • 550(1)
  • 600(3)
  • 650(4)
  • 690(1)
  • 690~1020(1)
  • 700(1)
  • 710(2)
  • 800(3)
  • 880(1)
刈込み高さ(mm)
  • 25~95(1)
  • 35(1)
  • 60(1)
  • 67(1)
  • 70(8)
  • 80(5)
  • 85(2)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 190(1)
  • 320(1)
ブランド
  • ISEKI
  • OREC(オーレック)(40)
  • 共立(19)
  • ツムラ(18)
  • CANYCOM(6)
  • キンボシ(3)
  • ゴールデンスター(2)
  • GS(1)
  • カーツ (KAAZ)(1)
  • 丸山製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
500(2)
550(1)
600(3)
650(4)
690(1)
690~1020(1)
700(1)
710(2)
800(3)
880(1)
  • スパイダーモア SP431F ISEKI

    スパイダーモア SP431F

    ISEKI
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
    型式TLE48FD-353(蓄力式)枚数フリーナイフ×8枚排気量(mL)【エンジン】47.1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)刈り幅(mm)430全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970コード9017-0220クラッチ作業:噛合式、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1300~1900(5段階)走行速度(km/h)【前進】11.3、22.0、【後進 】11.3、22.0油量(L)1.2(混合50:1)能率(dB)10.6、20.9(直線刈時)刈高調整(mm)30~67(3段調整)総質量(kg)42
  • プチもあ VRX551-W ISEKI

    プチもあ VRX551-W

    ISEKI
    569,800税込626,780
    1台
    8日以内出荷
    誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。
    質量(kg)155形式【エンジン】GB181L段数前進:3段、後進:1段枚数30枚車輪【クローラ】幅:100mm、ピッチ:60mm、リンク数:27個使用燃料自動車用無鉛ガソリン刃先形状フリーナイフ刈り幅(mm)550燃料タンク容量(L)3.6排気量(L)0.181(181mL)出力(kW[PS])4.6[6.3]走行速度(km/h)前進11.0、22.0、33.3、後進:10.9刈高調整(mm)フリー時:20・45、固定時:40~190本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1515×695×1035
  • オートモア AM64B ISEKI

    オートモア AM64B

    ISEKI
    479,800税込527,780
    1台
    8日以内出荷
    3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデル。ワンタッチバック。小回り抜群
    型式【エンジン】GB181LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1680×710×980コード9018-1320クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、21.8刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)96
  • オートモア AM74B ISEKI

    オートモア AM74B

    ISEKI
    559,800税込615,780
    1台
    8日以内出荷
    3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデル。ワンタッチバック。小回り抜群
    型式【エンジン】GB221LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)700全長×全幅W×全高(mm)1725×810×980コード9019-1120クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.3、22.1刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)108
  • バーディーモア BX800+MP750 ISEKI

    バーディーモア BX800+MP750

    ISEKI
    999,800税込1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【MP750】1320(1015)×1240×785※()内折り畳み時、【作業機取付時】2235(1930)×1240×1035※()内折り畳み時クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション作業範囲【作業機取付時】チャンネルブラシ2本、投射フラッパー2種出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.6、32.3作業高さ(mm)【作業機取付時】0~60(無段階)作業幅(mm)【作業機取付時】750総質量(kg)【BX800】110、【MP750】88、【作業機取付時】198
  • ウイングモア WMC1317F ISEKI

    ウイングモア WMC1317F

    ISEKI
    529,800税込582,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×12枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB26×1本、走行:Vベルト LA26×1本、オフセット:LA45(AG-X)×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690~1020全長×全幅W×全高(mm)1760×970(~1220)×950コード9019-0520クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、22.0(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)92
  • ハンマーナイフモア HR532X ISEKI

    ハンマーナイフモア HR532X

    ISEKI
    489,800税込538,780
    1台
    8日以内出荷
    刈幅520mmと比較的コンパクトで取り回しが楽々。大経タイヤを採用し、タイヤのトレッドも広く作業の安定感も抜群です。コンパクト。軽い取り回し
    型式【エンジン】GB181PNー411枚数ハンマーナイフ×32枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)520全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.5、21.0、31.8刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)125
  • ハンマーナイフモア HR665 ISEKI

    ハンマーナイフモア HR665

    ISEKI
    589,800税込648,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB290PNー406枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.3刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)135
  • バーディーモア BX800+HM122X ISEKI

    バーディーモア BX800+HM122X

    ISEKI
    939,800税込1,033,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【HM122X】1100×1380×890(集草レーキ除く)、【作業機取付時】2050×1380×1040(集草レーキ除く)クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション作業範囲【作業機取付時】スプリングタイン長×8本、スプリングタイン短×8本出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0能率(dB)【作業機取付時】11.5、22.5、33.6作業高さ(mm)【作業機取付時】前輪アーム調整作業幅(mm)【作業機取付時】1200総質量(kg)【BX800】110、【HM122X】68、【作業機取付時】178
  • バーディーモア MP750 ISEKI

    バーディーモア MP750

    ISEKI
    459,800税込505,780
    1台
    8日以内出荷
    全長×全幅W×全高(mm)1320(内折り畳み時1015)×1240×785総質量(kg)88
  • ラジコン草刈機 RCSP530A ISEKI

    ラジコン草刈機 RCSP530A

    ISEKI
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    8日以内出荷
    専用クローラーで傾斜45度に対応。遠隔でナイフ・刈高操作など可能。傾斜アシストなど、充実のサポート機能を搭載しています。最大傾斜45°。遠隔操作で安心作業
    型式【エンジン】GEH802Rスイッチ過負荷防止機能:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止機能:非常停止スイッチ枚数フリーナイフ×4枚ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32 W600排気量(mL)【エンジン】79.4モーター電動モータ(ブラシレス)×2車輪ゴムクローラ刈り幅(mm)530機能傾斜アシスト装備全長×全幅W×全高(mm)970×915×580コード9001-0460クラッチ作業:ベルトテンション始動方法セルスタートボタン傾斜角度(°)45(等高線方向における作業時)防水性非防水走行速度(km/h)前・後進:0~2.7(初心者モード:0~2.0)油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)1.4(直線刈時)刈高調整(mm)30~100(5段階調整)総質量(kg)138
  • ウイングモア WMC747P ISEKI

    ウイングモア WMC747P

    ISEKI
    479,800税込527,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB34×1本、走行:Vベルト SA30×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055コード9019-0520クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)88
  • バーディーモア B91RLX ISEKI

    バーディーモア B91RLX

    ISEKI
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    全長×全幅W×全高(mm)860×900×530(集草版除く)総質量(kg)51
  • ハンマーナイフモア ZHR800 ISEKI

    ハンマーナイフモア ZHR800

    ISEKI
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GX390UT2X SE2C枚数ハンマーナイフ×46枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル-刈り幅(mm)800全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140出力(kW[PS])【エンジン】9.6[13.0]走行速度(km/h)【高速】前:0~7.5、後:0~4.5、【低速】前:0~4.5、後:0~2.6油量(L)E:1.1、G:6.1能率(dB)0~6.0刈高調整(mm)30~320(無段階)総質量(kg)320
  • ウイングモア WM634 ISEKI

    ウイングモア WM634

    ISEKI
    279,800税込307,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB131PN-412枚数バーナイフ×4枚(左右各2枚)ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ310)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940コード9020-0920クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】3.0[4.2]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.5、G:2.5能率(dB)10.7、21.2(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)61
  • バーディーモア H751X ISEKI

    バーディーモア H751X

    ISEKI
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    全長×全幅W×全高(mm)840×900×560総質量(kg)72
  • バーディーモア BX800 ISEKI

    バーディーモア BX800

    ISEKI
    579,800税込637,780
    1台
    8日以内出荷
    作業機を付け替えることで様々な作業が可能。牧草刈り・集草反転、草刈り・栗拾いなど、単独で揃えるよりも安価で多機能な機械です。※作業を行うにはB91RLX・HM122X・H751X・MP750が必要です。多目的。作業機付け替え
    型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0総質量(kg)110
  • ハンマーナイフモア HRS815 ISEKI

    ハンマーナイフモア HRS815

    ISEKI
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB300PLー407枚数ハンマーナイフ×46枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800全長×全幅W×全高(mm)1670×960×1000出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.3、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.7、21.6、32.7刈高調整(mm)20~85(無段階)総質量(kg)255
  • スパイダーモア SP853A ISEKI

    スパイダーモア SP853A

    ISEKI
    369,800税込406,780
    1台
    8日以内出荷
    ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
    型式GEH802枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:Vベルト SA-23.1(W1000)×1排気量(mL)【エンジン】79.4車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)刈り幅(mm)500全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100コード9001-0360クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1400~2000(5段階)走行速度(km/h)【前進】11.34、21.69、32.08、42.61、【後進 】11.34、21.69、32.08、42.61油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)10.7、20.9、31.0、41.3(直線刈時)刈高調整(mm)35~70(4段調整)※刈高最大100まで調整可能総質量(kg)54
  • ハンマーナイフモア HRC665S ISEKI

    ハンマーナイフモア HRC665S

    ISEKI
    829,800税込912,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB290PLー407枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.2刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)205
  • バーディーモア BX800+H751X ISEKI

    バーディーモア BX800+H751X

    ISEKI
    799,800税込879,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【H751X】840×900×560、【作業機取付時】1760×900×1040クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション作業範囲【作業機取付時】ハンマーナイフ×44枚出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.5、32.1作業高さ(mm)【作業機取付時】20~80(無段階)作業幅(mm)【作業機取付時】710総質量(kg)【BX800】110、【H751X】72、【作業機取付時】182
  • ウイングモア WM746F ISEKI

    ウイングモア WM746F

    ISEKI
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB181PN-413枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940コード9018-0920クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.8、21.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)73
  • ハンマーナイフモア HRC805 ISEKI

    ハンマーナイフモア HRC805

    ISEKI
    859,800税込945,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB300PNー406枚数ハンマーナイフ×46枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.7、21.6、32.7刈高調整(mm)20~85(無段階)総質量(kg)220
  • ウイングモア WM757P ISEKI

    ウイングモア WM757P

    ISEKI
    419,800税込461,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA31×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式、左右:回動3段固定(左右各1段)刈り幅(mm)710全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940コード9019-0520クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)80
  • スパイダーモア SP301A ISEKI

    スパイダーモア SP301A

    ISEKI
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
    型式TLE33FA-355(蓄力式)枚数フリーナイフ×4枚排気量(mL)【エンジン】32.6車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)刈り幅(mm)300全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970コード9021-0120クラッチ作業:噛合式、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1150~1600(4段階)走行速度(km/h)【前進】11.34、22.02、【後進 】11.34、22.02油量(L)1.2(混合50:1)能率(dB)10.4、20.6(直線刈時)刈高調整(mm)15~35(3段調整)総質量(kg)30
  • バーディーモア BX800+B91RLX ISEKI

    バーディーモア BX800+B91RLX

    ISEKI
    789,800税込868,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【B91RLX】860×900×530(集草版除く)、【作業機取付時】1835×900×1040(集草板除く)クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション作業範囲【作業機取付時】フリーナイフ×2枚出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0能率(dB)【作業機取付時】11.1、21.8、32.6作業高さ(mm)【作業機取付時】20~60(4段階)作業幅(mm)【作業機取付時】880総質量(kg)【BX800】110、【B91RLX】51、【作業機取付時】161
  • ウイングモア WM646F ISEKI

    ウイングモア WM646F

    ISEKI
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB181PN-413枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1780×880×940コード9018-0920クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.7、21.2(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)71
  • 牧草モア BM93 ISEKI

    牧草モア BM93

    ISEKI
    619,800税込681,780
    1台
    8日以内出荷
    粉砕することなく根元から長いまま刈取り。刈り取ったものは右側に並ぶため、収穫作業に適しています。根元から刈取り。牧草・ソルゴ刈り
    型式【エンジン】GB290LN-453質量(kg)140枚数フリーナイフ×3枚車輪16×7.00-8ハンドル上下:4段階(ボルト固定式)刈り幅(mm)880全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)クラッチ作業:多板クラッチ、走行:ベルトテンション出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.19、21.98、33.24、後進:11.19油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)11.1、21.8、32.9刈高調整(mm)25~70(4段階)
  • プチもあ VRS501-W ISEKI

    プチもあ VRS501-W

    ISEKI
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。
    質量(kg)100形式【エンジン】GP160H段数前進:2段、後進:1段枚数24枚車輪【タイヤ】外径:307、幅:145使用燃料自動車用無鉛ガソリン刃先形状フリーナイフ刈り幅(mm)500燃料タンク容量(L)3.1排気量(L)0.163(163mL)出力(kW[PS])3.6[4.9]タイヤ幅(mm)センター間:260・350、外幅間:405・495走行速度(km/h)前進11.0、22.2、後進:11.1刈高調整(mm)フリー時:-、固定時:20・40・60本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1485×650×945
  • ハンマーナイフモア HR403 ISEKI

    ハンマーナイフモア HR403

    ISEKI
    389,800税込428,780
    1台
    8日以内出荷
    4.2馬力でも専用ナイフを採用することで刈取能力を確保。車体幅がコンパクトな為、狭い場所での草刈りに最適です。シリーズ最小。狭い場所に最適
    型式【エンジン】GB131PNー411枚数ハンマーナイフ×22枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ3.50-5ハンドル上下:調整可(菊座固定式)刈り幅(mm)400全長×全幅W×全高(mm)1620×610×950出力(kW[PS])【エンジン】3.0[4.2]走行速度(km/h)前:11.1、22.1、後:11.6油量(L)E:0.5、G:2.5能率(dB)10.4、20.8刈高調整(mm)25~95
  • ハンマーナイフモア HR665ST ISEKI

    ハンマーナイフモア HR665ST

    ISEKI
    639,800税込703,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB290PNー406枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.3刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)135
  • バーディーモア HM122X ISEKI

    バーディーモア HM122X

    ISEKI
    369,800税込406,780
    1台
    8日以内出荷
    全長×全幅W×全高(mm)1100×1380×890(集草レーキ除く)総質量(kg)68
  • ハンマーナイフモア HRC665 ISEKI

    ハンマーナイフモア HRC665

    ISEKI
    739,800税込813,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB290PNー406枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.2刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)200

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式芝刈機
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
ISEKIのエンジン式芝刈機 【通販モノタロウ】 農業資材・園芸用品