絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電動式(2)
ブランド
  • マキタ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
最大切断径(Φmm)
  • 10(2)
刈込み幅(mm)
  • 260
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 110(1)
  • 120(5)
  • 160(11)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(2)
  • 300(18)
  • 330(3)
  • 350(11)
  • 360(3)
  • 400(12)
  • 450(5)
  • 500(5)
  • 550(4)
  • 600(3)
  • 850(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(1)
電動式(2)
  • 260ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    260ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
    刈込み幅(mm)260バッテリーリチウムイオンバッテリーストローク数(min-1[回/分])1250電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
  • 生垣バリカン マキタ

    生垣バリカン

    マキタ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    軽くて使いやすいミニタイプ
    質量(kg)0.93刈込み幅(mm)260電源タイプAC電源式
  • ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ

    ヘッジトリマ

    京セラインダストリアルツールズ
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    ●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅260mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●作業後の清掃が楽になるチップレシーバーを標準付属しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです
    用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(260mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)0.89電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25型番HT-2610刈込み幅(mm)260電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ刃の種別スタンダード刃延長コード(m)10ストローク量(mm)18電源タイプAC電源式駆動方式(刈刃)両刃駆動ストローク数(min-1)1500最大切断径(Φmm)(枝)10最大切断枝径(Φmm)10

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体