絞り込み
電源タイプ
- 充電式(3)
- 電動式(1)
ブランド
- マキタ(4)
ブレード長さ(mm)
- 360
- 160(1)
- 230(1)
- 250(1)
- 256(1)
- 260(5)
- 300(6)
- 350(7)
- 400(8)
- 450(2)
- 460(5)
- 500(7)
- 530(1)
- 560(1)
- 575(2)
- 600(11)
- 710(2)
- 750(2)
- 850(2)
- 966(2)
- ブレード長さ(mm)をもっと見る
最大切断径(Φmm)
- 18(3)
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(3)
電動式(1)

360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ刃長(mm)360最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ
マキタ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション