絞り込み
電源タイプ
- 充電式(7)
- 電動式(17)
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- マキタ(81)
- ニシガキ工業(43)
- アルミス(24)
- ムサシ(18)
- YAMAZEN(山善)(16)
- ゼノア(16)
- ECHO(エコー)(15)
- EARTH MAN(10)
- BLACK&DECKER(10)
- ハスクバーナ(9)
- YARD FORCE(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- 共立(8)
- エスコ(6)
- 工進(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 新ダイワ(3)
- ブランドをもっと見る
最大切断径(Φmm)
- 10(4)
- 12(1)
- 15(6)
- 17(4)
- 20(2)
- 25(2)
刈込み幅(mm)
- 110(1)
- 160(4)
- 210(2)
- 260(2)
- 300(3)
- 350(1)
- 360(2)
- 380(1)
- 400(1)
- 420(1)
- 500(1)
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(7)
電動式(17)

充電式剪定ばさみ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●剪定したかさばる枝を捨てやすいサイズに手軽に小さくカットできる充電式剪定ばさみです ●選定したかさばる枝を捨てやすいサイズに小さくカットできます ●力いらずで連続作業も楽々できるので女性や高齢者でも扱いやすいです ●ヤニ取りやお掃除、刃物交換も工具なしでワンタッチでできます ●LED搭載で生い茂った暗い場所も枝を照らし剪定作業も楽にできます用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ・ビニールホースの切断(樹脂パイプの切断径は12mm程度まで可能)定格出力電圧(V)DC3.6容量1300mAh最大切断径(Φmm)(枝)12充電時間(分)約60電源(V)DC3.6付属品ブレード(本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池(本体内蔵)×1・充電器(BC-364L)×1質量(kg)0.6材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄型番BSH-120バッテリー電圧(V)3.6電源タイプ充電式
ヘッジトリマ
京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅210mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)210最大切断径(Φmm)10電源(V)単相100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動付属品ブレード(210mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1延長コード(m)10質量(kg)0.85材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/電源コード:PVC型番HT-2110電源(単相/V)100電源タイプAC電源式最大切断枝径(Φmm)10
ポールバリカン
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます ●グラスレシーバー付きなので芝を集めながら作業ができます ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできます用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・スライダー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・ポール×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバ×1絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)1.4材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ電流(A)0.9型番PAB-1620電源(単相/V)100電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250
バリカン
京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)¥10,480税込¥11,5281台4日以内出荷●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.9材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA電流(A)0.9型番AB-1620電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
充電式ポールバリカン
京セラインダストリアルツールズ¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウム電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節可能です ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・スライダー(本体取付)×1・ポール×1質量(kg)2.4(電池パック取付け時)材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ電源(V)DC18型番BPB-1800電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
バリカン
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥9,580税込¥10,5381台3日以内出荷●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅110mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバー付きです用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)110刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(110mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.8材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA電流(A)0.9型番AB-1120電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
電気式ヘッジトリマ HT-3833H
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、切れ味が長く持続する380mmの強力刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています用途生垣・植え込み・庭木・堅い枝の剪定電源(V)単相100消費電力(W)350刈込み幅(mm)380電流(A)3.7ストローク量(mm)28質量(kg)2.1最大切断枝径(Φmm)17駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900付属品ブレード(380mm特殊刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄、ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-3833H電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
電気式ヘッジトリマ HT-5043
京セラインダストリアルツールズ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、ハイレベルな切れ味とパワーで植木職人をターゲットにした500mmの超高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています用途生垣・植え込み・庭木の剪定質量(kg)2.2ストローク数(min-1)1950最大切断枝径(Φmm)20電源(V)単相100付属品ブレード(500mm超高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1消費電力(W)370刈込み幅(mm)500駆動方式両刃駆動ストローク量(mm)28電流(A)3.9材質ハウジング:PA・ ABS + TPE/ブレード:鉄/ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-5043電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
ヘッジトリマ
京セラインダストリアルツールズ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅260mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●作業後の清掃が楽になるチップレシーバーを標準付属しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)260最大切断径(Φmm)(枝)10電源(V)単相100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃付属品ブレード(260mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ延長コード(m)10質量(kg)0.89材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS型番HT-2610電源(単相/V)100電源タイプAC電源式最大切断枝径(Φmm)10
リョービ ポールヘッジトリマー 210mm
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷●ヘッド角度とパイプ長さが作業に合わせて調節できる高い生垣や手の届きにくいところの刈り込みに適したポールヘッジトリマーです ●刈り込み場所に合わせてパイプを全長1220~1480mmで調節できます ●ヘッド角度は120度の範囲で調節できて片手で操作可能なダイヤル式です ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防いで作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定刈り幅(mm)210最大切断径(Φmm)10付属品ブレード(スタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)1.4電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70コード長さ(m)0.25型番PHT-2100電源(単相/V)100電源コード(m)0.25首振角度(°)120延長コード(m)10電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1600最大切断枝径(Φmm)10
ヘッジトリマー用替刃(高級刃)360mm
京セラインダストリアルツールズ¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷適合機種HT-3633・BHT-1800・BHT-3630寸法(mm)360タイプ全刃3面研磨刃・ディンプル
充電式バリカン
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷●キワ刈りガイド付、刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な軽くて使いやすい10.8Vタイプの充電式バリカンです ●充電式なので電源の無い場所での作業が可能で煩わしいコードの取り回しもないです ●壁や刃を傷つけないでキワの芝を快適に刈れるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバー付です ●軽量でハンドルが細くて握りやすいです用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1115L)×1材質ハウジング:ABS + TPE/ブレード:鉄/グラスレシーバー:ABS質量(kg)1.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BB-1100L1電源タイプ充電式適合バッテリーB-1115L/B-1125L
ヘッジトリマー
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で切削性能が向上、鋭い切れ味が得られる350mmのスタンダード刃仕様のヘッジトリマーです ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています ●刃のメンテナンスや交換に便利な刃物位置調整機能が付いています用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(350mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350コード長さ(m)0.25型番HT-3523電源(単相/V)100電源タイプAC電源式最大切断枝径(Φmm)15
充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷●電気タイプと同等の切削性と不快な振動を吸収する超低振動機能を搭載した18Vリチウムイオン電池仕様の充電式ヘッジトリマーです ●セフティロックボタンを押した状態でトリガを引かなければスイッチが入らないセフティロック機能付きです ●トリガから指を放してもスイッチは入った状態になり作業に合わせてハンドルを持ちかえての作業が可能になるロックオン機能機能付きです ●振動源である駆動部からハンドル部まで伝わっていた不快な振動を特殊振動ゴムが吸収する防振構造付きです ●刃物研磨時に便利な刃物位置調整機構付です ●電源の無い場所でも思い立った時に気軽に剪定できる充電式です用途生垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク量(mm)28付属品ブレード(300mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1充電時間(分)約69駆動方式両刃駆動最大切断枝径(Φmm)15バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー容量(mAh)1500質量(kg)2.0連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)ストローク数(min-1)1800充電器形名UBC-1803Lバッテリー電圧(V)18材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄電源(V)DC18型番BHT-1803L1電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
電気式ヘッジトリマ HT-3023
京セラインダストリアルツールズ¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で切削性能が向上した3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅300mmのヘッジトリマーです ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています ●刃のメンテナンスや交換に便利な刃物位置調整機能が付いています用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定最大切断枝径(Φmm)15電流(A)3.7ストローク数(min-1)1900刈込み幅(mm)300消費電力(W)350付属品ブレード(300mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1駆動方式両刃駆動質量(kg)1.9電源(V)単相100ストローク量(mm)28材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-3023電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
ヘッジトリマ
京セラインダストリアルツールズ¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷●不快な振動を軽減し切れ味抜群の3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅350mmのヘッジトリマーです ●切削時の不快な振動はグリップ部のスーパーゲルが吸収します ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防ぎ作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)350最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃付属品ブレード(350mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.55材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS型番HT-3521電源(単相/V)100電源タイプAC電源式最大切断枝径(Φmm)15
充電式選定ハサミ 本体のみ
京セラインダストリアルツールズ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能仕様本体のみ適合充電器:UBC1804L質量(kg)0.9充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン最大切断枝径(Φmm)25
充電式選定ハサミ
京セラインダストリアルツールズ¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L)適合充電器:UBC1804L質量(kg)0.9充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン最大切断枝径(Φmm)25
充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷●細握り形状で長時間作業でも疲れにくく快適に剪定ができる女性や高齢者でも軽くて使いやすい10.8Vリチウムイオン電池仕様の充電式ヘッジトリマーです ●充電式なので電源の無い場所での作業が可能で煩わしいコードの取り回しもないので快適に生垣や植え込みの剪定ができます ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●握りを細くすることで握りやすく両手で把持できるので長時間作業でも安定した作業ができて疲れにくいです ●ストローク数:1700min-1で快適な切削感を実現しています ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています用途生垣、植え込みの剪定バッテリー容量(mAh)1500連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)充電器形名UBC-1803L駆動方式両刃駆動付属品ブレード(260mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1115L)×1質量(kg)1.1バッテリー電圧(V)10.8最大切断枝径(Φmm)10ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)260バッテリーB-1115L(リチウムイオン)ストローク数(min-1)1700材質ハウジング:ABS + TPE/ブレード:鉄/ブレードカバー:PVC電源(V)DC10.8型番BHT-1100L1電源タイプ充電式適合バッテリーB-1115L/B-1125L
電気式ヘッジトリマ HT-4243
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、ハイレベルな切れ味とパワーで植木職人をターゲットにした420mmの超高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています用途生垣・植え込み・庭木の剪定最大切断枝径(Φmm)20消費電力(W)370刈込み幅(mm)420電流(A)3.9質量(kg)2.1ストローク数(min-1)1950駆動方式両刃駆動付属品ブレード(420mm超高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1電源(V)単相100ストローク量(mm)28材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄、ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-4243電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
電気式ヘッジトリマ HT-4033
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる400mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています用途生垣・植え込み・庭木の剪定ストローク数(min-1)1900付属品ブレード(300mm高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1電流(A)3.7質量(kg)2.0最大切断枝径(Φmm)17ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)400電源(V)単相100駆動方式両刃駆動消費電力(W)350材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-4033電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
電気式ヘッジトリマ HT-3633
京セラインダストリアルツールズ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる360mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています用途生垣・植え込み・庭木の剪定刈込み幅(mm)360電流(A)3.7電源(V)単相100最大切断枝径(Φmm)17ストローク量(mm)28駆動方式両刃駆動質量(kg)2.0消費電力(W)350付属品ブレード(300mm高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1ストローク数(min-1)1900材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄、ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-3633電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
電気式ヘッジトリマ HT-3033
京セラインダストリアルツールズ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる300mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています用途生垣・植え込み・庭木の剪定ストローク数(min-1)1900駆動方式両刃駆動最大切断枝径(Φmm)17電源(V)単相100消費電力(W)350ストローク量(mm)28付属品ブレード(300mm高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)1.9電流(A)3.7刈込み幅(mm)300材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄、ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-3033電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
充電式バリカン
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷●キワ刈りガイド付、刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な軽くて使いやすい10.8Vタイプの充電式バリカンです ●充電式なので電源の無い場所での作業が可能で煩わしいコードの取り回しもないです ●壁や刃を傷つけないでキワの芝を快適に刈れるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバー付です ●軽量でハンドルが細くて握りやすいです用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み刈込み高さ(mm)15・20・25(グラスレシーバーを外すと10)質量(kg)1.1(電池パック取付け時)ストローク数(min-1)1250刈込み幅(mm)160(両刃駆動)連続使用時間(分)約30/1充電当たり付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1115L)×1充電時間(分)約71充電器形名UBC-1803L材質ハウジング:ABS + TPE/ブレード:鉄/グラスレシーバー:ABS電源(V)DC18型番BB-1100L1電源タイプ充電式適合バッテリーB-1115L/B-1125L
充電式ヘッジトリマ
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷●ヤニが付きにくいディンプルブレードと不快な振動を吸収する超低振動モデルを搭載した電源を確保できない場所でも作業が行える18Vリチウムイオン電池採用の充電式ヘッジトリマーです ●より鋭角で切れ味が向上した日本製の全刃3面研磨刃で鋭い切れ味が長持ちします ●不快な振動を特殊防振ゴムで吸収する超低振動仕様です ●疲れにくい軽量設計です ●刃のメンテナンスや交換に便利な刃物位置調節機能付きです ●左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付きです用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)(枝径)15刈込み幅(mm)360ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28駆動方式(刈刃)両刃駆動質量(kg)2.2
ヘッジトリマ
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷●切削時の不快な振動を軽減し切れ味抜群の3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅300mmのヘッジトリマーです ●切削時の不快な振動はグリップ部のスーパーゲルが吸収します ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防ぎ作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃付属品ブレード(300mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.5材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS型番HT-3021電源(単相/V)100電源タイプAC電源式最大切断枝径(Φmm)15
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション