絞り込み
耐荷重(kg)
  • 300(7)
  • 350(1)
  • 400(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 800(1)
  • 900(5)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 535(1)
  • 600(4)
  • 605(2)
特性
  • その他(1)
  • ストッパー付(3)
  • ブレーキ付(3)
  • 静か(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(5)
キャスター径(Φmm)
  • 125
  • 75(3)
  • 100(12)
  • 130(7)
  • 150(4)
  • 175(3)
  • 200(3)
  • 220(1)
  • 225(2)
  • 260(1)
床面高さ(mm)
  • 176(1)
  • 200(1)
  • 203(4)
  • 220(1)
  • 230(1)
176・200・203・220・230
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(2)
  • その他(2)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
  • 色ブルー(5)
  • 色レッド(1)
ブルー・レッド
ブランド
  • ナンシン(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ダンディ(1)
ナンシン・エスコ・TRUSCO・ダンディ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
300(7)
350(1)
400(1)
樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプナンシン(16件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
仕様すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ固定式キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個キャスター径(Φmm)125キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂
樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ) ナンシン樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ)ナンシン(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
特長:脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 コーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。 メッシュパネル付きハンドル:フックで小物をかけられる工夫です。
仕様コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル材質樹脂タイプ固定ハンドルキャスター微音キャスター材質(車輪・金具)グレーゴム・スチールキャスター径(Φmm)125騒音対策あり材質(荷台)樹脂
サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き ナンシンサイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付きナンシン
27,980税込30,778
1台
当日出荷
軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したスペシャルブレーキ付きレスキューキャリー SONAEシリーズグレーノンマーキング配合車輪を採用静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)力の弱い女性の方でも作業が楽々ナンシン独自設計のスペシャルブレーキ採用。簡単操作で確実に車輪をロック
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル、金網:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)16.9レッド車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム積載荷重(kg)300使用キャスター4輪床面高さ(mm)203荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ストッパースペシャルブレーキキャスター種類微音寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×86.1高さ(cm)ハンドル:86.1滑り止め効果荷台寸法(奥行)(mm)900
プレス製台車 固定式 TRUSCOプレス製台車 固定式TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール
樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷から翌日出荷
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 W905×D605 ダンディプラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 W905×D605ダンディ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2190材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)905幅(mm)605ブルー高さ(mm)232均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950キャスター径(Φmm)125適合ストッパーPA-PB
900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付) エスコ900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付)エスコ
34,200税込37,620
1個
翌日出荷
微音キャスター。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-43車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)861荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン
900x600mm/300kg 運搬車(固定ハンドル・PP製) エスコ900x600mm/300kg 運搬車(固定ハンドル・PP製)エスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
微音キャスター
エスコ品番EA520B-41車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)865取扱説明書(0.3MB)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン
固定ハンドル式