絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- RAVENDO(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- TRUSCO(5)
- アズワン(3)
- エスコ(7)
- エム・あい(90)
- オオモリ(2)
- ケニス(1)
- セイワ(1)
- セーフラン安全用品(1)
- ダイヤ精工(2)
- ヨドノ(1)
- リンレイ(1)
- 三商(1)
- 大一産業(8)
「耐荷重(kg)」から絞り込む

ドラム缶リフター
(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。用途ドラム缶吊り上げ作業。材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼寸法D(mm)85寸法E(mm)120寸法B(mm)62寸法C(mm)650チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18ロードチェーン等級80
円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載
(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!用途ドラム缶の運搬にタイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)139.5ブレーキ/ストッパーあり
台車 一斗缶・ペール缶用
(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。用途一斗缶・ペール缶用の台車として色グリーンキャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個内寸法(mm)243.6×243.6荷台寸法(幅)(mm)281荷台寸法(奥行)(mm)281
ニュー・缶キャリー
セイワ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量30kg。用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー寸法(mm)Φ370×100
ストッパー付円形台車
TRUSCO(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から14日以内出荷タイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
アルミアングルキャリー 2缶用
エム・あい¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4個、ストッパー2個付荷台寸法(幅)(mm)253材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)510材質(荷台)アルミ
ドラム缶キャリー ゴム
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷200Lドラム缶用キャリーです。 転倒防止全周ガイド付です。 最大荷重250kgです。 ドラム缶用キャリーです。 ドラム缶ポンプと組み合わせて使用すれば移動がラクです。用途ドラム缶の移動に、ドラムポンプと組み合わせて効率アップトラスコ品番474-7437適合機種200Lドラム缶用材質本体:鉄、タイヤ:ゴム
一斗缶用スチール 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー 一斗缶用
エム・あい¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)296(245)×252(245)×102(75)
ドラム缶台車
セーフラン安全用品¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷用途組み立て不要ですぐ使用可能です。全周ガイドで転倒防止。耐荷重1,000lbs(約450kg)。耐油性・耐摩耗性に優れたPUキャスター採用。外側車輪で高い安定性。適合【ドラム缶】114L(30ガロン)~208L(55ガロン)まで材質本体:鉄(亜鉛メッキ) キャスター:PU厚さ(mm)壁:3寸法(mm)730×730×165色シルバー内径(Φmm)約604キャスター(mm)Φ76×38キャスターキャスター自在ストッパー付x4耐荷重1,000lbs(約450kg)本体質量(kg)約7.5
トライアングルキャリー
エム・あい¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。高さ内寸(mm)40特性軽量
オールステンレス袋キャリー 2袋用
エム・あい¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷粉袋を直接地面に置かずキャリーにのせて保管・移動をするため、大変衛生的で便利です。前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れが出来ます。HACCP基準クリアの床下から30cm以上の高さのある袋キャリーです。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、粉袋を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)450×510×620(115)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
円形台車
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。仕様縞鋼板平台車仕様積載面寸法(mm)Φ552キャスター4輪自在
ストッパー付円形台車
TRUSCO(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。トラスコ品番300-1270タイプ4点ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)165ブレーキ/ストッパーあり
HSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付
エム・あい¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。ハンドルがついているので、移動も楽にできます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)250(245)×260(245)×750(84)車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付荷台寸法(幅)(mm)245荷台寸法(奥行)(mm)245材質(荷台)ステンレス(SUS430)
トライアングルキャリー フリーサイズ
エム・あい¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷ステンレス304製ピスと蝶ネジで6段階、4段階のサイズ調整が出来ます。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性ステンレス304製ピスと蝶ネジでサイズ調整が可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり
トライアングルキャリー
エム・あい¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。 正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。キャスター自在車3個、ストッパー2個付高さ内寸(mm)40特性軽量
缶きちキャリー ハンドル付
エム・あい¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)260(240)×275(240)×785・Φ275(内寸)適合内径(Φmm)275キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(mm)Φ275本体寸法(縦×横×高さHmm)260×275×785内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ275特性丸缶・角缶どちらにも使用可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり
ドラム缶キャリー ゴム
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷100Lドラム缶用キャリー。転倒防止全周ガイド付。耐荷重110Kg。キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。用途ドラム缶の移動に。ドラムポンプと組み合わせて効率アップ適合機種100Lドラム缶材質SPCC/合成ゴム/CRゴム全幅(mm)538(キャスター含む最大値598)積載荷重(kg)110
単管台車
ヨドノ¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷700・850・10003サイズ調整可能仕様1フレーム追加毎に400kg加算高さ(mm)フレーム上面:262.5キャスターΦ150mm自在車輪、片側ストッパー付均等荷重(kg)2フレーム:800材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ仕上げフレーム長(mm)700・850・1000(3サイズに調整可能)フレーム(mm)60×60
アルミアングルキャリー 一斗缶用台車
エム・あい¥20,980~税込¥23,078~1台6日以内出荷アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター自在4個材質(車輪・金具)スチール特性ストッパー付(2個)材質(荷台)アルミ
アルミアングルキャリー 一斗缶台車
エム・あい¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ステンレス製 バッグインボックス用スタンド
エム・あい¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷スタンドに乗せるのことで、床下に容器を置かず、大変衛生的です。キャスター付なので、バッグインボックスの移動・保管に便利です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様S No.10寸法(mm)271(265)×271(265)×388キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ステンレス製 BIC用スタンド
エム・あい¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷スタンドに乗せるのことで、床下に容器を置かず、大変衛生的です。キャスター付なので、バッグインボックスの移動・保管に便利です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様S BIC No.20寸法(mm)317(311)×317(311)k×325高さ(mm)325本体寸法(縦×横×高さHmm)317×317×325特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
HSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付
エム・あい¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷ステンレス台車にハンドルを付けた台車です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)303(245)×263(263)×745(80)車輪径(Φmm)50高さ(mm)745材質(本体)ステンレス304材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304内寸法(mm)245×245×80荷台寸法(幅)(mm)263材質(車輪・金具)スチール高さ内寸(mm)80材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)内寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×80特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)303ブレーキ/ストッパーストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
SUS304ハンドル付三角台車
エム・あい¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。ハンドル付なので、移動も楽です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、HACCEP環境が必要な場所に。キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
MECHANICS ステンレス一斗缶スタンド 二段式
ダイヤ精工¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。トラスコ品番431-3763材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC幅(mm)545高さ(mm)1240奥行(mm)460角度(°)(左右側転倒)72
プロフィット缶キャリー
リンレイ¥6,598税込¥7,2581台5日以内出荷ペール缶運搬用キャリー。スチールペール缶もポリペール缶も取付可能で、どなたでも運びやすくなります。連結して運搬ができるので効率的です。ポリペール缶装着用アダプター標準装備。用途18Lポリペール缶/スチール缶の運搬材質(本体)PP樹脂+ガラス繊維本体寸法(mm)Φ400×125最大積載量(kg)80本体質量(kg)1.2適合サイズスチール:底面直径300mm / ポリペール:底面直径255~260mm(アダプター使用)キャスター径(Φmm)50
18-8 大型タンク運搬用台車(ナイロン車)
SUGICO(スギコ)¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。車輪幅(mm)35取付高(mm)キャスター:100キャスター(mm)Φ75幅広 (ナイロン車)4輪自在耐荷重(kg)約200
オールステンレスニュートライアングルキャリーフリーサイズ(SUS304製)ナイロンキャスター仕様
大一産業¥23,980~税込¥26,378~1台8日以内出荷全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。フリーサイズ仕様のため、サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更できます。
オールステンレストライアングルキャリー ペール用 ゴムキャスター仕様
大一産業¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。
トライアングルキャリー タル用 75L
大一産業¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷円周の外にキャスターを取りつけているので、安定性があります。また、アルミ製なので軽くて丈夫で長持ちします。タルを洗浄後、逆さまにして大量に水切り、保管、移動が簡単にできます。寸法(mm)内寸Φ450×171キャスター(Φ75)(ゴム・自在車3個内ストッパー2個付)
オールステンレスニュートライアングルキャリーフリーサイズ(SUS304製)ゴムキャスター仕様
大一産業¥23,980~税込¥26,378~1台8日以内出荷全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。フリーサイズ仕様のため、サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更できます。
トライアングルキャリー タル用 65L
大一産業¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷円周の外にキャスターを取りつけているので、安定性があります。また、アルミ製なので軽くて丈夫で長持ちします。タルを洗浄後、逆さまにして大量に水切り、保管、移動が簡単にできます。寸法(mm)内寸Φ450×171キャスター(Φ75)(ゴム・自在車3個内ストッパー2個付)
オールステンレストライアングルキャリー ペール用 ナイロンキャスター仕様
大一産業¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。
オールステンレストライアングルキャリーステンレス寸胴用 ナイロンキャスター仕様
大一産業¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(t3.0 30x30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られたオールステンレス製丸型容器用台車です。
オールステンレストライアングルキャリーステンレス寸胴用 ゴムキャスター仕様
大一産業¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(t3.0 30x30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られたオールステンレス製丸型容器用台車です。








































![ドラム缶ドーリー REX(レックス)[自動車用品] ドラム缶ドーリー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959181-260824-02.jpg)
![ドラム缶用オイルコック(小栓用) REX(レックス)[自動車用品] ドラム缶用オイルコック(小栓用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959208-260824-02.jpg)