5ページ目: 各種パレット

パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
1,136件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1100x1100x220mmパレットキャップ エスコ

    1100x1100x220mmパレットキャップ

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    当日出荷
    雨天時の輸送や保管時のホコリから荷物の天井面を保護します。
    材質不織布両面ラミネート寸法(mm)1100×1100×220(H)
  • プラスチックパレット サンコー(三甲)

    プラスチックパレット

    サンコー(三甲)
    77,980税込85,778
    1枚
    当日出荷
    1tフレコン並列2個載せができる超大型パレットです。上下面がほぼ同一形状の為、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
    仕様種別:SK-R2-1122F-BLトラスコ品番761-6601幅(mm)350質量(kg)48.8高さ(mm)180間口(mm)2200外寸(mm)2200×1100×180中央桁幅(mm)800差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)350×70外寸法・奥行(mm)1100
  • プラスチックパレット(カラフルシリーズ) 日本プラパレット(NPC)

    プラスチックパレット(カラフルシリーズ)

    日本プラパレット(NPC)
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    平置き段積み用の軽量パレットです。用途に応じて色分けするのに最適です。
    用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)260型式片面四方差し質量(kg)10.4高さ(mm)150間口(mm)1100規格JISB種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
  • リスパレット JL-D4・1210E 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1210E

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
  • ノンスリップシート ミシン目付 もりや産業

    ノンスリップシート ミシン目付

    もりや産業
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    ポリエチレンの材料配合で調整し、ノンスリップ効果を持たせたシートです。 1100ミリ毎にミシン目があり、容易に切り離せます。
    厚さ(mm)0.04寸法(幅Wmm×長さLm)1100×110
  • ネスグリップ ワコーパレット

    ネスグリップ

    ワコーパレット
    3,398税込3,738
    1組(4個)
    当日出荷
    ネスティングラックに取り付けることができます。 ラバーのグリップ力とストライプ形状の突起がパレットを滑りから守ります。
    用途倉庫・工場の在庫管理トラスコ品番447-3272適合パイプ50×50角パイプ用寸法(奥行×間口×高さ)(mm)64×150×57
  • プラテクター S195 乳白色 サンコー(三甲)

    プラテクター S195 乳白色

    サンコー(三甲)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    種別SKPTS195WHNA材質PP乳白色外寸(mm)195×195×55圧縮荷重(kN[kgf])3.46(353)
  • パレット D4-1016 黒 サンコー(三甲)

    パレット D4-1016 黒

    サンコー(三甲)
    24,980税込27,478
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • パレットカバークリアシート TRUSCO

    パレットカバークリアシート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。
    用途屋外パレットの保護。
  • メッシュパレット”パレボックス”(クロームフリータイプ) ワコーパレット

    メッシュパレット”パレボックス”(クロームフリータイプ)

    ワコーパレット
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    メッシュ構造で強度に優れています。フォークリフトによる荷役が容易にできます。最も普及しているサイズです。
    用途各種工場・作業職場・リサイクル改修の容器に。材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ(三価クロメート処理)脚高(mm)97最大積載段数4
  • 吊りパレットキャスター付き テイモー

    吊りパレットキャスター付き

    テイモー
    78,980税込86,878
    1台
    6日以内出荷
    吊りパレット1012HPXのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
    寸法(mm)【フォーククリアランス】591×565キャスター(mm)150最大積載量(kg)【吊上げ時】700呼称(mm)D1000×W1200×H973自重(kg)111
  • 高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能 ホワイトバリーン

    高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能

    ホワイトバリーン
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    段積み・折りたたみ可能で省スペースに利用できるメッシュパレット(メッシュボックス/パレテーナ)です。6mmの線材を使用しており、高耐荷重です。中国工場での一貫生産で、専任のQCチームが品質管理を行っております。
    用途食品、卸、流通等シルバー線径(Φmm)6表面処理電気鍍金
  • 樹脂製角材 エスコ

    樹脂製角材

    エスコ
    4,800税込5,280
    1本
    翌日出荷
    100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
    材質廃プラスチック質量(kg)4公差(mm)±5サイズ(mm)100×150×300(L)耐荷重(t)13
  • EPロールパレット0709Φ700 サンコー(三甲)

    EPロールパレット0709Φ700

    サンコー(三甲)
    36,980税込40,678
    1個
    50日以内出荷
    ロール搬送用パレット Φ700までのロールを400kgまで積載可能
    材質EPP8倍質量(kg)6.4ブラック外寸(mm)892×707×225動荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルプモウルドパレットロジパレ片面四方差し 日本モウルド

    パルプモウルドパレットロジパレ片面四方差し

    日本モウルド
    3,998税込4,398
    1枚
    翌日出荷
    再生紙100%の”パルプモウルド”を使用することにより、オールダンボールパレットと同程度の強度と、軽量化を実現しています。100%紙製ですので、環境負荷が少ない優れたリサイクル性があります。撥水効果を付加しています。再生紙”パルプモウルド”を使用したパレット、段ボールと同程度の強度で超軽量(約4kg)です。
    用途輸送用ワンウェイパレットに。トラスコ品番259-0095種別片面四方差し材質上面デッキボード:ハニカムボード、下面デッキボード:段ボールシート、桁部:パルプモウルド外寸法(mm)1100×1100×115中央桁幅(mm)150差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)325×91差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)325×91最大静荷重N(kg)1000最大動荷重(kg)500
  • 1100x1100x172mm パレット用すべり止めカバー エスコ

    1100x1100x172mm パレット用すべり止めカバー

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    当日出荷
    仕様積載物の荷ズレを防止します。材質ポリオレフィン寸法(mm)1100×1100×172(H)ブルー積載面寸法(mm)1040×1040
  • 0.05x1200x1300x1000mm パレットカバー(10枚) エスコ

    0.05x1200x1300x1000mm パレットカバー(10枚)

    エスコ
    9,830税込10,813
    1枚(10枚)
    17日以内出荷
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1300×1000入数10枚
  • 223x315mm/A4 メッシュパレット表示板(差込式) エスコ

    223x315mm/A4 メッシュパレット表示板(差込式)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1枚
    当日出荷
    材質ペット樹脂寸法(mm)223×315
  • 25x25x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ

    25x25x500mm ポリ塩化ビニール角材

    エスコ
    2,160税込2,376
    1本
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール+ABS寸法(mm)25×25×500(L)質量(g)380
  • 20x20x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ

    20x20x500mm ポリ塩化ビニール角材

    エスコ
    1,450税込1,595
    1本
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール+ABS寸法(mm)20×20×500(L)質量(g)250
  • 25x25x500mm ポリエチレン角材 エスコ

    25x25x500mm ポリエチレン角材

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)25×25×500(L)質量(g)270
  • エステル帆布シート原反(長尺ロール) FD6 フナイ産業

    エステル帆布シート原反(長尺ロール) FD6

    フナイ産業
    87,980税込96,778
    1本
    3日以内出荷
    トラックシートとして使用される帆布のため引き裂き、耐候性等に優れ見た目もしっかりとしたシートです。野積み長期保管養生用に。
    用途物流、野積み、トラック荷台シート、荷物のカバーにグリーン材質(本体)エステル、塩ビ長さ(m)50幅(m)約2.0
  • ネットパレット普及型 TRUSCO

    ネットパレット普及型

    TRUSCO
    40,980税込45,078
    1台
    3日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
    用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
  • ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)

    ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方

    日本プラパレット(NPC)
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    平置き・段積み用
    型式片面四方差し
  • 150x200x1000mm樹脂製角材 エスコ

    150x200x1000mm樹脂製角材

    エスコ
    20,100税込22,110
    1個
    翌日出荷
    100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
    材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×1000(L)質量(kg)27
  • ダンボールパレット 1100×1100 片面4方差 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ダンボールパレット 1100×1100 片面4方差

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    8,498税込9,348
    1枚ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    海外への輸出パレットなどのワンウェイパレットに最適です。天面は強化ダンボールをクロス貼りで強化、ケタブロックも1個あたり約620kgf以上の耐圧をクリアしています。平面均等荷重は約1トン以上ではありますが実運用としては400kgタイプとなります。平均均等荷重としては非常に強いですが、偏荷重や部分荷重には弱いので実際の荷物で必ずお試しをされるようお願いします。木製パレットと比較し非常に軽量、重量も約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができます。エアー輸送ではパレット重量が軽いので大幅な運送コスト削減も見込めます。プラスチックパレットよりも軽量なことが多いです。
    用途ワンウェイ用段ボールパレット幅(mm)1100高さ(mm)115奥行(mm)1100動荷重(kg)400
  • ネスロックフリー ワコー

    ネスロックフリー

    ワコー
    10,980税込12,078
    1セット(4個)
    当日出荷
    トラスコ品番856-2903材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ幅(mm)325質量(kg)1高さ(mm)77奥行(mm)28耐荷重(kg)安全:500(4個)
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)
    5,198税込5,718
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別片面使用型、4方差し
  • ノンスリップベルト 2本セット ワコー

    ノンスリップベルト 2本セット

    ワコー
    75,980税込83,578
    1セット(2本)
    当日出荷
    強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。 装着・脱着が簡単です。 爪の長さに応じて自由にカット可能です。
    用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護仕様爪の長さに応じて自由にカット可能材質特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形質量(kg)2
  • パレットをくるくる回す パレットローテーター 大有(タイユウ)

    パレットをくるくる回す パレットローテーター

    大有(タイユウ)
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パレット上の荷物の積み込み、積み下ろしにどんな位置からでもラクラク作業ができ作業の効率化、安全性を考えた回転台です。 組立作業、塗装作業等にターンテーブルとしてお使いいただけます。
    用途パレット上の荷物の積み込み、積み下ろし、組立作業、塗装作業、ラッピング作業等
  • メッシュパレボックス ワコーパレット

    メッシュパレボックス

    ワコーパレット
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    メッシュ構造だから超軽量! 耐久性も抜群。
    段数(最大積み重ね)4
  • スチール製折りたたみコンテナ ゼオン化成

    スチール製折りたたみコンテナ

    ゼオン化成
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    折りたたみが簡単な組立式パレットです。 取り扱いやすく、回収・保管が容易です。 オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。 耐圧縮性に優れ段積みすることで保管時の倉庫スペースの有効活用に効果があります。
    用途車輌部品その他、定形品多種多様に活用可能。(ダンボール・樹脂コンテナ入り製品など) 輸送時の海上コンテナとして。 工程間や工場間の通い箱として。 ワンウェイ・リターナブルのどちらの用途でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。高さ(mm)85内容量(L)970中央桁幅(mm)20
  • プラスチックパレット(薄型・再生材タイプ) TRUSCO

    プラスチックパレット(薄型・再生材タイプ)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1枚
    翌日出荷
    高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。 重量9.5kgの軽量タイプです。
    用途工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番287-0983幅(mm)260質量(kg)9.5高さ(mm)120間口(mm)1200最大荷重(N)(動)9807、(静)19613中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)1000
  • αパレット(平置き薄型・再生材タイプ) TRUSCO

    αパレット(平置き薄型・再生材タイプ)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。 高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
    用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番512-3968幅(mm)260質量(kg)8.8高さ(mm)125間口(mm)1100最大荷重(N)(動)6865、(静)9807中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100最大動荷重(kg)1000
  • リスパレット JH-R2・1313 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JH-R2・1313

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    5日以内出荷
    自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg
    仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)25.5
  • パレットカードケース ユニット

    パレットカードケース

    ユニット
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    パレットに掛けるだけ。ペット樹脂製で割れにくい! 透明ケースに用紙を入れて使います。
    材質ペット樹脂
  • プラテクター S200 乳白色 サンコー(三甲)

    プラテクター S200 乳白色

    サンコー(三甲)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種別SKPTS200WHNA材質PP乳白色外寸(mm)198×198×55圧縮荷重(kN[kgf])7.65(781)
  • プラスチックパレット Sー806F Lグレー サンコー(三甲)

    プラスチックパレット Sー806F Lグレー

    サンコー(三甲)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:S806F外寸(mm)850×650×210
  • プラスチックパレット D4ー1212ー2 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D4ー1212ー2

    サンコー(三甲)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SK814436外寸(mm)1200×1200×150
  • プラスチックパレット D4ー076113 黒 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D4ー076113 黒

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SK808500寸法(mm)1130×760×132H外寸(mm)1130×760×132

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

各種パレット