9ページ目: 各種パレット

パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
1,140件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UV#3400SBシート フナイ産業

    UV#3400SBシート

    フナイ産業
    49,980税込54,978
    1ケース(5枚)ほか
    3日以内出荷
    UV耐候材配合の#3400シルバーシートです。耐候性・防水性に優れ一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。長期保管の野積などに最適です!シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
    用途梱包用カバー、建築、土木、濃水産業他、野積み、カバー、カーテン、レジャー、養生等仕様リバーシブルシルバー/黒材質(本体)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミ(外径24mm/内径12mm)
  • ブルーシート#2500原反(長尺ロール) フナイ産業

    ブルーシート#2500原反(長尺ロール)

    フナイ産業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    軽くて丈夫な#2500ブルーシート原反、長尺タイプです。 一般的な「ブルーシート」としてはもちろん、軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です! シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。 耐候性・耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
    用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等ブルー材質(本体)ポリエチレン長さ(m)100
  • UVブルーシート#3000原反(長尺ロール) フナイ産業

    UVブルーシート#3000原反(長尺ロール)

    フナイ産業
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    UV耐候材配合の#3000ブルーシート原反、長尺タイプです。 耐候性・防水性に優れ一般的な「ブルーシート」としてはもちろん、軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です! シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。 耐候性・耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
    用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等ブルー材質(本体)ポリエチレン長さ(m)100
  • UVブルーシート#3000 フナイ産業

    UVブルーシート#3000

    フナイ産業
    28,980税込31,878
    1ケース(2枚)ほか
    3日以内出荷
    UV耐候材配合の#3000ブルーシートです。耐候性安定剤入りで通常の#3000より長持ちします。 耐候性・防水性に優れ一般的な「ブルーシート」としてはもちろん、軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です! シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。 耐候性・耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
    用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等ブルー材質(本体)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミ(外径24mm/内径12mm)
  • ボックスパレット ウレタン車輪付き テイモー

    ボックスパレット ウレタン車輪付き

    テイモー
    39,980税込43,978
    1台
    10日以内出荷
    ウレタンキャスター付きのボックスパレットです。床面を汚すことなく使用する事が可能です。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
    用途各種工場や作業現場に最適です。脚高(mm)100積載段数(段)1
  • パレット ニューマルチタイプキャスター付 サンキン

    パレット ニューマルチタイプキャスター付

    サンキン
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    前後扉が下まで全開するタイプです。どちら側からでも取り出しができます。どちら側からでも取り出しができます。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。段積みができ、空間の有効利用ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。
    用途農作物の保管ができます。金属製品の保管ができます。トラスコ品番217-6876質量(kg)61高さ(mm)1000奥行(mm)670間口(mm)1078間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×1000線径(Φmm)5最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)2有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・奥行(mm)970有効内寸法・高さ(mm)750
  • ボックスパレット 2枚蓋付き テイモー

    ボックスパレット 2枚蓋付き

    テイモー
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    2枚蓋取付されているボックスパレットになります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
    用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
  • プラスチックパレットZR-1113E-RR 両面ニ方差し 黒 日本プラパレット(NPC)

    プラスチックパレットZR-1113E-RR 両面ニ方差し 黒

    日本プラパレット(NPC)
    24,980税込27,478
    1枚
    3日以内出荷
    独自技術「ガスアシスト成形」により、強度と軽さを両立したパレットです。 2辺支持の自動倉庫にも対応可能です。(ご使用条件は必ずご相談下さい) 積載面フラットタイプです。 滑り止めテープ付きで滑りやすい積載物もガッチリホールドします。 印刷面やバーコードラベルを保護します。
    仕様ハンドリフター非対応適合フォークリフトトラスコ品番175-4543幅(mm)300型式両面二方差し質量(kg)29.7高さ(mm)144間口(mm)1300中央桁幅(mm)350差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×72外寸法・奥行(mm)1100
  • プラスチックパレットZFD-1212E-RR 片面四方差し 黒 日本プラパレット(NPC)

    プラスチックパレットZFD-1212E-RR 片面四方差し 黒

    日本プラパレット(NPC)
    22,980税込25,278
    1枚
    3日以内出荷
    独自技術「ガスアシスト成形」により強度と軽さを両立したパレットです。 高剛性パレットのまま軽量化しました。 2辺支持の自動倉庫に対応可能です。(ご使用条件は必ずご相談下さい) リサイクル原料を使用しています。 ドラム缶積載にもおすすめです。 ハンドリフター対応
    仕様片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付適合ハンドリフター・フォークリフトトラスコ品番175-4508幅(mm)280型式片面四方差し質量(kg)26.2高さ(mm)150間口(mm)1200規格JISA種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×90外寸法・奥行(mm)1200
  • 片面2方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)

    片面2方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)

    サンコー(三甲)
    55,980税込61,578
    1枚ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
    仕様D2-115180F適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能質量(kg)34.3外寸(mm)1150×1800×150
  • LXパレット 4方差し両面使用型 サンコー(三甲)

    LXパレット 4方差し両面使用型

    サンコー(三甲)
    25,980税込28,578
    1枚ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    パレットLX-1111R2-2の4方差し仕様で取り回ししやすくなりました
    仕様LX-1111R4-5適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能質量(kg)20.4外寸(mm)1100×1100×144
  • ヨーロピアン(3本桁)タイプ Eシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)

    ヨーロピアン(3本桁)タイプ Eシリーズ 片面四方

    日本プラパレット(NPC)
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    ヨーロッパ仕様の三本脚でハンドリフター適正に優れる!
    型式片面四方差し
  • 軽量パレット Lシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)

    軽量パレット Lシリーズ 片面四方

    日本プラパレット(NPC)
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用
    仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)260型式片面四方差し質量(kg)12.7高さ(mm)150間口(mm)1100規格JISB種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
  • ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)

    ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方

    日本プラパレット(NPC)
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    平置き.段積み用
    型式片面四方差し
  • 50x300x1200mm樹脂製角材 エスコ

    50x300x1200mm樹脂製角材

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
    材質廃プラスチック寸法(mm)50×300×1200(L)質量(kg)15
  • ダンボールパレット 1100×1100 片面4方差 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ダンボールパレット 1100×1100 片面4方差

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    8,498税込9,348
    1枚ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    海外への輸出パレットなどのワンウェイパレットに最適です。天面は強化ダンボールをクロス貼りで強化、ケタブロックも1個あたり約620kgf以上の耐圧をクリアしています。平面均等荷重は約1トン以上ではありますが実運用としては400kgタイプとなります。平均均等荷重としては非常に強いですが、偏荷重や部分荷重には弱いので実際の荷物で必ずお試しをされるようお願いします。木製パレットと比較し非常に軽量、重量も約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができます。エアー輸送ではパレット重量が軽いので大幅な運送コスト削減も見込めます。プラスチックパレットよりも軽量なことが多いです。
    用途ワンウェイ用段ボールパレット幅(mm)1100高さ(mm)115奥行(mm)1100動荷重(kg)400
  • プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) サンコー(三甲)

    プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)

    サンコー(三甲)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
    仕様種別:SK-R4-1111-3-BL適合フォークリフトトラスコ品番459-4126幅(mm)280質量(kg)15.5高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)300差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80外寸法・奥行(mm)1100
  • プラスチックパレットTLパレット サンコー(三甲)

    プラスチックパレットTLパレット

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    既存品と同じフォーク差込口高さ・デッキ厚みが約半分にもかかわらず、強度に優れたパレットです。作業効率を向上し、保管時の収納効率・海外からの返却率、特に40フィートコンテナでは既存品の約2倍の収納効率を達成しています。
    仕様種別:SK-TL-SN4-1111-BLL適合ハンドパレットトラック、フォークリフトトラスコ品番761-6619幅(mm)260質量(kg)10高さ(mm)110間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×130外寸法・奥行(mm)1100
  • アルミパレット PLT型キャスター アルインコ

    アルミパレット PLT型キャスター

    アルインコ
    51,980税込57,178
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    移動用キャスターです。
    用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。トラスコ品番115-1074適合機種PLT1111P材質スチール質量(kg)10.4車輪幅(mm)38取付高(mm)198品名150Φウレタンキャスター
  • アルミパレット PLT型 アルインコ

    アルミパレット PLT型

    アルインコ
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    耐久性に優れたアルミパレットです。オプション取付で1t台車になります。軽量で作業効率もアップします。
    用途物流倉庫・食品工場・薬品工場に。幅(mm)485.5高さ(mm)140間口(mm)1100枚数(デッキ数)7枚中央桁幅(mm)43差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)485.5×100外寸法・奥行(mm)1100
  • プラスチックパレット(軽量タイプ) サンコー(三甲)

    プラスチックパレット(軽量タイプ)

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 輸出用ワンウェイパレット 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    輸出用ワンウェイパレット

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    再生材料を利用した環境負荷の少ないパレットです。平置き、均等積み対応品です。
    用途輸出用ワンウェイパレットとして、一部保管用として使用。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番458-1440幅(mm)260質量(kg)12高さ(mm)150間口(mm)1200中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88名入れなし外寸法・奥行(mm)10002018年トラスコ掲載ページ8 0815
  • カラーパレットカバー 旭産業(エアーゲージ)

    カラーパレットカバー

    旭産業(エアーゲージ)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。
    用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。仕様ハトメ無し材質ポリエチレン高さ(mm)1300質量(g)260奥行(mm)1150間口(mm)1150本体ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ8 0840
  • リプラギコイル台 リプラギ

    リプラギコイル台

    リプラギ
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
    用途製品保管や緩衝材として材質ポリエチレン+エラストマー質量(kg)29.5高さH×幅W×長さL(mm)60×500×1600耐熱温度(℃)80~100
  • ブルーシート KL コンドーテック

    ブルーシート KL

    コンドーテック
    2,998税込3,298
    1本ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • メッシュパレット ナンシン

    メッシュパレット

    ナンシン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    脚高(mm)100積載段数(段)4
  • ネスキャッチクランプ ワコー

    ネスキャッチクランプ

    ワコー
    2,788税込3,067
    1個
    当日出荷
    ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。 鉄製で連結効果は強力です。
    用途倉庫・工場仕様スペーサー3枚付トラスコ品番818-8806材質スチール幅(mm)70全長(mm)160高さ(mm)46質量(g)750間口W×奥行D×高さH(mm)160×70×46
  • 高耐候性UVパレットカバー(#3400) TRUSCO

    高耐候性UVパレットカバー(#3400)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)しており、屋外での一時保管などで性能を発揮します。 カバー袖部にベルトがあり、積載物をしっかり押さえ袖のバタつきを防止します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
    用途屋外でのパレット積載物の保護に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.26シルバー/ブラックハトメ数無し材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)引裂強度(N)縦130N、横110引張強度(N)縦650、横580耐用年数(年)約3~4
  • APPAパレット 1100X1100 2方差 もりや産業

    APPAパレット 1100X1100 2方差

    もりや産業
    12,980税込14,278
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
    用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。仕様2方差し材質段ボール幅(mm)1100質量(kg)6高さ(mm)120奥行(mm)1100
  • 吸い取る油・水兼用パレットシート MISM

    吸い取る油・水兼用パレットシート

    MISM
    32,980税込36,278
    1セット(20枚)
    翌日出荷
    1100mm×1100mmサイズのパレットに合い、油汚れや油漏れ、薬品や薬液の落下時の飛散防止等に最適です。
    用途オイル・水用トラスコ品番770-4402材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1050幅(mm)1050厚さ(mm)4質量(kg)6.6グレー吸収量(L/箱)73吸収量(L/枚)3.65
  • NPC プラスチックパレットLA-1211 片面四方差し ブルー 日本プラパレット(NPC)

    NPC プラスチックパレットLA-1211 片面四方差し ブルー

    日本プラパレット(NPC)
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)270型式片面四方差し質量(kg)13.9高さ(mm)150間口(mm)1200中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)270×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)270×90外寸法・奥行(mm)1100
  • パレスライダー テラウチ(寺内製作所)

    パレスライダー

    テラウチ(寺内製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
  • リスパレット JL-D4・1111L2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111L2.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット積載荷重(kg)1000(定型物に限る)
  • リスパレット JL-D4・1111L(bio) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111L(bio)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    翌々日出荷
    石油由来プラスチックのリサイクル素材に植物由来プラスチック素材を一部(約5%)混入した環境貢献パレットです。従来の物性は維持していますので安心してご使用いただけます。片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
  • リスパレット JL-D4・1111G 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111G

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様西日本限定質量(kg)12
  • リスパレット JL-D4・1111E6. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111E6.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.2
  • リスパレット JL-D4・1111E 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111E

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様九州限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
  • リスパレット JH-R2・1214 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JH-R2・1214

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg
    仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)35
  • リスパレット J-D4・1210 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-D4・1210

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)21

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

各種パレット