医療カートとは病院内でさまざまな物品を運ぶためのカート。病院内ではリネン類や書類、医療機器や衛生用品などさまざまなものを運搬する必要がありその時に医療カートが用いられます。丈夫で優れた抗菌性のあるステンレス製のものから樹脂製のフレームのもの、バッテリーがセットされ移動式の机のようにパソコンを乗せて利用するもの、薬や薬品を専用に運搬するカートなど業務に利用されるカートです。安全面、衛生面からそれぞれの業務専用のカートが用意されていますので、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 医用接地プラグ付き電源タップ サンワサプライ

    医用接地プラグ付き電源タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。 医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。 病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。 ※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。 医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。 コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
    適合規格電気用品安全法(PSE)コンセント形状接地3P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター付ボンベカート 1500L サカエ

    キャスター付ボンベカート 1500L

    サカエ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    ボンベを転倒させない為に上下2ヶ所をチェーンで固定可能です。
  • ローハイトワゴン MCKシリーズ アズワン

    ローハイトワゴン MCKシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    22,900税込25,190
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ
    材質SUS304キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)各段50棚板寸法(mm)385×355(下段)
  • ステンレスグリーンカート(静音タイプ) ナビス(アズワン)

    ステンレスグリーンカート(静音タイプ)

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。 品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。 品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。
    キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)キャスター径(Φmm)75
  • パソコンカート No.5 西村製作所

    パソコンカート No.5

    西村製作所(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    11日以内出荷
    ガス圧ワンタッチ昇降式(無段階昇降)で、天板をお好みの高さに合わせて設置できます。 引き出しパット1段、ラック1コ付。
  • ランドリーカート メイドカート 台車 2連 エルブレイン

    ランドリーカート メイドカート 台車 2連

    エルブレイン(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    欠品中
    ホテルや温浴施設などで利用され、洗濯物を運搬するための移動可能なカートです。車輪が付いており、簡単かつ効率的な運搬に使われます。コンパクトに折りたたむことが可能です。シートは簡単に取り外すことが出来、クリーニングも安易に出来ます。組立式
    仕様バッグ2つ付き材質スチール、ポリエステル幅(cm)90高さ(cm)87奥行き(cm)57
  • ダイカストナット Pポール・PAポール用 亜鉛 ERECTA(エレクター)

    ダイカストナット Pポール・PAポール用 亜鉛

    ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ポール脚部のダイカストナットです。
    材質SUS304(18-8)ステンレスアズワン品番64-3503-18
  • カラフルステンワゴン フック付き ラージ CSWL-3シリーズ ナビス(アズワン)

    カラフルステンワゴン フック付き ラージ CSWL-3シリーズ

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
    材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)質量(kg)約8.8棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
  • エコノミーワゴン 松吉医科器械

    エコノミーワゴン

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    三方板手摺付。
    キャスター径(Φmm)50材質ステンレス(SUS430)質量(kg)約6耐荷重(kg)20(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×800棚間隔(mm)500松吉医科器械コード24-5057-00
カート ワゴン特集
おすすめ人気ランキング
施設用カート・ワゴン