カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東洋リントフリー(128)
- アドクリーン(121)
- ガードナー(108)
- ゴールドウイン(85)
- アズワン(77)
- ミドリ安全(66)
- MCC(MaxClean)(53)
- アズピュア(アズワン)(35)
- エスコ(29)
- ブラストン(28)
- SunDisk(ソルディ)(24)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- アイトス(13)
- Valumax International(12)
- ミヤマ産業(10)
- TRUSCO(6)
- TriApex(6)
- サンエス(4)
- 東京メディカル(4)
- ブランドをもっと見る
清浄度
機能
商品豆知識

アズピュアクリーンパンツ 青
アズピュア(アズワン)¥3,460税込¥3,8061枚当日出荷導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。材質導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)色青サイズ2L股下(cm)72ウエスト(cm)86~92(推奨)表面抵抗値(Ωsq)10^6~^9アズワン品番2-5190-14生地性能静電気・帯電防止
TriApex クリーンパンツ
東洋リントフリー¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷から5日以内出荷ウエスト・裾口ゴム絞りの腰裏付き防塵パンツ。 導電糸入りの制電性を有する製品。 女性用。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)タイプ女性用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 7~(FED/STD クラス 10000~)(目安)生地性能制電性
クリーンウエア 6006/A
MCC(MaxClean)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷から4日以内出荷作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。仕様袖口ゴム、ラグラン袖、内ポケット1個材質UN1770色ホワイト
フード付つなぎ服
ブラストン¥8,998税込¥9,8981着当日出荷から9日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。 。2/1の綾織生地を使用しています。用途クリーンルーム内での作業に。仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 2/1の綾織生地を使用材質ポリエステル![無塵衣FD171C(男女兼用)[CL1000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449263-211223-02.jpg)
無塵衣FD171C(男女兼用)[CL1000]
東洋リントフリー¥8,498~税込¥9,348~1枚当日出荷から12日以内出荷クリーンルーム用ウェア。 ツナギ服の原点ともいえるシンプル仕様の超ロングセラークリーンルーム用衣服です。異物混入防止のため、ペン差し、名札ループ、ポケットなどを一切取り付けない仕様。 ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。色ホワイト
テトラテックス 腕カバー
TGK(東京硝子器械)¥7,790税込¥8,5691双7日以内出荷耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腕カバーと胸前掛です。 薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。 耐薬性・耐熱性に優れています。 導電糸入りですので、静電防止機能があります。材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐 腰紐:ナイロン長さ(mm)390色白寸法(Φmm)120生地性能耐薬品性・耐薬性・耐熱性・静電防止耐水圧(kPa)294以上
クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット
東洋リントフリー¥37,980税込¥41,7781セット5日以内出荷から8日以内出荷半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。厚さ(mm)ファン:38寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25質量(kg)バッテリー:0.37色ホワイト混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)騒音値(dB)40※風量1連続使用時間(時間)約6.5(参考値)※風量4風量4段階最大風量(m3/min)2.7※風量4
作業服 クリーンウェア フード一体型つなぎ服 C1550シリーズ
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から13日以内出荷クラス100~1000対応、男女兼用フード一体型つなぎ服、名札ループ・ペンポケット付き、※写真のマスク、ブーツ、グローブは別売りです。
マスク・フード一体続き服 CJ1336シリーズ
ガードナー¥8,998~税込¥9,898~1枚5日以内出荷から10日以内出荷品質と経済性を追求したスタンダードクリーンスーツです。低発塵:ポリエステル100%。制電性:導電糸織り込み。クラス1000対応混率(%)ポリエステル100
つなぎ服 フード付
ブラストン¥9,998~税込¥10,998~1着翌々日出荷から13日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。 綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。用途クリーンルーム内での作業に。材質/仕上ポリエステルISO規格5(Fed/STDクラス100)相当生地性能超導電性
TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服
東洋リントフリー¥10,980~税込¥12,078~1着3日以内出荷から5日以内出荷べとつきにくく、汗冷えしにくい、サラッとした着心地の防塵服。 洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を備えた高機能感性繊維「カルキュロ(R)」と快適吸汗清涼織物「アクアドライ(R)」を組み合わせたクリーンルーム用衣服。 導電糸入りの制電性を有する製品。 親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。 衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、ウエストひも調節付き。用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策色ホワイトタイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 7(FED/STD クラス 10000)(目安)生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性
TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服
東洋リントフリー¥14,980~税込¥16,478~1着5日以内出荷着用者の声から生まれた着用快適性重視のクリーンルーム用衣服。 特殊断面素材”ウェーブロン” と通気性を持つ高ストレッチ素材の採用により、「上半身がムレる」「汗をかくとベトつく」といった着用者からの声を解消。 作業に伴う身体の様々な動きを妨げないよう、高いストレッチ性を備えた素材を背面部に採用。 腕の上げ下げや前屈動作に追随することでスムーズな作業をサポート。 フードも繋がった一体型。 衿部樹脂ホック止め、顎部ストレッチ素材、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、ウエストゴム絞り。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 5(FED/STD クラス 100)(目安)生地性能通気性、ストレッチ
超制電つなぎ服
東洋リントフリー¥8,998~税込¥9,898~1着当日出荷から翌々日出荷静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。防塵性、快適性もキープします。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1036
クリーンルーム ハイネック続服
SunDisk(ソルディ)¥7,998~税込¥8,798~1着7日以内出荷<エピクロス・メガーナ> 超導電性・長繊維加工糸を使用 発塵・吸塵性が少なく、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。仕様左胸内ポケット1、袖口・裾ゴムエコマーク認定認定機能低発塵性、低吸塵性、帯電防止、耐摩擦、耐洗濯性素材ツイル/ポリエステル100%(再生PET繊維55%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 101
クリーンスーツ 紺 3L
ガードナー(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381着当日出荷色紺サイズ3L質量(g)380タイプフードなし規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当着丈(cm)172~179適応胸囲(cm)98~106![パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37098451-120730-02.jpg)
パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000]
ブラストン¥4,498税込¥4,9481本当日出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、男女共用
作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏スラックス シルバーグレー VES801-SITAシリーズ
ミドリ安全¥6,598税込¥7,2581着6日以内出荷から7日以内出荷IEC規格に対応し、優れた低摩擦帯電性能を搭載した、男女共用の高性能静電服。、通気性があり、透けにくいフルダル糸を使用。また、糸ほつれを抑える巻き縫いを部分的に採用しました。、生地からの発塵を最小限に抑えます。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。、※画像参考カラー:ラベンダーブルー
クリーンルーム用ジャケット(スタンドカラー)
ブラストン¥5,298税込¥5,8281着翌々日出荷から4日以内出荷超導電性加工糸を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様スタンドカラー(マジックテープ付)、フロントファスナー材質/仕上ポリエステルISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当生地性能超導電性
TriApex クリーンウェア 快適清涼上着
東洋リントフリー¥5,898~税込¥6,488~1着3日以内出荷から5日以内出荷吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策色ホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能吸汗・速乾
アズピュアCRウェア フード一体・センターファスナー型 洗浄済 12110Sシリーズ
アズピュア(アズワン)¥6,710税込¥7,3811枚当日出荷導電糸を格子状に編み込んでおり、制電環境に適しています。材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗率(Ω)10^6~^9生地性能制電
防寒インナー半袖ベスト
東洋リントフリー¥7,598税込¥8,3581着3日以内出荷から5日以内出荷クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。 パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様男女共用、衿部フライス使用、センターファスナー、袖なしベストタイプ色グレー混率(%)ポリエステル100(表地)生地性能帯電防止・防寒
TriApex クリーンウェア 半袖上着
東洋リントフリー¥6,298~税込¥6,928~1着5日以内出荷低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温の高い環境に対応します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー色ホワイト×ピンク混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服
アズワン¥9,851~税込¥10,836~1着翌々日出荷から6日以内出荷センターファスナー仕様のクリーンスーツです。色ブルーグレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100生地性能制電性・防塵性
無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服
アズワン¥9,851~税込¥10,836~1着当日出荷から翌々日出荷センターファスナー仕様のクリーンスーツです。色ホワイトグレードクラス1000(目安)混率(%)導電糸入りポリエステル100生地性能制電性・防塵性
アズピュアクリーンジャケット 白
アズピュア(アズワン)¥3,560税込¥3,9161枚当日出荷から翌々日出荷導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)色白表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□生地性能制電
クリーンスーツ ベルデクセル
ミドリ安全¥8,798税込¥9,6781着当日出荷から4日以内出荷肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。 「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。 股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。 外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。 首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。用途作業者からの発じんとESD防止対策材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)タイプつなぎ服規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
ドライフィール 続き服 CR1036シリーズ 139シリーズ
ガードナー¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷から7日以内出荷優れた通気性:一般防塵素材の約12倍の通気度60cc(メーカー比)。 低発塵:ポリエステル100%。 制電性:導電糸織り込み。 クラス10,000対応。混率(%)ポリエステル100
マスク・フード一体型クリーンスーツ ブルー 8550/Bシリーズ
MCC(MaxClean)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から10日以内出荷内部からの発塵による影響を低減させるマスク・フード一体型クリーンスーツ色ブルー
クリーン半袖上着 白×青 JB258A-12
東洋リントフリー¥6,998~税込¥7,698~1枚3日以内出荷低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用し、室温の高い環境に対応します。男性用。色白×青使用環境クラス100000
防塵上着 FD201C
東洋リントフリー¥5,998~税込¥6,598~1枚3日以内出荷から5日以内出荷クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。使用環境クラス10000
防塵ツナギ服 グリーン FH199C-03
東洋リントフリー¥7,198~税込¥7,918~1枚当日出荷から5日以内出荷クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。色グリーン使用環境クラス1000
防塵ツナギ服 グリーン FH197C-03
東洋リントフリー¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から5日以内出荷クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。色グリーン使用環境クラス1000
防塵ツナギ服 FT192C
東洋リントフリー¥8,798~税込¥9,678~1枚3日以内出荷から5日以内出荷クリーンルーム用ウエア。接触冷涼感のあるクールフリーデ生地を採用していますので、快適です。通気性・吸汗性・防透性に優れています。使用環境クラス10000









![無塵衣(男女兼用・立ち襟)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33450566-250806-02.jpg)
![無塵衣FD171C(男女兼用)[CL1000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449263-211223-02.jpg)












![パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37098451-120730-02.jpg)