カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アドクリーン(111)
- ゴールドウイン(73)
- 東洋リントフリー(58)
- ガードナー(40)
- アズワン(29)
- ブラストン(28)
- エスコ(27)
- MCC(MaxClean)(26)
- アズピュア(アズワン)(16)
- ミドリ安全(10)
- TRUSCO(6)
- TriApex(6)
- 東京メディカル(4)
- マックス[手袋](4)
- コクゴ(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- ミヤマ産業(2)
- フジリンクス(2)
- ブランドをもっと見る
清浄度
機能
商品豆知識

クリーンウエア 6006/A
MCC(MaxClean)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷から4日以内出荷作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。仕様袖口ゴム、ラグラン袖、内ポケット1個材質UN1770色ホワイト
クリーンルーム ハイネック続服
SunDisk(ソルディ)¥7,998~税込¥8,798~1着7日以内出荷<エピクロス・メガーナ> 超導電性・長繊維加工糸を使用 発塵・吸塵性が少なく、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。仕様左胸内ポケット1、袖口・裾ゴムエコマーク認定認定機能低発塵性、低吸塵性、帯電防止、耐摩擦、耐洗濯性素材ツイル/ポリエステル100%(再生PET繊維55%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 101![アズピュア クリーンルームウェア[CR100] アズピュア(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60998576-250806-04.jpg)
アズピュア クリーンルームウェア[CR100]
アズピュア(アズワン)¥5,290~税込¥5,819~1着翌々日出荷から12日以内出荷頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。 体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。 袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。 袖・腰・裾ゴム入り。仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100対応表面抵抗値(Ω)106~8/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)![バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100] ゴールドウイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02866087-220517-02.jpg)
バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100]
ゴールドウイン¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷から15日以内出荷防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。 繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。 2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100~1000対応生地旭化成プリータ(R)Ⅲ 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込)RoHS指令(10物質対応)対応
つなぎ服 フードなし
ブラストン¥8,998~税込¥9,898~1着翌々日出荷から13日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。 綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。用途クリーンルーム内での作業に。材質/仕上ポリエステルISO規格5(Fed/STDクラス100)相当生地性能超導電性
クリーンルーム用ジャケット(スタンドカラー)
ブラストン¥5,298税込¥5,8281着翌々日出荷から4日以内出荷超導電性加工糸を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様スタンドカラー(マジックテープ付)、フロントファスナー材質/仕上ポリエステルISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当生地性能超導電性
TriApex クリーンウェア 快適清涼上着
東洋リントフリー¥5,898~税込¥6,488~1着3日以内出荷から5日以内出荷吸汗・速乾性に優れた快適清涼素材を使用したクリーンルーム用の上着です。ファスナーはセミオートマチックスライダーを採用。洗濯・乾燥時の引手破損を防止し、脱衣が容易になります。肩や腕を動かしやすいラグラン・スリーブ。袖の形状をスリム化することでダブつかず、作業性に優れます。背面は動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計です。袖口は衣服内の体毛の落下を防ぐフライス2重仕様です。上着裾は2重構造になっており、内裾をズボンの中に入れることで、体毛などの異物落下を防止します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策色ホワイト混率(%)ポリエステル100生地性能吸汗・速乾
インナーウェア半袖
MCC(MaxClean)¥4,298税込¥4,7281着当日出荷から4日以内出荷吸汗、速乾で肌触りの良い半袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。タイプ半袖生地性能吸汗、速乾、防塵性、制電性
耐薬品性スモック
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781着当日出荷ハイネックタイプなので首周りからの薬品や溶剤の侵入を防ぎます。耐薬品性に優れています。トラスコ品番246-0809材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート色ホワイトサイズフリー胸囲(cm)117肩幅(cm)47袖丈(cm)58着丈(cm)100アズワン品番65-1986-27
TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾上着
東洋リントフリー¥7,298~税込¥8,028~1枚5日以内出荷快適な高性能素材と、徹底した異物混入防止対策仕様の衣服。 繰り返しの洗濯にも繊維劣化が起こりにくい工業洗濯対応。 快適吸汗清涼素材「アクアドライ(R)」を使用。 吸汗速乾で「ベトつきにくい」、「汗冷えしにくい」快適性と肌側の接着面積軽減で「サラっとした着心地」を実現。 また、吸汗速乾ポリエステル繊維「カルキュロ(R)」を使用。 洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を兼ね備えた、高機能感性繊維。 生地表面の毛羽立ちや繊維クズの発生が少なく素材自体の異物化が起きにくい。 導電糸入りの制電性を有する製品。 親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。 スタンドカラー、センターファスナー、袖口フライス二重構造、上着裾部二重構造、上着外裾部ゴム絞り。用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100清浄度ISO CLASS 8(FED/STD クラス 100000)(目安)生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性
TriApex 超制電 クリーンパンツ
東洋リントフリー¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から5日以内出荷静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。 上着:FS215C(別売)と共用して使用します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き混率(%)ポリエステル100生地性能超制電性・防塵
TriApex クリーンウェア 半袖上着
東洋リントフリー¥6,298~税込¥6,928~1着5日以内出荷低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温の高い環境に対応します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー色ホワイト×ピンク混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
TriApex クリーンウェア 上着
東洋リントフリー¥7,298~税込¥8,028~1着5日以内出荷薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温が高めの環境に対応します。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。用途クリーンルーム用、異物混入対策仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞りグレードクラス100000(ISO 8)混率(%)ポリエステル100生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
TriApex クリーンウェア ツナギ服
東洋リントフリー¥6,598~税込¥7,258~1着当日出荷から11日以内出荷上下服からのグレードアップに最適。FH199Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのクリーンルーム用衣服です。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策仕様制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り混率(%)ポリエステル100清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC生地性能制電性
TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服
東洋リントフリー¥10,980~税込¥12,078~1着5日以内出荷人体帯電を取り除くことはもちろんのこと、クリーンルーム用衣服に対しても高い帯電防止性能が求められるEPA(ESD保護区域)内での着用を前提とした超制電性クリーンルーム用衣服です。 機能素材「ギガテック」を使用。様々な用品にESD対策が必要となるEPA(ESD保護区域)においても、帯電防止性能、防塵性能ともに十分な効果を発揮します。 制電性と同時に防塵性、通気性もキープ。 高い制電性が求められる環境でも快適な作業を実現します。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用仕様超制電性、男女共用、衿部面ファスナー止め、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、袖口・裾口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、右大腿部雨蓋式ポケット付き混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100(ISO 5)生地性能超制電性
クリーンルーム用ひざ掛け CBK-01
ウインセス¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷ボタン止めで簡単に着脱可能です。防塵性、静電性に優れるクリーンウェアの生地を使用しておりますのでクリーン環境でも安心してお使い出来ます。材質ポリエステル(導電糸入り)中綿・ポリウレタン縦(cm)71RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)130
異物混入防止対策上着
東洋リントフリー¥6,998~税込¥7,698~1着当日出荷から翌々日出荷二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1037
異物混入防止対策パンツ
東洋リントフリー¥5,898~税込¥6,488~1着当日出荷から9日以内出荷内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。内側に鍵収納用ポケットがあります。裾ゴム仕様で異物混入を防止します。用途医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1037
ワンピース裏付 PP1470E
ゴールドウイン¥6,798~税込¥7,478~1着7日以内出荷から71日以内出荷通気性を重視した素材「プリータⅣ」で作られた廉価なフロントファスナーワンピースです。 腰部には裏地を付けて下着の透けを対策しています。仕様フロントファスナー型腰部裏地付き仕様材質プリータⅣグレードクラス1000~10000
クリーンスーツ 7800/B
MCC(MaxClean)¥5,798税込¥6,3781着当日出荷から4日以内出荷様々な使用環境に対応させたセンターファスナークリーンスーツ。 トータルバランスに優れたロングセラースーツ。 着用快適性に優れたスタンダードモデルのクリーンスーツです。仕様ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー材質NU1770色ブルー
ESD袖付エプロン
ホーザン¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷上着のみで袖から胴体・太ももまでをカバーできる静電気対策衣類。 上着のみで着脱しやすいエプロンタイプ。 男女問わず、幅広いサイズに1枚で対応。 腹部にあるホックから接地することで、電気的に接地可能な衣類として使用可能。仕様(ESD管理値)点間抵抗1×105≦Rp<1×1011材質ポリエステル径(Φmm)(ホック)7RoHS指令(10物質対応)対応
高通気性超静電クリーンウェア
ミドリ安全¥16,980税込¥18,6781着翌々日出荷から3日以内出荷超静電性素材に従来の3倍の通気性と柔軟性を加えました。斜めファスナー採用で、製品不良の原因となる前面からの塵埃漏洩を防ぎます。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス10対応/袖口、裾口二重構造/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
ジャケット(右ポケット付)
ブラストン¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から3日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当、男女共用材質ポリエステル色白
フード付つなぎ服
ブラストン¥8,998税込¥9,8981着当日出荷から翌々日出荷超導電性加工繊維を使用しています。 。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。用途クリーンルーム内での作業に。材質ポリエステル
PE袖付エプロン
フジリンクス¥7,998税込¥8,7981個(50枚)当日出荷割烹着タイプで前面を広くカバーするポリエプロンです。種別エプロン材質ポリエチレン色ブルーサイズフリー混率(%)ポリエチレン100%着丈(cm)115身幅(cm)100TKG品番9-1487-1401TKG品番(2017)6-1331-1201
クリーンスーツ 白
ガードナー¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から30日以内出荷光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。 超親水性効果によりセルフクリーニング効果、高フィルター性が有ります。用途クリーンルーム用。仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当材質ポリエステル色ホワイト![アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104855-250806-02.jpg)
アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100]
アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)¥6,190税込¥6,8091着翌々日出荷導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 素材発塵が少ないウェアです。 袖・腰ゴム入り・裾ゴムなし。仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き、クラス100対応適合アズピュアクリーンマスク(1-2290-01)その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)105~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)![クリーン用耐熱・耐切創胸前掛 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025873-130215-02.jpg)
クリーン用耐熱・耐切創胸前掛
マックス[手袋]¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。用途クリーンルーム、ガラス・精密機械工業トラスコ品番416-9786材質ケブラー繊維サイズフリー質量(g)210タイプ胸前掛幅(cm)65機能耐熱、耐切創耐熱温度(℃)(素材)300丈(cm)93アズワン品番2-2331-02![アズピュアクリーンスーツ(ポケット無し)[CL100] アズピュア(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43380172-251226-04.jpg)
アズピュアクリーンスーツ(ポケット無し)[CL100]
アズピュア(アズワン)¥7,820税込¥8,6021着当日出荷から翌々日出荷カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入りグレードクラス100混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~108/□生地導電糸入りポリエステル









![アズピュア クリーンルームウェア[CR100] アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60998576-250806-04.jpg)
![バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100] ゴールドウイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02866087-220517-02.jpg)





























![アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58104855-250806-02.jpg)
![クリーン用耐熱・耐切創胸前掛 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025873-130215-02.jpg)
![アズピュアクリーンスーツ(ポケット無し)[CL100] アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43380172-251226-04.jpg)
![無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449446-250806-04.jpg)





![不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具] 不織布製ヘッドキャップ(100枚入) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454749-260831-02.jpg)