絞り込み
コーナー半径(mm)
- 1.2(1)
- 2(1)
- 3(1)
厚さ(mm)
- 4.64(1)
- 6.55(1)
- 10(1)
切刃長さ(mm)
- 0.6
- 2(115)
- 2.5(129)
- 6.5(233)
- 7.8(130)
- 8.2(98)
- 8.7(313)
- 9.525(310)
- 9.6(143)
- 9.7(299)
- 11(378)
- 11.2(109)
- 11.6(269)
- 12.7(643)
- 12.9(448)
- 15.5(376)
- 15.875(107)
- 16.1(101)
- 16.5(626)
- 16.6(320)
- 22(147)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)4日以内出荷6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6