絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
ひし形(21)
形状
六角形80°(2)
材質
  • セラミックス(20)
  • 超硬合金(5)
  • 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(4)
  • 0.2(4)
  • 0.3969(4)
  • 0.4(33)
  • 0.7938(4)
  • 0.8(1)
  • 1.1906(3)
  • 1.2(2)
  • 1.6(3)
厚さ(mm)
  • 2.38(3)
  • 3.18(6)
  • 4.76(17)
  • 8(2)
  • 10(1)
切刃長さ(mm)
  • 2.8
  • 2(110)
  • 2.5(120)
  • 6.5(225)
  • 7.8(129)
  • 8.7(309)
  • 9.525(308)
  • 9.6(143)
  • 9.7(295)
  • 11(367)
  • 11.2(106)
  • 11.6(266)
  • 12.7(634)
  • 12.9(446)
  • 15.5(376)
  • 15.875(106)
  • 16.1(98)
  • 16.5(622)
  • 16.6(314)
  • 19.05(96)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(16)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 7(13)
  • 11(1)
0・5・6・7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
  • ブレーカなし(27)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(16)
  • 円筒穴(15)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • サンドビック(12)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 京セラ(2)
  • 住友電工ハードメタル(29)
サンドビック・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA

    京セラ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
  • チップ 4NC-VNGA-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-VNGA-LS

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NC-VBGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-VBGW

    住友電工ハードメタル
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質BNC500形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-VCGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-VBGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VBGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

    サンドビック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
    用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
  • 三角形ポジチップ コロターン107 7125 サンドビック

    三角形ポジチップ コロターン107 7125

    サンドビック
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    精密級のCBNチップです。最新のPVDコーティングです。内径加工に最適なポジチップです。
    用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングAlTiCrN母材CBN材種7125
  • 三角形ポジチップ コロターン107 7135 サンドビック

    三角形ポジチップ コロターン107 7135

    サンドビック
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。内径加工に最適なポジチップです。
    用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.8勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.4母材CBN材種7135
  • 三角形 ポジチップ コロターン107 7115 サンドビック

    三角形 ポジチップ コロターン107 7115

    サンドビック
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
  • T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620) サンドビック

    T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)

    サンドビック
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。外径加工に最適なネガチップです。
    用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)9.525
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA

    京セラ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
  • チップ 2NC-VCGW-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-VCGW-LS

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 2NC-VCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-VCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-VCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-VCGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VCGW-LT

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形35°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-VBGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VBGW-LT

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-VBGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VBGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 2NU-VNGA-LT 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-VNGA-LT

    住友電工ハードメタル
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NU-VNGA-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-VNGA-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 4NC-VNGA-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-VNGA-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ T-NU-VNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-VNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ T-2NU-VNGA 住友電工ハードメタル

    チップ T-2NU-VNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NU-VNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-VNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NC-VNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-VNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    材質BNC200形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-WNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-WNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-VNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし

『チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)