絞り込み
形状

その他(3)

ひし形(1)

六角形80°(17)

平行四辺形(1)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(10)
- その他(10)
- サーメット(7)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(13)
コーナー半径(mm)
- 0.1(4)
- 0.2(11)
- 0.3969(1)
- 0.4(19)
- 0.5(1)
- 0.8(6)
- 1(1)
厚さ(mm)
- 1.59(3)
- 2(1)
- 2.38(12)
- 3.18(5)
切刃長さ(mm)
- 4.3
- 2(110)
- 2.5(121)
- 6.5(225)
- 7.8(129)
- 8.7(309)
- 9.525(308)
- 9.6(143)
- 9.7(295)
- 11(367)
- 11.2(106)
- 11.6(266)
- 12.7(634)
- 12.9(446)
- 15.5(376)
- 15.875(106)
- 16.1(98)
- 16.5(622)
- 16.6(314)
- 19.05(96)
- 22(147)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 7(7)
- 11(14)
7・11
チップブレーカ
- ブレーカつき(23)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(5)
- 一部円筒穴片面40°~60°(17)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- タンガロイ(8)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 三菱マテリアル(6)
- 京セラ(4)
- サンドビック(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・京セラ・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ WCMT
三菱マテリアル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WXGU-TS
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WXGU-SS
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷から8日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WPMT-GP (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカGPコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WPMT-HQ (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WPMT-GP (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカGPコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ WPMT-LB (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状六角形80°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)11
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini
チップ WPGT-FS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT-MV
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT-MV
三菱マテリアル¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WXGU-TSW
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT-MV
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981パック(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面