絞り込み
形状
形状
六角形80°(6)
形状
正八角形(5)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • その他(1)
  • サーメット(3)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(7)
  • 0.3969(1)
  • 0.4(8)
  • 0.6(3)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
厚さ(mm)
  • 2.38(5)
  • 4.35(4)
  • 4.58(2)
切刃長さ(mm)
  • 4.6
  • 2(115)
  • 2.5(129)
  • 6.5(233)
  • 7.8(130)
  • 8.2(98)
  • 8.7(313)
  • 9.525(310)
  • 9.6(143)
  • 9.7(299)
  • 11(378)
  • 11.2(109)
  • 11.6(269)
  • 12.7(643)
  • 12.9(448)
  • 15.5(376)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(626)
  • 16.6(320)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 5(7)
  • 25(5)
0・5・25
チップブレーカ
  • ブレーカつき(12)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
  • 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • イスカル(5)
  • 京セラ(2)
  • サンドビック(1)
住友電工ハードメタル・イスカル・京セラ・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビック

    T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形

    サンドビック
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
  • 旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ OFCT イスカル

    チップ OFCT

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ OFCR イスカル

    チップ OFCR

    イスカル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ OFCT イスカル

    チップ OFCT

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257材質鉄・SUS用コーティングチップ形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WBGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ WBGT-FY

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WBGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ WBGT-FX

    住友電工ハードメタル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WBGT-FW 住友電工ハードメタル

    チップ WBGT-FW

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ OFCT-AER イスカル

    チップ OFCT-AER

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ OFCR-AEN イスカル

    チップ OFCR-AEN

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応
    用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U

『チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)