絞り込み
形状

その他(10)

ひし形(17)

六角形80°(6)

多角形(7)

平行四辺形(29)

正三角形(21)

正八角形(4)

正方形(37)

長方形(9)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(26)
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(58)
- その他(14)
- サーメット(8)
- セラミックス(13)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- 超硬合金(50)
- 超高圧焼結体(5)
コーナー半径(mm)
- 2
- 0.03(177)
- 0.05(79)
- 0.1(396)
- 0.2(1,802)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,242)
- 0.5(103)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,582)
- 1(122)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,225)
- 1.5875(65)
- 1.6(826)
- 2.4(188)
- 3(58)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2.38(1)
- 2.6(3)
- 3(2)
- 3.18(12)
- 3.6(5)
- 3.75(3)
- 3.97(24)
- 4(6)
- 4.76(59)
- 4.8(4)
- 5(10)
- 5.56(26)
- 5.81(4)
- 6(2)
- 6.35(9)
- 6.4(6)
- 6.96(2)
- 7(13)
- 7.94(9)
- 10(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 0.5(4)
- 1.4(2)
- 2(8)
- 8(4)
- 9.525(5)
- 10(2)
- 10.6(4)
- 12(10)
- 12.4(2)
- 12.7(21)
- 12.83(2)
- 12.9(3)
- 13(6)
- 14(7)
- 15.5(3)
- 15.6(3)
- 15.7(2)
- 16.5(12)
- 18(3)
- 22.1(4)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(51)
- 7(9)
- 11(12)
- 13(2)
- 15(36)
- 16(1)
- 20(1)
- その他(8)
0・7・11・13・15・16・20・その他
チップブレーカ
- ブレーカつき(103)
- ブレーカなし(39)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(23)
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(58)
- 円筒穴(16)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- BIG DAISHOWA(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- NTKカッティングツールズ(1)
- OSG(オーエスジー)(9)
- イスカル(19)
- ケナメタル(19)
- サンドビック(13)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タンガロイ(52)
- ワルター(4)
- 三菱マテリアル(59)
- 京セラ(29)
- 住友電工ハードメタル(35)
- 富士元工業(1)
BIG DAISHOWA・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NTKカッティングツールズ・OSG(オーエスジー)・イスカル・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・ワルター・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・富士元工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ AXMT-G
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ SOMT
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ AOMT-M
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10枚)当日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AVMT18-MM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形W112.4ブレーカ汎用型MMブレーカLE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ
OSG(オーエスジー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
チップ AECT-PEFRA
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDGT-FR-JA
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷強断続加工・高硬度材用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型
住友電工ハードメタル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
旋削チップ TNMG-UZ
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷安定した性能の全周ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ SNMN
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)90
CBNチップ 3QP-TNGA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781セット(2個)5日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)9.525
チップ TOMT-MJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500