絞り込み
形状

ひし形(2)

六角形80°(4)

平行四辺形(4)

長方形(2)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(10)
- その他(1)
- サーメット(1)
- 超硬合金(8)
コーナー半径(mm)
- 2.5
- 0.03(157)
- 0.05(71)
- 0.1(364)
- 0.2(1,651)
- 0.3969(206)
- 0.4(3,781)
- 0.5(95)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,036)
- 1(112)
- 1.1906(152)
- 1.2(1,843)
- 1.5875(65)
- 1.6(678)
- 2(227)
- 2.4(133)
- 3.2(64)
- 4(69)
- 5(54)
- -(107)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2.38125(2)
- 3.18(4)
- 3.8(1)
- 4.65(1)
- 4.76(2)
- 4.8(1)
- 5.56(2)
- 5.75(1)
- 6(4)
- 6.35(2)
- 6.8(1)
- 7.94(4)
切刃長さ(mm)
- 0.5(2)
- 1.4(1)
- 1.6(1)
- 8(3)
- 8.3(2)
- 9(4)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 13.8(1)
- 14(1)
- 15.06(2)
- 17.3(1)
逃げ角(度)
- 0(3)
- 3(1)
- 7(7)
- 11(8)
- 15(1)
0・3・7・11・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(17)
ブレーカつき
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(12)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- イスカル(8)
- タンガロイ(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- サンドビック(4)
- ワルター(3)
- SANDVIK(3)
- 三菱マテリアル(1)
イスカル・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・サンドビック・ワルター・SANDVIK・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥11,980税込¥13,1781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番658-1958穴径(Φmm)2.5被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)2.5厚さS(mm)2.38125材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)5内接円IC(mm)5
旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
SANDVIK¥11,980税込¥13,1781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番657-3969穴径(Φmm)2.5被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)2.5厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5内接円IC(mm)5
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート
OSG(オーエスジー)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)4日以内出荷高精度仕上げ面(ワイパーインサート)用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート厚さ(mm)5.56タイプワイパーインサート切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーティングXC1015コーナーR(mm)2.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2精度表記H逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ
OSG(オーエスジー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷用途中切削被削材S勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)5
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷用途中切削被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)5
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥7,898税込¥8,6881箱(10個)翌々日出荷用途中切削トラスコ品番156-2266被削材SK勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)5
チップ WPMT08/09
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-ML
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90-APKT
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT05/06/08/09-MH
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ENHT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷材質IC908形状ひし形75°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 APKT-PDR
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XVCT16-AJ
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷材質TH10寸法S(mm)5.68寸法LE(mm)20.33寸法RE(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1寸法IC(mm)11.23寸法APMX(mm)14
チップ WPMT05/06/08/09-DML
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応