絞り込み
形状
形状
ひし形(2)
形状
六角形80°(4)
形状
平行四辺形(4)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(10)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(8)
コーナー半径(mm)
  • 2.5
  • 0.03(179)
  • 0.05(72)
  • 0.1(388)
  • 0.2(1,801)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(4,215)
  • 0.5(102)
  • 0.7938(239)
  • 0.8(4,578)
  • 1(121)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,226)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(830)
  • 2(257)
  • 2.4(188)
  • 3(57)
  • 3.2(81)
  • 4(73)
  • -(119)
厚さ(mm)
  • 2.38125(2)
  • 3.18(4)
  • 3.8(1)
  • 4.65(1)
  • 4.76(2)
  • 4.8(1)
  • 5.56(2)
  • 5.75(1)
  • 6(4)
  • 6.35(2)
  • 6.8(1)
  • 7.94(4)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 1.4(1)
  • 1.6(1)
  • 8(3)
  • 8.3(2)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 13.8(1)
  • 14(1)
  • 15.06(2)
  • 17.3(1)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 3(1)
  • 7(7)
  • 11(8)
  • 15(1)
0・3・7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(17)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(12)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(8)
  • タンガロイ(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • サンドビック(4)
  • ワルター(3)
  • SANDVIK(3)
  • 三菱マテリアル(1)
イスカル・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・サンドビック・ワルター・SANDVIK・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

    ワルター
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

    ワルター
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ

    サンドビック
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • GYシリーズ用インサートMY6125 三菱マテリアル

    GYシリーズ用インサートMY6125

    三菱マテリアル
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。
    勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
  • CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIK

    CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

    SANDVIK
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    勝手NコーティングTiAlSiN材種1230
  • 旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工トラスコ品番658-1958穴径(Φmm)2.5被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)2.5厚さS(mm)2.38125材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)5内接円IC(mm)5
  • 旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK

    旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

    SANDVIK
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工トラスコ品番657-3969穴径(Φmm)2.5被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)2.5厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5内接円IC(mm)5
  • ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ

    ワルター
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ XVCT16-AM タンガロイ

    チップ XVCT16-AM

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート

    OSG(オーエスジー)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    高精度仕上げ面(ワイパーインサート)
    用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート厚さ(mm)5.56タイプワイパーインサート切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーティングXC1015コーナーR(mm)2.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2精度表記H逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • チップ ZFCBM タンガロイ

    チップ ZFCBM

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
    用途倣い加工用カッタ材質CH315RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)

    サンドビック
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途中切削被削材S勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)5
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途中切削被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)5
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-05(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    用途中切削トラスコ品番156-2266被削材SK勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)5
  • チップ WPMT08/09 タンガロイ

    チップ WPMT08/09

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-ML

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90-APKT イスカル

    チップ HM90-APKT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8
  • チップ WPMT05/06/08/09-MH タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-MH

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNAT イスカル

    チップ LNAT

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • C その他ミーリング/チップ COAT イスカル

    C その他ミーリング/チップ COAT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ ENHT イスカル

    チップ ENHT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形75°材質IC908厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
  • チップ LNAT イスカル

    チップ LNAT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15.06逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APKT イスカル

    チップ APKT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ XVCT16-AJ タンガロイ

    チップ XVCT16-AJ

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質TH10寸法S(mm)5.68寸法LE(mm)20.33寸法RE(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1寸法IC(mm)11.23寸法APMX(mm)14
  • チップ WPMT05/06/08/09-DML タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-DML

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ