絞り込み
形状
形状
正方形(5)
材質
  • PVDコーティング(6)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
厚さ(mm)
  • 5.1
  • 1.59(158)
  • 2.38(1,093)
  • 2.6(21)
  • 2.78(37)
  • 3(31)
  • 3.18(1,280)
  • 3.5(34)
  • 3.97(910)
  • 4(30)
  • 4.76(3,062)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(29)
  • 5(67)
  • 5.5(30)
  • 5.56(132)
  • 6(49)
  • 6.35(697)
  • 7(33)
  • 7.94(129)
  • 9.52(64)
切刃長さ(mm)
  • 12.7(5)
  • 16.5(2)
逃げ角(度)
  • 15(5)
15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(5)
  • 三菱マテリアル(4)
イスカル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質VP15TF穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。コストに優れた無研削形汎用インサートです。いろいろな被削材、切削条件に幅広く対応します。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカM2刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。精度の高い外周研削形インサートです。大きなすくい角で、抜群の切れ味を発揮します。
    用途多機能用被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカG1刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
  • チップ SDMT イスカル

    チップ SDMT

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ SDMT イスカル

    チップ SDMT

    イスカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ SDMR イスカル

    チップ SDMR

    イスカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途フライス加工用チップ仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735材質超硬形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ SDMT イスカル

    チップ SDMT

    イスカル
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)
    翌日出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDMR イスカル

    チップ SDMR

    イスカル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応

『チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)