絞り込み
形状

円形(5)

長方形(2)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(6)
- 超硬合金(7)
コーナー半径(mm)
- 0.05(1)
- 0.08(2)
- 0.1(1)
- 0.18(1)
- 1.6(2)
- 2.4(2)
- 20(2)
厚さ(mm)
- 9.4
- 1.59(158)
- 2.38(1,093)
- 2.6(21)
- 2.78(37)
- 3(31)
- 3.18(1,280)
- 3.5(34)
- 3.97(910)
- 4(30)
- 4.76(3,062)
- 4.7625(44)
- 4.8(29)
- 5(67)
- 5.5(30)
- 5.56(132)
- 6(49)
- 6.35(697)
- 7(33)
- 7.94(129)
- 9.52(64)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 4.5(1)
- 5.5(1)
- 20(5)
- 22(1)
- 35.4(2)
逃げ角(度)
- 0(2)
- 7(7)
0・7
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(4)
- 一部円筒穴片面40°~60°(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- イスカル(8)
- タンガロイ(1)
- 三菱マテリアル(2)
イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ RCMT
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMX-HT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMT
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ(mm)9.4切刃長さ(mm)20逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMW
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
スモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ LNMXR/L-TDR
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応