絞り込み
エコロジープロダクト
溝入れ・突っ切りとは、金属に溝を入れたり切断したりなどの加工するための切削工具。工作機械の先端に溝入れおよび突っ切り専用のチップを装着して使用します。溝入れは、高速で回転する加工対象の金属に専用チップを押し付けることで表面を剥ぐように溝を入れる工具です。チップによって入れる溝の深さや幅が異なります。一方突っ切りとは、回転する金属の特定の箇所にチップを当てて削り続けることで切断する工具。材質は商品によって異なりますが、固い加工対象に対応できる鉄鋼や超硬合金などが使用されています。
商品豆知識

突切加工用チップ GTN
イスカル(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ GTN
イスカル(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
チップ WGE(R/L)
タンガロイ(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途外径溝・突切り用
突切加工用チップ GTR
イスカル(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ DGN
イスカル(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷寸法L(mm)19.9(±0.1)寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2加工深さ18.0(Tmax)